77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

プラスチック(ウレタン・PP)バンパー補修用の柔軟なパテです。素材と同じ柔軟性があります。ドアミラーカバー、サイドモール等の補修。軟質プラスチックの補修に。
種別バンパーパテ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量44mL 危険物の性状非水溶性
1セット(20g×2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種トラック、一般車両
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用 セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.8mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 取扱説明書(0.6MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

プラスチックリペアキット ハンディ・クラウン 動画あり
合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に セット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書 成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート 対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂 硬度ヌープ硬さ:11 曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10 耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧) 曲げ強度(kg/cm2)6.2×10 吸水量(mg/cm2)0.67 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.016L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)補修用純正タイプサイドミラー
破損した際に重宝する純正タイプ補修用ミラー!スペアにどうぞ!
材質樹脂 ブラック 適合車種ふそう大型スーパーグレート2000(H12.2~H19.3)/NEWスーパーグレート(19.4~H29.4)/'17スーパーグレート(H29.5~ON) 適合メーカーふそう
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な接着剤を使用した密着力に優れたアルミテープです。 腐食した鉄板の穴、サイドミラー、アンテナ等車体の穴ふさぎに、又、アルミボデーの補修、樹脂パーツ補修の際裏あてに使用します。 直接溶剤があたる箇所への使用はさけてください。
トラスコ品番835-7750 基材厚さ(mm)0.11 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/25mm)137.5 引張強度(N/10mm)55 粘着力(N/25mm)11.25 粘着タイプ強力
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

耐久6ヶ月 OVER!(自社耐候テスト)反応性シランがタフな被膜を形成し、色あせたバンパーや、ミラーカバーの樹脂パーツの黒が復活します。ワイパーアームにも使用出来ます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板 適合車種トラック、一般車両
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチック(ウレタン・PP)バンパー補修用の柔軟なパテです。素材と同じ柔軟性があります。ドアミラーカバー、サイドモール等の補修。軟質プラスチックの補修に。
種別バンパーパテ 硬化時間(分)約30(20℃) 研磨可能時間(分)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化剤比率1:1 危険物の性状非水溶性
1セット(20g×2本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに! 主な適合純正品番96301-Z5102 材質AAS 枠番- 取付方式シャフトタイプ レンズL-066 取付金具横ホルダー式 適合車種90年ビックサム、92年コンドル4t(右) 外径(mm)330×180 取付径(Φmm)32 有効寸法(mm)310×162 曲率半径R620 適合メーカーUDトラックス
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1個ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板 取付方式H型バンド式 取付寸法(mm)12 外寸(幅W×高さH)(mm)170×330 曲率半径1000R
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板 取付方式H型バンド式 寸法(幅W×高さH)(mm)175×325 取付寸法(mm)12 メーカーUDトラックス 曲率半径600R
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板 取付方式H型バンド式 取付寸法(mm)12 外寸(幅W×高さH)(mm)160×310 曲率半径600R
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)サイドミラー
規格KM10-150カシムラ 部品名称サイドミラー 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.44MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.45MB) 図解NoBSA-662 1062シリーズ キャビン2 キャビンASSY、サイドミラー、マウント部品_No.2、BSA-661C,1061Cシリーズ キャビン2 キャビンASSY、サイドミラー、マウント部品_No.2、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立4 ウォッシャタンク,サイドミラー部品_No.16、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.16、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン2部品_No.26、BSA-651 951シリーズ キャビン4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.16
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
仕様曲率:1000R 材質樹脂フィルム積層鋼板 取付H型バンド式 外形寸法(mm)W180×H330 取付寸法(mm)Φ12
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
仕様曲率:600R 材質樹脂フィルム積層鋼板 取付H型バンド式 外形寸法(mm)W160×H310 取付寸法(mm)Φ12
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
寸法(mm)135×180 取付方式専用ブラケット メーカースズキ(軽) 適合車種DT16T キャリィ,DG16T スクラム 曲率半径1000R
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板 取付方式H型バンド式 取付寸法(mm)19 寸法(幅W×長さL)(mm)160×310 曲率半径600R
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

エアループデュトロ用純正タイプ、2分割ミラー/ヒーターなし用、メッキタイプミラー登場。補修用として、またドレスアップとしてどうぞ。
用途外装パーツ 仕様交換式 材質樹脂 クロームメッキ 寸法(幅W×高さH)(mm)197×346 適合車種日野2tエアループデュトロ(H23.6~)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MADMAX製。ABS樹脂製。「3層メッキで耐久性が大幅に向上!」 美しいメッキ仕上げ。 かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。 単品販売となりますので、補修用にどうぞ!
寸法(横×縦)(mm)190×345 適合車種日野大型NEWプロフィア ヒーター付ミラー車(平成15年11月~)・日野大型プロフィア/テラビィ ヒーター付ミラー車(平成12年4月~平成15年10月)・日野レンジャープロ増トン車大型用(平成14年1月~)・日野レンジャープロ4t(平成14年1月~)・いすず07 4tフォワード ヒーター付ミラー車(平成19年7月~) 適合メーカー日野、いすゞ
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

MADMAX製。ABS樹脂製。「3層メッキで耐久性が大幅に向上!」 美しいメッキ仕上げ。 かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。 単品販売となりますので、補修用にどうぞ!
適合車種いすゞ エルフ ・ KRエルフ ・ 超低PMエルフ(標準/ワイド車)平成11年05月~PMエルフまで、マツダ タイタン(標準/ワイド車) 平成16年06月~平成19年01月、UD コンドル・アトラス(標準/ワイド車)平成11年05月~平成19年01月 直径(mm)170 適合メーカーいすゞ、マツダ、UDトラックス、ニッサン
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)サイドミラークミタテ
備考22~26フクム 規格ミギ 部品名称サイドミラークミタテ 関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(1.44MB) 展開図3(1.45MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ キャビン4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.21、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立4 ウォッシャタンク,サイドミラー部品_No.21、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.21
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)サイドミラークミタテ
備考16~20フクム 規格ヒダリ 部品名称サイドミラークミタテ 関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(1.44MB) 展開図3(1.45MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ キャビン4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.15、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.15、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立4 ウォッシャタンク,サイドミラー部品_No.15
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

MADMAX製。ABS樹脂製。「3層メッキで耐久性が大幅に向上!」 美しいメッキ仕上げ。 かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。 単品販売となりますので、補修用にどうぞ!
一辺長さ(mm)240 適合車種日野大型NEWプロフィア ヒーター付ミラー車(平成15年11月~) 適合メーカー日野
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

MADMAX製。ABS樹脂製。「3層メッキで耐久性が大幅に向上!」 美しいメッキ仕上げ。 かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。 単品販売となりますので、補修用にどうぞ!
適合車種日野レンジャープロ増トン車4t用(平成14年1月~)・日野レンジャープロ4t(平成14年1月~)・いすず07 4tフォワード ヒーター付ミラー車(平成19年7月~) 直径(mm)225 適合メーカー日野、いすゞ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

いすゞ ファイブスターギガ/NEWギガ 大型、中型車専用 サイドアンダーミラー 丸形単体。かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。単品販売となりますので、補修用にどうぞ!。※両面テープでの取り付けになりますが、付属ビスで固定して頂くとより安定して取り付け出来ます。。【主な適合車種】。いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10)。※トレーラーヘッドは、一部形状が異なる車両が御座います。必ず形状を確認の上ご購入下さい。
主な適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10) 適合メーカーいすゞ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

いすゞ ファイブスター/NEWギガ 大型、中型車専用 サイドアンダーミラー 角型単体。かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。単品販売となりますので、補修用にどうぞ!。※両面テープでの取り付けになりますが、付属ビスで固定して頂くとより安定して取り付け出来ます。。【主な適合車種】。いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10)。※トレーラーヘッドは、一部形状が異なる車両が御座います。必ず形状を確認の上ご購入下さい。
主な適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10) 適合メーカーいすゞ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

いすゞ ファイブスター/NEWギガ 大型 中型車専用 運転席側単体。かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。単品販売となりますので、補修用にどうぞ!。※両面テープでの取り付けになりますが、付属ビスで固定して頂くとより安定して取り付け出来ます。。【主な適合車種】。いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10)。※トレーラーヘッドは、一部形状が異なる車両が御座います。必ず形状を確認の上ご購入下さい。。
主な適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10) 適合メーカーいすゞ
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

【商品説明】。いすゞ ファイブスター/NEWギガ 大型 中型車専用 助手席側単体。かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。単品販売となりますので、補修用にどうぞ!。※両面テープでの取り付けになりますが、付属ビスで固定して頂くとより安定して取り付け出来ます。。【主な適合車種】。いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10)。※トレーラーヘッドは、一部形状が異なる車両が御座います。必ず形状を確認の上ご購入下さい。
主な適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10) 適合メーカーいすゞ
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷