材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式サイドローラ
ローラープラローラ
材質(本体)スチール
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式サイドローラ
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式サイドローラ
ローラープラローラ
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。
ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用ガイドローラ
材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25
最高使用温度(℃)100
材質(ベアリング)スチール
材質(ボルト)スチール
材質(ナット)スチール
種類ローラー
材質プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25
最高使用温度(℃)70
材質(ベアリング)スチール
材質(ボルト)スチール
材質(ナット)スチール
支持金具はありません。
MC-RNW:ベアリングなし、センター油溝付、回転抵抗係数はグリース潤滑時。
MCF-RBP:融着芯金付。
MC-RBW:中心部ボールベアリング入り。
MC-R2BP・MC-R2BW:両サイドボールベアリング入り。
材質MCナイロン
接地面から浮かせた状態で除雪出来ます。
適合機種SR-350・ESR-600
アズワン品番64-9480-95
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重
種類ローラー
材質(本体)樹脂
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式サイドローラ
永年の使用によるレールの摩擦や変形に効果を発揮します。スムーズな動きが復帰し、悩みの作業負荷が低減します。ステンレスベアリングローラーの採用で、錆びに強く動作が滑らかです。ユーザー様で簡単に取付交換が可能です。
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。
JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
長さ(mm)15~3000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
質量(kg/m)3.445
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)90×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1276
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 38.0・Iy 100.8
サービス分類オーダー・加工
サイドローラ形ですのでコンベヤのコンパクト化に適しています。
サイドローラを多数付けられますので小さな搬送物を直接乗せるコンベヤにも適しています。
タイプジョイントリンク
材質SS
ベアリングプレス
肉厚1.4
軸なし
ローラー径(Φmm)57
底面を引きずらないHIGHリフト。サイドローラー付きでスムーズ移動
用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。
幅(mm)上昇:20
質量(kg)27.9(レバー込み)
長さL(mm)積載部:1100
レバー数2本付き
取扱説明書(0.57MB)
1セット
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式サイドローラ
ローラープラローラ
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式サイドローラ
ローラープラローラ
スプロケット形状B形
軸穴種別下穴タイプ
種類スプロケット
列数1
材質(本体)ステンレス
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式サイドローラ
ローラースチールローラ
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式サイドローラ
ローラースチールローラ
ローラ形式S
特殊ローラーシリーズに新たな仲間が登場!
瓦棒を3面同時に塗装可能。今まで刷毛塗りで大変だったのが嘘のよう!!
楽に塗装出来、作業効率大幅アップ!
ローラーも差込み式式で容易に交換出来ます。
専用ネットもあり作業性抜群!
寸法(mm)36
種類中長毛
毛丈(mm)20
材質(毛)アクリル+ウール
ローラーサイズ(mm)36
主な用途瓦棒用
1セット(2本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
材質(本体)ステンレス
タイプジョイントリンク
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式サイドローラ
ローラースチールローラ
ローラ形式S
ライトスライダー本体(フラットタイプ)+サイドローラー(4個)がセットになった商品です。凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。リフトマン待ち時間大幅に削減。鉄製同種製品の約半分の質量。優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2、サイドローラー×4
寸法(mm)(上昇量)14.4
耐荷重(kg)1000
ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイド
トラスコ品番382-3261
材質(ローラー部)LPプラス
材質(軸)鉄(M10×90)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ライトスライダー本体(標準タイプ)+サイドローラー(4個)がセットになった商品です。本体フレームのフルアルミ化により大幅に軽量化しました。優れた防錆性(ステンレスベアリングローラー標準装備)。重量積載物(許容耐荷重1.5t)にも対応。ユーザー様で簡単に部品交換(ローラー等消耗部品)可能です。
寸法(mm)(上昇量)14.3
耐荷重(kg)1500
セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2、サイドローラー×4
切断作業などのサポートに最適。
大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。
工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール
使用荷重(kg)45
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。
キャリッジSG-RA・SG-RP型は傾き誤差を補正します。更にSG-RP型は平行誤差も補正します。
レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもゆがみが少なくスムーズにスライドします。
レールは高周波焼き入れ(サイズ18は特殊窒化処理)を施し、コンパクトで耐久性に優れています。
垂直方向の移動にも使用できます。
キャリッジにはゴミ等を侵入しにくくするサイドシールドと、摺動時にレール内のゴミを除去するワイパーが付いています。
潤滑油を含ませたフェルトにより省メンテナンス性に優れています。
キャリッジは予圧調整機能付きです。
ローラーキャビネット用サイドテーブル。邪魔になる時には折り畳むことができます。
寸法(mm)457×406
質量(kg)4.9
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
備考23~30フクム
部品名称サイドローラクミタテ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.45MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.45MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.45MB)
図解NoBSM-1070SLT オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.22、BSM-1070SLT(18) オプション18 (ローラ交換キット)部品_No.22、BSM-1270SLT オプション22 ローラ交換キット18m部品_No.22、BSM-1270SLT(18) オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.22、BSM-1270SLT(18) 第2段ブーム部品_No.65、BSM-1670SLT(18) オプション18 ローラ交換キット部品_No.22、BSM-1670SLT オプション18 ローラ交換キット部品_No.22、BSM-1670SLT(18) 第2段ブーム部品_No.65、BSM-1670SLT(18) オプション22 ローラ交換キット 18M 部品_No.22、BSM-1270SLT(18) オプション18 (ローラ交換キット)部品_No.22、BSM-1270SLT オプション18 ローラ交換キット部品_No.22、BSM-1070SLT オプション18 (ローラ交換キット)部品_No.22、BSM-1070SLT(18) 第2段ブーム部品_No.65、BSM-1070SLT(18) オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.22、BSM-1670SLT オプション22 ローラ交換キット 18M部品_No.22
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
備考39~42フクム
部品名称サイドローラクミタテ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.45MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.45MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.45MB) 展開図18(1.18MB)
図解NoBSM-1070SLT オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.38、BSM-1270SLT オプション22 ローラ交換キット18m部品_No.38、BSM-1070SLT(18) 第3段ブーム部品_No.9、BSM-1670SLT オプション22 ローラ交換キット 18M部品_No.38、BSM-1070SLT(18) オプション18 (ローラ交換キット)部品_No.38、BSM-1670SLT(18) 第3段ブーム部品_No.9、BSM-1270SLT(18) オプション18 (ローラ交換キット)部品_No.38、BSM-1670SLT(18) 第2段ブーム部品_No.17、BSM-1070SLT(18) 第2段ブーム部品_No.17、BSM-1070SLT(18) オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.38、BSM-1270SLT(18) オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.38、BSM-1670SLT(18) オプション18 ローラ交換キット部品_No.38、BSM-1270SLT(18) 第2段ブーム部品_No.17、BSM-1670SLT(18) オプション22 ローラ交換キット 18M 部品_No.38、BSM-1670SLT オプション18 ローラ交換キット部品_No.38、BSM-1070SLT オプション18 (ローラ交換キット)部品_No.38、BSM-1270SLT(18) 第3段ブーム部品_No.9、BSM-1270SLT オプション18 ローラ交換キット部品_No.38
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
備考10~20フクム
部品名称サイドローラクミタテ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.5MB) 展開図6(1.45MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.5MB) 展開図12(1.45MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.5MB) 展開図18(1.45MB)
図解NoBSM-1070SLT(18) オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.9、BSM-1270SLT オプション18 ローラ交換キット部品_No.9、BSM-1670SLT(18) オプション18 ローラ交換キット部品_No.9、BSM-1270SLT オプション22 ローラ交換キット18m部品_No.9、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム部品_No.70、BSM-1070SLT オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.9、BSM-1070SLT(18) 第2段ブーム部品_No.39、BSM-1270SLT(18) 第2段ブーム部品_No.39、BSM-1070SLT(18) オプション18 (ローラ交換キット)部品_No.9、BSM-1270SLT(18) 第1段ブーム部品_No.70、BSM-1670SLT(18) 第2段ブーム部品_No.39、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム部品_No.70、BSM-1270SLT(18) オプション18 (ローラ交換キット)部品_No.9、BSM-1270SLT(18) オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.9、BSM-1670SLT(18) オプション22 ローラ交換キット 18M 部品_No.9、BSM-1670SLT オプション22 ローラ交換キット 18M部品_No.9、BSM-1670SLT オプション18 ローラ交換キット部品_No.9、BSM-1070SLT オプション18 (ローラ交換キット)部品_No.9
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
備考18~21フクム
部品名称サイドローラクミタテ
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.36MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.15MB)
図解NoBSM-1070SLT 第2段ブーム部品_No.17、BSM-1070SLT 第3段ブーム部品_No.9、BSM-1270SLT 第3段ブーム部品_No.9、BSM-1670SLT 第2段ブーム部品_No.17、BSM-1270SLT 第2段ブーム部品_No.17、BSM-1670SLT 第3段ブーム部品_No.9
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ