吐出側ホースに取り付けて使用します。
オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
接続(IN)Φ4×Φ9ホース、(OUT)R3/8、R1/2ネジ
設定圧力(MPa)0.17±0.04
材質(本体)PVC
材質(スプリング)ハステロイ
適合ポンプB11・16・21・C16・21
材質PP(ポリプロピレン)
耐圧(bar)(逆止方向)最大2
液肥吸出し・真空状態を防ぐ空気取り込み弁です。
用途灌水用資材
寸法(inch)3/4”
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。
色調クリアー
適合(配管)DHQ-14/DHQ-16
トラスコ品番761-2796
材質アクリル樹脂
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。真空保持、低圧での配管にも使用できます。低濃度オゾン対策品です。
形状ユニオンストレート
使用流体空気
材質(本体)PBT
材質(ゴムシール)HNBR、 FKM
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
液体・気体の逆流を防ぎます。
材質本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR)
外形寸法(mm)56×15.5
耐熱温度(℃)約90
アズワン品番1-6550-11
継手(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm
開弁圧力(MPa)最小0.01(10KPa)以下
1袋(2個)
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
こんなお得な商品も!
チェックバルブ
モノタロウ
¥548~
税込¥603~
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
仕様樹脂タイプ
材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR
形状ストレート
材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
材質(Oリング)NBR
材質(弁体)POM
材質(スプリング)ステンレス
使用真空圧力(kPa)-100
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式TS式
材質(シート)EPDM
接続TS式
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
材質(リング)PVC
バルブ種類ボールチャッキバルブ
こんなお得な商品も!
青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120℃
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(プラグ)C3604
材質(ボディ)CAC
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類チャッキバルブ
水道法性能基準適合品
小型黄銅製
付属品排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)(ビニルチューブは付属していません)
質量(kg)0.6
材質(本体)C3771ニッケルクロムメッキ
形式フロート式
寸法H(mm)112
寸法D(Φmm)59
使用流体水・温水
フロートポリプロピレン
流体温度(℃)5~100
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]
適合流体水・温水
端接続JIS Rねじ(管端コアに対応しています)
材質(弁体・弁座)CAC(青銅鋳物)・合成ゴム
適合圧力(MPa)1.0以下
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)0.02
最高使用圧力(MPa)1
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.03
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)80以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(キャップ)CAC406
材質(ジスク)NBR
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
高性能小型マグネットポンプ。
液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
吐出側ホースに取り付けて使用します。オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
用途オーバーフィード防止、サイフォン防止、薬液逆流防止
1台
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]
仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁
トラスコ品番364-9644
質量(kg)2
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)30
バルブ種類圧力制御弁
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
二次側のサイホン現象の防止、また、真空破壊などを行います。
全長(mm)62
外径(Φmm)41
取付ねじRc1/2
アズワン品番64-6513-43
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質PMP
最高使用圧力(MPa)0.14
最高使用温度(℃)170
材質(パッキン)シリコン
水や液肥の逆流を防ぐ部品。液肥混入器の前後に接続したり、水源への逆流を防ぎたい時に。
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続方式差込み
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
定量ポンプ用の背圧弁です。オーバーフィード現象やサイフォン現象を防止します。配管内や容器内の圧力を一定に保持します。(圧力調節不可)。ポンプの吐出圧力を一定に保持します。
適合機種DFDシリーズ・Eシリーズ
材質(本体)PVC
接続方式ホース接続
吐出圧力(MPa)0.1-0.15
材質(パッキン)FKM
材質(ダイヤフラム)PTFE
定量ポンプ用の背圧調整弁です。ポンプの吐出圧力を範囲内で調節が可能です。オーバーフィード現象やサイフォン現象を防止します。配管内や容器内の圧力を一定に保持します。
材質(パッキン)FKM
材質(ダイヤフラム)PTFE
関連キーワード