マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。
曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。
付属品M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット
材質ステンレス(1.2mm厚)
寸法B(mm)25
寸法C(mm)10
サイレンサーバンド用補修用品
寸法A(mm)6
寸法B(mm)8.5
寸法C(mm)90
対応【サイレンサー】スタンダード
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
従来のバンドに比べ締め付けトルクを多く掛けられます。
材質(ボルト)スチール
材質(バンド)ステンレス
キジマ品番209-267から277までのマフラーバンド用の補修部品
用途KIJIMA製マフラーバンド209-267~274用補修部品
寸法(mm)30×400×1.5t
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
Φ122カーボンサイレンサー SUS製 ※ボルト穴 Φ8とΦ10があります(ご指定ください)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ