20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク値が設定済みのコンスタントトルクです。
性能±20%の静的トルクで20000サイクル 仕上塗装 静荷重(N)(径方向最大)155、(軸方向最大)155 耐荷重(N)(径方向平均)3000、(軸方向平均)1600 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)アルミニウム合金
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,170 税込1,287
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルク値が設定済みのコンスタントトルクです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質スチール シャフト径(Φmm)6 適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
969 税込1,066
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。
付属品ヒンジ1個と取付用ナット4個(1セットにつき) 使用温度範囲(℃)-5~65 最大トルク(N・m)(プリベリング)0.25 材質(取付金具)鋼、亜鉛めっき 耐荷重(N)(径方向平均)1150、(軸方向平均)950 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)アセタール、ナイロン
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。
材質(ねじ・ナット)ステンレス鋼 タイプミディアム 使用温度範囲(℃)-5~65 最大トルク(N・m)(プリベリング)0.8 取付ねじM4 材質(ピン)ポリカーボネート 耐荷重(N)(径方向平均)1780、(軸方向平均)890 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)アセタール
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理HSK16M/Cr 寸法D22° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サインファスナー用のハトメです。
用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等 材質アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

12種類のよくある配電盤の鍵の開閉が可能です。「プレート外しキー」を搭載したことで、取付枠からの器具の脱着・点検口の開閉・止水栓の開閉など多種多様な用途に対応可能になりました。カラビナ(ナスカン)付で、腰道具等に取付しやすい商品です。鍵を使いやすくジャンル別で左右に分割しています。極端に引き出しが硬くならないような特殊構造です。
トラスコ品番659-9040 幅(mm)約29 厚さ(mm)約15 高さ(mm)約87 対応【鍵】現行型タキゲン A-121-H、タキゲン 旧型、現行型タキゲン 0061型、タキゲン 旧型、プレート外しキー、タキゲン TAK60、タキゲン TAK50(タキゲン 200番兼用・裏表関係なく使用可能)、タキゲン 500番、タキゲン 30番(ステンレス製 磁性有)、日東工業 210番
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

レースカウルなどのスピードが必要とされるファスナー部に利用されるクイックファスナーです。6mm穴にベース側を挟めばツールレスのネジ代わりとしても利用できます。2setリング式のハンドルのおかげで工具が無くてもカウルなどの脱着用のネジ代わりとして使用できるベース側も含めたセットになっています。リング部は1/4回転で着脱が可能です。
用途カウルなど6mm穴用 シルバー タイプクイックファスナー6mm穴用2set
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CH形ボックスの施錠が可能になり、セキュリティ性が向上します。
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、レバー:ステンレス 表面処理クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)CH-A・CHB-A・CD-A・DCR-A
1台ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)コンプレッションラッチ
RoHS
ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。
質量(g)104 規格IP65|IP67|DIN61373 材質亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)