寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。
厚さ(mm)12
材質南洋木 ラワン
トラスコ品番449-6841
長さ(mm)1800
幅(mm)900
質量(kg)9.8
表裏両面が使用できる非常に大きな900×1800mmサイズのカッティングマット(カッターマット)。作業場、工場などの机、台などの保護にばっちりです。表面に5cm方眼入り、裏面は無地。カラーはブラックとホワイトの2色展開。素材にはオレフィン系樹脂を使用し、廃棄焼却時に塩化水素ガスが発生せず持続可能な社会に向けて環境や資源に配慮した製品になります。
用途作業場、工場などの机、台などの保護に
仕様50mm方眼罫(ドットは10mm間隔)
材質オレフィン系樹脂(3層構造)
厚さ(mm)3.1
縦(mm)900
横(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
1mm単位でお好きなサイズの板ダンボールを注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)100≦L(長さ)≦1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
材質シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
材質しなベニヤ
寸法(mm)300×225×3
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
タイプ平板
粘着剤なし
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.40
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
小型イオナイザー搭載により高い集塵効率を発揮します。消費電力が小さく、環境にも優しい製品です。薄型、軽量構造となっており、空いた壁のスペースに簡単に取り付けが出来ます。ファンモータなど使用していないため、動作音は無音。静かな環境でも安心して使えます。
耐寒性を兼ね備えたポリエチレン製。約60℃~マイナス60℃の環境下でも使用可能!。敷鉄板と比べ、非常に軽量で運搬・設置が簡単です。両面リブ仕様は、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。耐荷重120tクリア!。路線便で一度で出せる数量(20枚)の場合運賃元払いです。それ以上の枚数の場合は分納となります。車上渡しとなりますので荷下ろしはお客様にてお願い致します。フォークリフトのご準備をお願い致します。パレット処理はお客様にてお願い致します。
規格3×6
和食の鉄人道場六三郎こだわりの精米状態をプログラム化。新機能「みがき米モード」白米をさらにゆっくり、やさしく磨き上げたお米。湯屋と粘りのある豊かな食感が特徴。操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ!お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。白米5合をわずか2分30秒、胚芽米5合を約3分10秒でハイスピード精米。うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。
用途精米機として。
付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック
材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他
質量(kg)3.1
容量1合(約150g)~5合(約750g)
消費電力(W)300
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
デリケートな目元の皮膚環境に配慮された処方設計。皮膚環境とまつ毛ケアを兼ね備えた処方。毛髪研究から生まれました。ヒト幹細胞培養液10%と高配合。日本製生ヒト幹細胞培養液(リニューアルプラス成分)とカプセル化されたヒト幹細胞培養液エキスを2種類配合!。300種類の中から厳選された18種類の「アーユルヴェーダハーブ」成分。無刺激(目の中に入っても沁みません)。色素沈着成分も入っていませんので、安心してお使い頂けます。アレルギーの方も安心してお使い頂けます。※ヒト幹細胞培養液とは、ヒトの幹細胞から抽出したエキスです。幹細胞→細胞分裂の母的な存在!増殖の基になるもの。しわ、改善防止、ホワイトニング、発毛・増毛、抗酸化など様々な老化現象に効果が取れたエビデンスが多数存在します。3種類のヒト幹細胞培養液を含むエイジングケアマトリックス成分。ビタミンC誘導体、ヒト幹細胞培養液、エイジングケアペプチド。ヒト幹細胞培養液に含まれる成長因子。EGF、aFGF、bFGF、KGF、FGF-7、VEGF、TGF-β、IGF-I、PDGF、HGF。8種のアミノ酸。アルギニン、グリシン、リシン、プロリン、アラニン、トレオニン、チミジン、セリン。18種のアーユルヴェーダハーブエキス。アムラ(アンマロク)、タカサブロウ、クマノギク、ユウガオ、ツボクサ、インドマツリ、ベンガルカラタチ、ビャクダン、シナモン(セイロンニッケイ)、カンゾウ、ヨルソケイ、チレッターセンブリ、セイタカミロバラン、ブッソウゲ、トゲバーレリア、セイヨウメギ、スイレン、アロエベラ。12種のまつ毛ケア成分。グリチルリチン酸2K、パンテニルエチル、加水分解RNA、加水分解DNA、グルタミン酸、ヒアルロン酸Na、酢酸トコフェロール、PCA-Na、クエン酸Na、クエン酸、ダイズステロール、サッカロミセス溶解質エキス。FREE。シリコンフリー、鉱物油フリー、合成香料フリー、着色料フリー、紫外線防止剤フリー、合成界面活性剤フリー、パラベンフリー
内容量(mL)3
アズワン品番68-5102-60
1箱(12本)
¥34,558
税込¥38,014
4日以内出荷
関連キーワード