482件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様バリスタ電圧:18.5V●シリーズ:VC●最大直流定格電圧:14V●最大AC定格電圧:10V●エネルギー:0.4J●制限電圧:32V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●最大サージ電流:150A●静電容量:1.05nF●寸法:3.2 x 1.6 x 1.02mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.02mm●長さ:3.2mm●SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR. 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スパーク・サプレッサー・コネクタ
エコ商品
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)3 材質(ハウジング)UL94V-2ナイロン、自然色 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サイレンサ 樹脂製 モノタロウ 動画あり
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体圧縮空気 最大使用圧力(MPa)0.98 接続口R
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





サイレンサ SMC CADデータあり
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体 材質(本体)銅合金 最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと) 使用流体圧縮空気
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKD CADデータあり
種別樹脂製 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 消音効果(dB)30以上 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 接続口R
1個
433 税込476
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用流体空気 接続口R
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイレンサSLシリーズ(金属) CKD CADデータあり
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R 種別金属製 消音効果(dB)20以上 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.35 流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様標準ツェナー電圧 = 200V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 3250 mWパッケージタイプ = SOD-57ツェナータイプ = トランジェントサプレッサツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 500Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 4mm直径 = 3.6mm寸法 = 3.6 (Dia.) x 4mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZT03シリーズ、Vishay Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

EATON(イートン)イートン サージサプレッサ,
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:Surge Suppressor●シリーズ:DILM●DC contactors and DC relays already include suppressors as standard. X-Start RC Suppressors. Suppressors suitable for DILM7 up to DILM95 AC contactors. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,760 税込3,036
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ = サプレッサ回路併用可能製品 = ACコンタクタ製品シリーズ = RSPRO95-ZR定格電圧 = 380 → 400 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = サプレッサ回路併用可能製品 = ACコンタクタ製品シリーズ = RSPRO95-ZR定格電圧 = 110 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷


1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷


1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様Better World 製品:あり シリーズLAD4 特性Schneider Electric 過負荷リレー用アクセサリ. TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。. Terminal Block は、ねじで取り付けるか、 DIN レールにクリップで固定できます アクセサリタイプサージサプレッサ 併用可能製品LC1D09 → LC1D38、LC1DT20 → LC1DT40
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = サプレッサ回路使用用途 = ACコンタクタ製品シリーズ = RSPRO95-ZR定格電圧 = 220 → 230 V AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = サプレッサ回路使用用途 = ACコンタクタ製品シリーズ = RSPRO95-ZR定格電圧 = 24 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷




1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷


仕様アクセサリタイプ = バリスタサージサプレッサ使用用途 = ACコンタクタ製品シリーズ = RSPRO95-ZRV定格電圧 = 380 → 400 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = バリスタサージサプレッサ併用可能製品 = ACコンタクタ製品シリーズ = RSPRO95-ZRV定格電圧 = 110 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = バリスタサージサプレッサ使用用途 = ACコンタクタ製品シリーズ = RSPRO95-ZRV定格電圧 = 24 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷