1,103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750 最高使用温度(℃)1750
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750 化学組成Al2O3 99.5% 密度(g/cm3)3.9 曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-] 弾性率(GPa)380
1個
3,590 税込3,949
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤのみ
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
材質アルミナ99.5% 常用温度(℃)1750
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷

検定付(取引証明用) 計量運搬作業の一体化で作業効率化 フォークリフトに短時間で取り付け可能 各フォークには充電式バッテリーを搭載 フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ 秤量(kg)2500 目量(kg)2(0~2t)5(2~2.5t) 厚さ(mm)(フォーク)59 質量(kg)(フォーク1本あたり)67 フォーク高さ(mm)58 フォーク長さL×幅W(mm)1150×133 機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF ディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト 防塵防水性能IP65 電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
1台
1,598,000 税込1,757,800
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)MG-12G角サヤ
耐食性にすぐれています。
材質マグネシア99.6% 外形寸法(mm)90×90×50H
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

1個
11,400 税込12,540
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。 全高88mmで収まりがよく、低床施工などに最適です。
適合管の呼び(サヤ管)22・25
1個
439 税込483
翌々日出荷

計量運搬作業の一体化で作業効率化 フォークリフトに短時間で取り付け可能 各フォークには充電式バッテリーを搭載 フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ 秤量(kg)2500 目量(kg)1(0~2t)2(2~2.5t) 厚さ(mm)(フォーク)59 質量(kg)(フォーク1本あたり)67 フォーク高さ(mm)58 フォーク長さL×幅W(mm)1150×133 機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF ディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト 防塵防水性能IP65 電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
1台
1,098,000 税込1,207,800
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(3本)
99 税込109
当日出荷

やわらかく使いやすい中厚手です。内側には裏毛をつけさらに特殊加工を施しておりますのでスムースに脱ぎはめできます。抗菌加工を施しています。
種別中厚手 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.35 タイプ柔らかく使いやすい 入数(双)1 機能抗菌 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
1箱(10本)
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アウトドアでの、包丁の持ち運び・保管が便利に安全。適用包丁:牛刀型(洋包丁)・三徳型(万能包丁)・薄刀型(菜切包丁)
材質サヤ:ABS樹脂(耐熱温度70度)、ロックベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度) 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×195×11
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)AG可変式サヤ管
VAG専用サヤ管
用途商業施設・公共施設・道路・公園・駐車場 仕様南京錠付
1本
32,880 税込36,168
4日以内出荷

1枚
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切れ味がよく、なめらかで美しい切り口が得られます。 替刃式(取替はドライバー1本で簡単にできます) 特殊刃物鋼を使用
刃長(mm)220 全長(mm)325 質量(g)180 ピッチ(mm)8 板厚(mm)1.1 切り幅(mm)1.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ダンロップ ホームプロダクツワークサヤン 厚手
しっかりガードの厚手です。内側には裏毛をつけさらに特殊加工を施しておりますのでスムースに脱ぎはめできます。抗菌加工を施しています。
用途食品加工業、水産加工業等、特に水を使う作業に。 種別厚手 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.45 入数(双)1 機能耐水・抗菌 全長(cm)33 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤ用 蓋のみ
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
材質アルミナ99.5% 常用温度(℃)1750
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(20本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

一般木材、集成材、生木などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。
用途木材・生木が切れる万能のこ。 刃渡り(mm)300 板厚(mm)0.8 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)MG-14G角サヤ
耐食性にすぐれています。
材質マグネシア99.6% 外形寸法(mm)120×120×60H
1個
19,980 税込21,978
63日以内出荷

鉈のスタンダード! 腰に携帯できる鞘付ナタ。
用途林で、山で、枝打ちなどに 刃先形状片刃
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レザーソーカーブ サヤ
左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
1個
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒゴ切付。
材質(サヤ)プラスチック、(柄)木 寸法(mm)173×26 科目図工 準拠図工小学校3年
1個
546 税込601
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザーソー生木 サヤ
左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミヤコサヤ管
洗浄管支持金具のさや管です。 長さを、施工現場に合わせて加工できます。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レザーソー恵み サヤ
古くから親しみのある朴サヤを採用。
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
寸法(mm)200×200×5 質量(g)800 耐熱温度(℃)1750 曲げ強さ(MPa)260 化学組成Al2O3/99.5% 密度(g/cm3)3.9 アズワン品番1-1736-15 弾性率(GPa)380
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

レザーソー剪定 サヤ
左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


火造り鍛造による鋼付刃物
寸法(mm)49×85×385 質量(g)660 刃部硬度HRC59±1 材質(柄部)関東樫 材質(刃)鋼/SK-5 アズワン品番64-4066-62
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷