14,931件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(210個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス 表面処理V1(TiAlNコーティング) 先端角(°)118
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを。 鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。 お求めやすいエコノミータイプです。
用途受皿。 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)150
1枚
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)118 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 大径ねじれ角(°)30 面取り角度(°)90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(45個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジメジメしたバスマットも床もカラッと快適!床を濡らさず、ジメジメマットがそのまま干せる!。。~すのこ使用時~。イヤなジメジメをブロック。床面を湿気から守り、傷めません。。~バスマット干し使用時~。ベランダまで行かなくても大丈夫!使用したバスマットがそのまま干せてすぐ乾燥。女性でも簡単に持ち運びができる軽量設計。。凹凸面と立体ホールで通気性アップで清潔(カビ防止) 踏み心地も快適。滑らない!床面をしっかりグリップしかも足踏み時のノイズを低減。狭い隙間にも収納できます。
材質ベース:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー ホワイト
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角穴付皿ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(40個)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

寝ぐせリセット!素早く寝ぐせを直して、広がりやすい髪をうるおってさらさらな仕上がりに。 濃密パールハニージュレDX(ツヤ・補修・保湿)配合。静電気・ドライヤーなどの熱から髪を守ります。
シリーズマシェリ 性別女性用
1個(220mL)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸びがよく、細かな作業にお使いいただけます。 特殊エンボス加工により、肌に直接触れてもソフトな触り心地です。 からだの清拭や、オムツ交換等にもお使いいただけます。 口腔ケアなどの作業にもお使いいただけます。 衛生対策に考慮した小箱パッケージ(特許取得済み)。
機能伸縮性・柔軟性 入数(枚)200 材質TPE(熱可塑性エラストマー) 全長(cm)26以上 規格食品衛生法適合(厚生省告示第371号) 厚さ(mm)0.035 仕様特殊エンボス
1箱(200枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理亜鉛黒 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正 材質SKH
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(27本)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質 仕上ユニクロメッキ 形状皿頭 頭部形状サラ
1パック(66本)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(90本)ほか
455 税込501
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。 取付ねじ径(Φmm)4.0 ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上 材質6ナイロン・ガラス繊維入り 全長(mm)27 頭径(Φmm)14 適合材石膏ボード 最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
569 税込626
当日出荷

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
1セット(100本)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オムツいじり、身体の傷付けを防止。左右1組ずつのフリーサイズ手袋。
仕様片手
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

1箱(50本)ほか
1,416 税込1,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Indigo指示計とIndigoシリーズプローブ接続用のケーブルです。
仕様●長さ:約1.5m アズワン品番68-1074-22
1本
17,980 税込19,778
24日以内出荷

ハムスターは砂浴び(お風呂)が大好き!。浴び砂で毛の間の汚れを落としてスッキリ、サッパリ!。高温殺菌焼き砂使用。3つの砂で消臭・抗菌効果をプラスし清潔力UP!
材質天然砂・ベントナイト 質量(kg)約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×74×260 対象動物リス・ハムスターなどの小動物
1袋(1kg)
368 税込405
4日以内出荷



1袋(300個)
10,838 税込11,922
翌々日出荷

1袋(50個)
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途外装、設備 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状サラ頭 表面処理ラスパート
1パック(200本)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アンチオイリー・無香料のクラシックシリーズ。柔らかな自然な仕上がりニュアンスムース。
性別男性用 シリーズuno(ウーノ)
1個(180g)
899 税込989
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。 材質スチール、表面処理:シルバーメッキ 質量(kg)2 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0533
1セット(1000本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VAISALA(ヴァイサラ)交換用フィルター
コンパクトなハンディタイプで、7つの計測項目(湿度、温度、絶対湿度、露点、エンタルピー、湿球温度、混合比)を測定可能です。大きなグラフ表示画面を搭載しています。
アズワン品番2-2027-11
1個
8,998 税込9,898
24日以内出荷

DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できる圧力露点計測用サンプリングセルです。圧縮空気配管の末端等に接続し、リークネジからガスをわずかにリークさせながら圧力露点を計測できるオプションです。
仕様●センサ接続部:G1/2"メネジ●プロセス側接続部:G3/8メネジ アズワン品番65-5722-83
1個
24,980 税込27,478
24日以内出荷

Workstyle ACE(ワークスタイルエース)AG242 絹サラサラ 指付4足組
ずり落ちしないサポーター付靴下。表は綿で裏が絹なので夏場はさらっと、冬場はあったか。
杢調カラーアソート サイズ(cm)24.5~27 材質綿・絹・ポリエステル・ポリウレタン アズワン品番65-0305-12 入数4足組 かかとからの長さ(cm)約25 指タイプ指付
1パック(4足)
1,190 税込1,309
当日出荷

充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。 ねじ径(mm)4 材質ステンレス 適合材ALC
1箱(30本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)