5kgボトル、3kgボトル、2kgボトル用の計量カップとノズルのセットです。
トラスコ品番816-2925
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
5L(kg)、3L(kg)ボトル用の計量カップとノズルのセットです。
1セット
¥99
税込¥109
当日出荷
アルソフト手指消毒ローション1LをGUD-1000-PHJでお使いの際には、ポンプをロングノズルポンプ(65108)に付け替えてください。
GUD使用時吐出量=1.3mL
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!

手指の消毒剤 高濃度アルコール
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。
ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。
エタノール濃度(w/w%)72.3
成分エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)78.67
効果手指・皮ふの洗浄・消毒
用途20LフリーコンテナBOX用
材質ポリエチレン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×14×196
適合GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000
トラスコ品番816-2921
TKG品番9-1439-0102
TKG品番(2017)6-1290-0102
商品タイプ空ボトル
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器
高粘度の吐出が可能なボトルです。
適量吐出できる機能性ポンプです。
トラスコ品番772-6163
材質本体:PP、ノズル:PE
幅(mm)36
高さ(mm)39
質量(g)24.8
奥行(mm)36
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
ノータッチ式の泡石けん液供給装置です。
トラスコ品番836-4649
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×110×103(ノズル部分)
吐出量約1.8g/0.6秒
RoHS指令(10物質対応)対応
効果その他
1台
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
精製水の給水を便利にします。
適合W-20
トラスコ品番352-1150
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)44
アズワン品番1-4704-11
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ハクゾウ500mL用のポンプです。
規格ポンプ
アズワン品番64-6447-04
1袋(1本)
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

手指の消毒剤 高濃度アルコール
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
食品を取り扱う方の手指消毒に最適な食品添加物成分でできた手指消毒剤。
ノンエンベロープウイルスを含む、広範囲の微生物に対して効果的です。
成分エタノール71.8w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、リン酸
質量(kg)4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×134×296
エタノール濃度(w/w%)71.8
アズワン品番64-8859-48
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ詰替
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)78.67
効果手指・皮ふの洗浄・消毒
1本(5L)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
便座を傷めない専用除菌クリーナー、便座以外にもドアノブ、水洗レバー、トイレットペーパーふた等トイレの環境洗浄にご使用いただけます。
使用場所トイレ
トラスコ品番836-4643
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
原液使用。
泡状、液状どちらにも対応します。
殺菌剤配合。
無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
タイプ液体
規格医薬部外品
シリーズシャボネット
希釈倍率原液使用
液性弱アルカリ性
香り無香料
効能皮ふの殺菌・消毒・清浄
医薬品医療機器等法医薬部外品
ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
用途手洗い設備に。オーダーメイドでカスタマイズ。
トラスコ品番114-5368
セット内容取説(WS-3000/3000F(保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/ステントラスねじ(M4×6)×2/ねじセット
材質ノズル:亜鉛ダイキャスト 制御ユニット:ABS他
幅(mm)350
質量(kg)3.5
高さ(mm)230
電源(V)100V
1台
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
食品原料(食品・食品添加物)だけでつくられた手指のアルコール消毒剤。オフィス、幼稚園、介護施設などにおすすめ。ノズル付。無香料。
用途手洗いのあとにスプレー消毒してください。
1個(2.7L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
詰替用大容量タイプ。ノズル付き。
用途適量を手に取り、手指をしっかり洗浄し洗い流す。
タイプ泡
商品タイプ業務用
1個(2.7L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
従来品の半分の時間でさっぱりすすげて、子どもの短いすすぎでも安心。100%植物性
洗浄成分。天然精油シトラスグリーンの香り。
用途適量を手に取り、手指をしっかり洗浄し洗い流す。
タイプ泡
エタノール濃度55.0w/w%であるため、消防法における危険物の適用外の手指消毒剤です。指定医薬部外品です。
用途細菌・ウイルス対策に。
付属品92091:ノズルセット
トラスコ品番416-7629
セット内容ノズル付
材質主成分:クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール
幅(mm)230
高さ(mm)284
タイプ液状
奥行(mm)120
容量(L)5
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

モノタロウ石鹸液
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。
手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。
無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
用途食品工場用の手指洗浄・殺菌・消毒石鹸液
液性弱アルカリ性
タイプ液体
シリーズシャボネット
香り無香料
効能皮ふの殺菌・消毒・清浄
RoHS指令(10物質対応)対応
Air Blade tap ハンドドライヤーとの併用で高級感を演出。
センサー部に手をかざすことで泡状の石けんが自動で吐出されます。
キメ細かい泡で優しく手洗いができます。(※メーカー指定石けん使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×86×122(ノズル部分)
効果消毒
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
優れた洗浄力で、油汚れに強い洗剤です。経済的にお使いいただけまず。野菜・果物・食器・調理用具の洗浄に。
仕様●容量(kg):18●使用量の目安:水1Lに対して2.5mL●食器調理器具で汚れがひどい場合は、原液をスポンジにつけて使用●材質/仕上:内袋:PE、ON/キャップ:PE●詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です●原産国:タイ●コード番号:324-3167
アズワン品番67-2305-21
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
ウィル・ステラVHは、従来の速乾性アルコール製剤では
活性が劣るとされてきたノンエンベロープウイルスを含む、
幅広い微生物に対して効果のある新しい手指消毒剤です。
グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントインを配合し手荒れに配慮。
ノロウイルスなどの流行期だけでなく、年中通じて、日常的にお使いいただけます。
成分エタノール、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
質量(kg)4.7
タイプノズル付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×134×296
アズワン品番64-8814-88
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
アルコール濃度(w/w%)71.8
1本(5L)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ノータッチ式の手指消毒液供給装置です。
トラスコ品番836-6808
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×110×103(ノズル部分)
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/秒)約1.5(最大4秒)
効果消毒
1台
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
オールインワンの汚物処理用ツール!
感染リスクの疑いがある嘔吐物、排泄物などの汚物をすばやく処理する際に、必要なツールをまとめました。
セット内容外装ケース、調製ボトル、次亜塩素酸ナトリウム液5~6% 250mL、カップ&ノズル、調製ボトル用シール 1シート(ラベル2枚分)、汚物の処理キット、嘔吐物凝固処理剤カタヅケ隊25g×2袋、紙製ヘラ(2枚)、紙製チリトリ(2枚)、簡易マニュアル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×140×295
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ノータッチ式の石けん液供給装置です。
トラスコ品番836-4648
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×110×103(ノズル部分)
吐出量(mL)約3/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
効果その他
1台
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
手洗いをよりシンプル&スマートに。
既存の水栓と取り替えるだけ。センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄・消毒が可能です。カギ付き。
トラスコ品番836-6810
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123×97(ノズル部分)
RoHS指令(10物質対応)対応
効果消毒
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。ペダルを踏むと約1.6mlの消毒液が噴射します。薬液補充タイプです。
用途手指の消毒。
付属品1Lカートリッジボトル(内容液は別売)
トラスコ品番382-0882
材質本体カバー:ポリプロピレン、ポンプレバーベース・支柱・支柱ベース:ステンレス(SUS304)、ポンプノズル:ポリプロピレン、ペダル :ABS+ポリアミド
幅(mm)315
高さ(mm)1100
奥行(mm)412
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
手洗いをよりシンプル&スマートに。
既存の水栓と取り替えるだけ。センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄・消毒が可能です。カギ付き。
トラスコ品番836-6811
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×125×97(ノズル部分)
RoHS指令(10物質対応)対応
効果消毒
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
用途手指衛生の励行に
効果消毒
電源AC100V
噴射量(mL/秒)消毒液/約1.5(最大4)
ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
用途手洗い設備に。
トラスコ品番114-5369
セット内容取説(WS-3000/3000F)保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/クランプ(薬液用)/クランプ(配線用)×2/ステントラスねじ(M4×6)/ねじセット
材質ノズル:亜鉛ダイキャスト タンクケース:ABS他
幅(mm)45
質量(kg)4.5
高さ(mm)128
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
手をかざすことでセンサーが反応し、適量の泡ハンドソープが吐出されます。、ポンプに触れないため接触感染のリスクを軽減。小さいお子さまから大人まで家族全員の手洗いにお使いいただけます。、USBポートの充電式(電池不要)、本体は防水仕様で、水洗いが可能です。
仕様●カラー:ブルーグリーン●動力:リチウムイオン充電池●容量:300mL●材質:本体、フタ/ABS、緩衝材/紙、箱/ダンボール●吐出・噴射形状:2段階設定●吐出・噴射量(約):1mL|2mL/回●付属品:取扱説明書(保証書付き)、クイックスタートガイド、USB充電ケーブル、ACアダプタ、クリーニングピン●単品サイズ(mm):幅82 × 奥行き118 × 高さ183(※ノズル部を含む)、底(接地面):約58●単品重量:約350g●薬液は付属しておりません。
アズワン品番67-5999-49
1ケース(12個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル
専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。
ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。
使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。
仕様手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射
材質カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE
容量(mL)450
質量(g)約360(梱包、付属品および薬液は除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×88×242
アズワン品番64-8924-21
RoHS指令(10物質対応)対応
噴霧量(mL)約0.3/回
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
使用後の器具にスプレーするだけで、血液など汚染物の乾燥防止効果が3日間以上持続(密封状態の場合)。抗菌効果に優れています。無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットすることができます。湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。使用方法使用後の汚染した器具にムラなくスプレーしてください。汚染後、できるだけ早くスプレーする方が効果的です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)
外観無色 透明液体
希釈原液
使用方法適量を噴霧する。
容器仕様ソフトボトル(減容容器)
材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE
アズワン品番63-4060-75
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
医療従事者や患者の手の接触面などの環境衛生に適したアルコール除菌剤です。72.6w/w%(79.1v/v%)エタノールが速効的な除菌効果を発揮します。第四級アンモニウム塩により持続的な抗菌効果が期待できます。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:専用のスプレー容器を用い、布などに塗布して対象物を拭く。もしくは対象物に直接スプレーした後、布などで拭く。●吐出・噴射形状:霧状●香料:無し●エタノール濃度 :72.6 w/w%●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/計量カップ:PP/ノズル:PE●付属品:カップ&ノズル●単品サイズ:W209×D120×H293mm●単品重量:4700g
アズワン品番67-2484-07
1ケース(3本)
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
低起泡性で優れた洗浄力を発揮します。低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。プロテアーゼが血液・体液などのタンパク汚れを強力に分解・除去します。抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。天然の界面活性剤(ソホロリピッド(R))を配合した環境に優しい洗浄剤です。排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)
外観淡黄色~黄色 透明液体
希釈希釈
容器仕様ソフトボトル(減容容器)
材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE
アズワン品番63-4060-79
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1斗缶からの液体の取り出しが楽になります。
材質スチール
付属品取り出しノズル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×360×480
TKG品番9-1360-0201
TKG品番(2017)6-1218-0401
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
約400mLの大容量トレーで薬液の飛散を防止します。
用途液飛散や消毒時のノズルや手からの液ダレを防止します。
適合UD-600シリーズ、UD-1200シリーズ
色黒
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ