寸法(Φ×高さH)(mm)6.5×143
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
吸引器専用の付け替え用歯ブラシです。 《歯ブラシの特長》。太さ約0.076mmの柔らかい毛を使用し、口腔内のあたりが柔らかくなっています。 。コンパクトなヘッドで口腔内に入りやすい大きさです。 。先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。
材質柄部分:ポリプロピレン、毛部分:ナイロン
硬さ柔らかめ
耐熱温度(℃)歯ブラシ:80
1箱(50本)
¥6,470
税込¥7,117
7日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビバラックプラスに装着することで吸引機能の付いた歯ブラシが使用できます。
セット内容ミニ歯ブラシ(ふつう)、ミニ歯ブラシ(やわらかめ)、吸引歯ブラシ用グリップ、吸引歯ブラシ用ホース、吸引歯ブラシホルダー
松吉医科器械コード20-6360-01
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ヘッドに吸引口があるので、片手で吸引と口腔清掃が同時に行えます。
安全性や簡便性が高くなるだけでなく、ケアに掛かる時間の短縮も期待できます。
やわらかい材質を使用しており、粘膜にも歯にもお使いいただけます。
材質接続部/ポリプロピレン、先端部(ブラシ含む)/低密度ポリエチレン
全長(mm)約185
接続外径8.8mm
1箱(10本)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
先端で頬や舌を圧排しつつ吸引可能な排唾管です。患者様の顎に引っ掛けることで固定できるため治療に専念できます。口腔内の状態に合わせて形状を自在に変形することができます。渦巻き部に5ヶ所の穴があり、効果的に吸引します。
長さ(mm)【アダプタ】38
内径(Φmm)【アダプタ】4
外径(Φmm)【アダプタ】6.5
アズワン品番64-1123-70
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268X00060
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(100本)
¥2,398
税込¥2,638
17日以内出荷
開口を保持すると同時に排唾管を使用しての吸引が可能で、気管挿管中のケアにも便利です。
金属部品を使用していないので、X線撮影にも使用できます。
ラテックスフリー。オートクレーブ滅菌可能。
材質(本体)エラストマー、(ハンドル)ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:04B3X00004000006
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質(本体)シリコンゴム、(インサート)ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
親指に装着して咬んでもらうだけで無理なく開口を維持し、指の誤咬を防ぎます。ブラシを挿入するすき間が確保できるので、開口が困難な方の口腔ケアに最適です。
材質ナイロン
寸法(mm)250~480
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
吸引器に接続して使用する吸引タイプの歯ブラシ。
吸引口が毛先と同じ高さにあるので、汚れを強力に吸い出します。
仕様チューブ:14Fr
材質(ブラシ)ナイロン、(柄)ABS
全長(mm)180
耐熱温度(℃)80
ブラシ17.5×7mm
ドリップチューブをメネジにつなぐアダプター
用途チューブ経16mm用、オネジ:R3/4
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
関連キーワード