用途流し台トラップ(4525S)用
材質NBR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
適合LF-LCW-HC、LF-AR-HC専用パッキン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途4520S、4520W用
材質CR
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
排水管からのにおいを抑えまるための封水筒に取り付けるパッキンです。
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)39.2×35.6×3.5
流し排水栓と流し台との接続部用
商品タイプ平
BLタイプの流し台トラップ(外径180ミリ)に使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途シンクと流し台トラップの接続部からの水もれを補修するパッキンです。
材質ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
用途4505用
材質NR、PE、紙
1セット
¥359
税込¥395
当日出荷
排水トラップの接続部用
用途洗面所用
材質NBR
商品タイプ平
・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合BK用
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
材質中カゴ:樹脂カゴ
対応オーバーフロー:なし
外ネジG2
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
その他オーバーフローなし
材質【中カゴ】ステンレス
外ネジG2
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌々日出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
内径(mm)86
外径(mm)110
内径(Φmm)86
外径(Φmm)110
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
排水管からのにおいを抑えまるための封水筒に取り付けるパッキンです。
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用
材質NBR
商品タイプ平
・Φ186排水トラップ用です。
外寸法(Φmm)184
適合TO-194、195
材質クロロプレンゴム
外径(Φmm)184
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥479
税込¥527
欠品中
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格5K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
JIS規格K6380(AAD6040)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用です。
材質NBR
商品タイプ平
関連キーワード