57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。 1丁4サイズに対応します。 本締め可能です。
首振りあり
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ウォーターポンププライヤー モノタロウ 動画あり
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。 材質クロムバナジウム鋼
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
送り角度(°)20
1本
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。 首振りあり
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WPD1シリーズの後継機種。6段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。 寸法(mm)304×11.5×45 機構(ジョイント)6段階 適合パイプ径(Φmm)Φ6~50
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート 取付高(mm)18 種類セット品 商品構成セット品
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WPD1シリーズの後継機種。5段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。 寸法(mm)253×10.5×44 機構(ジョイント)5段階 適合パイプ径(Φmm)Φ6~32
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い箇所での作業が容易な薄型ソケット。側部は作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。力が掛けやすく手にフィットする波型形状のグリップ。
送り角度(°)20 仕様パワーフィット 寸法T(mm)15
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。
材質クロームバナジューム鋼 首振りあり
1丁
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3面保持でかけやすいハイトルク! ボルト・ナットの角が当たらず、なめにくく安定した締付け・緩めが可能! 力が伝わりやすい、厚手グリップ形状。 便利な目盛り付き。
材質クロムバナジウム鋼
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口幅が5段階に調節できる2枚合わせタイプのウォーターポンププライヤー。滑り防止ジョイントにより安心して作業できます。耐摩耗性に優れたジョイントスクリューを採用。指詰め防止ストッパー付き。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)250 使用範囲(mm)(パイプ)34、(ナット)36 呼び寸法(mm)250
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRUSCOプライヤー
エコ商品
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DA-4A(M) クリーン太くん(マキタ用) 三京ダイヤモンド工業 動画あり
集じんアタッチメント! 研削粉塵など、集塵機内に吸収し外部に殆ど残さない、環境にやさしい商品です。 集塵率が高く、操作性の良さや、持ちやすいタイプで入隅作業も可能。 使用しない本体カバーや入隅プレートは本体脇に収納可能(マグネットで保持) フレキシブルヘッド採用+柔らかブラシ構造 マキタ ディスクグラインダー(9533シリーズ)専用
寸法(mm)160×148×50 アズワン品番64-8481-33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

紫外線カット機能をもつポリフィルム。紫外線を99%カット
形状ビニールカーテン 透明イエロー
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷

柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管から一般作業まで 全長(mm)250 規格寸法(mm)250 最大口開き(mm)42 仕様調整(段階):5 トラスコ品番253-4771 材質/仕上クロムバナジウム鋼 質量(g)400
1丁ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRO 9
仕様パネル深さ = 20mm材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様パネル深さ = 26mm材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷

RS PRO 9
仕様ロックタイプ = カムロックアンロックメソッド = トライアングルヘッドパネル深さ = 32mm材質 = ステンレススチール仕上げ = ステンレススチール色 = 銀IP評価 = IP54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷


舌の肥えた愛犬にオススメ 鹿肉をそのまま乾燥させた無添加おやつです。 嗜好性抜群です。
原材料鹿肉 成分たんぱく質70.0%、脂質6.0%、粗繊維0.1%、灰分6.0%、水分15.0%以下、代謝エネルギー(約341Kcal/100G当たり) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×280×30 タイプ無添加・無着色 アズワン品番64-9098-91
1個(40g)
539 税込593
8日以内出荷

各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法250 寸法B(mm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産豚肉を醤油ベースで味付け、やわらかくて食べやすい食感に仕上げたスティックタイプのポークジャーキーです。
タイプ常温 入数1セット(12個入)
1ケース(8g×12個)
1,298 税込1,402
3日以内出荷

サンロックはプッシュを使用せずカギを用いて施錠・解錠しますからドアが自動的に閉まって室外に閉め出される心配がありません。しかも、室内からはサムターン(ヒネリ)を廻すだけで施錠・解錠が自由に出来ます。L型防犯ガードプレート(150m/m× 46m/m)付き。ステンレスエスカッション(Φ 77m/m)付き。
仕様(付属ディンプルキー)5本 付属品L型防犯ガードプレート (150mm× 46mm)・ステンレスエスカッション (Φ 77mm) シルバー 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)60
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


国産素材をたっぷり使用しました!。着色料、添加物一切不使用。鉄分、ビタミンB群が豊富に含まれた牛肉を素材の旨味そのままに乾燥させ仕上げました。
成分(保証成分)たんぱく質60.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分6.0%以下、水分17.0%以下 質量(g)47 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×50 カロリー(kcal)約320/100g当り 原材料牛肉
1袋(47g)
499 税込549
4日以内出荷

産地限定の香りにこだわった国産ジャーキーです。三重県産松坂牛を使用しています。ほんのり甘い上品な味わいです。与えやすく、食べやすい一口サイズです。
成分たんぱく質13.0%以上、脂質2.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分4.0%以下、水分32.0%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×230 カロリー(kcal)100g当り:262
1袋
259 税込285
3日以内出荷

食べ応え抜群のロングタイプジャーキー 国産・無着色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×320×10
1袋(3本)
129 税込142
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所一般水栓 取付方式全交換(壁付)
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

愛犬の健康に配慮して低脂肪・低塩分・無着色にしました。ささみのおいしさそのままの食べ応え抜群のセミハードタイプです。
材質粗たん白質35.0%以上、粗脂肪1.5%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分9.0%以下、水分32.0%以下
1個(500g)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

愛犬の健康に配慮して無着色・低脂肪にしました。ささみのおいしさそのままのしっとりやわらか仕立てのジャーキーです。与えやすく食べやすいハーフカットタイプです。
材質粗たん白質30.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分40.0%以下
1セット(140g×4個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

無添加、国産で安心の素材おやつ。国産素材を添加物を一切使用せずに無添加のまま国内工場で製造しました。素材100%そのまま使用しているため使っている原料のおいしさをそのまま味わうことができます。
成分(保証成分)たんぱく質65.0%以上、脂質10.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分3.0%以下、水分18.0%以下 質量(g)140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×335×50 カロリー(kcal)380/100g 原材料牛もも肉
1袋(130g)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

国産素材をたっぷり使用しました!。着色料、添加物一切不使用。鉄分、ビタミンB群が豊富に含まれた牛レバーを素材の旨味そのままに乾燥させ仕上げました。
成分(保証成分)粗タンパク質60.0%以上、粗脂肪10.0%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分5.0%以下、水分18.0%以下 カロリー(kcal)約372/100g当り 原材料牛レバー
1袋(80g)
499 税込549
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)