ワイヤー部分でコンクリート孔表面に細かな傷を付け、接着系アンカーの固着力をアップさせます。
用途孔内の切粉清掃用ブラシです
全長(mm)465
外径(mm)19
仕様サンコーワブラシ
適合接着系アンカーAP・HP・MU・EA・EXタイプ
トラスコ品番859-6108
質量(g)103.5
材質(ブラシ部)金属
材質(柄部)木材
ブラシ長(mm)130
穿孔径(mm)(適合)19.0~20.0
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
安定した強度を発揮する、金属ワイヤータイプ。
接着系アンカー全タイプに対応します。
安定した強度を発揮する金属ワイヤータイプ。
接着系アンカー全タイプに対応。
10サイズで幅広い穿孔径に対応。
全長(mm)490
ブラシ長(mm)150
穿孔径(mm)(適応)26~28
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
接着系アンカーを使用する際の下穴清掃用メタルブラシです。
用途コンクリートの孔内清掃
孔内の切粉をスムーズに排出できます。
用途孔内の切粉清掃用
適合サイズ(Φmm)6.4~22.0
全長(mm)273
ノズル長(mm)170
ノズル外径(Φmm)6
トラスコ品番471-7783
材質塩化ビニール、プラスチック
質量(g)117
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
孔内の切粉清掃用ブラシです。
手作業による穴清掃と比較し数倍の作業性です。
製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。
軸径が手作業製品と比較し番手が太くなっています。(Φ6.1→Φ6.4)
六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
1000rpt以上では穴径、使用時間により、ナイロン毛材が部分的に溶ける場合があります。
電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
用途孔内の切り粉の清掃。
材質軸:スチール(SPHC)、66ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ5 1410
こんなお得な商品も!

コンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻
モノタロウ
¥649
税込¥714
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
全長(mm)250
材質(ブラシ部)鋼線
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
アンカの下穴の粉じん除去に。
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。
アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
大型ボールで2倍の大流量です。大流量、強力エアーで吹き飛ばします。
特殊吸気弁構造で、粉じんを吸い込みません。
小石進入ストップ用の先端ラバーチップを搭載しています。
ロングノズルで、作業者の手元が汚れません。
用途アンカーホールの粉の除去、各種ホコリ・粉じんの除去。
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
異径線を使用。
丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
ストップナット付きです。
先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6.35
適合材ステンレス、アルミなど
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(軸)スチール(SPHC)
芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ
六角幅(mm)(ストプナット)10
毛丈が二段構造のホイールブラシ。
用途ホイールの隙間等を洗浄するのに最適です。
材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル
寸法(mm)40-60×330
色黒
質量(g)86
耐熱温度(℃)100
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
7本の細いステンレスをより合わせた撚り線をブラシ毛材として使う事により、バリ取りとしてのブラシ性能が大きく向上します。ロングライフ(長寿命)タイプ(メーカー比:約3倍)です。
用途ステンレス、鋼材、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電動ドリル・ボール盤。
材質軸:SS400
毛材ステンレス(SUS304)
全長(mm)100
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500
線径(mm)0.10
2018年トラスコ掲載ページ5 1405
用途床、壁等の汚れ落としに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
関連キーワード