用途鉄工
ベルト幅W×長さL(mm)30×533(エンドレス)
適合9031 ベルトサンダ
砥粒AA
用途木工
ベルト幅W×長さL(mm)76×533
適合9903 ベルトサンダ
砥粒WA
用途WA木工用
ベルト幅W×長さL(mm)76×457
適合9911 ベルトサンダ
砥粒WA
用途研磨作業に
ベルト幅W×長さL(mm)約76×457
砥材AA
ベルト速度(m/s)約3.3(200m/min)
ベルトサンダーに最適なペーパーです。木材下地研磨・木工小物の研磨加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
用途ベルトサンダー用サンディングベルト。
適合機種E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN
寸法(mm)76×533
砥材A(アルミナ)
タイプフィルムジョイントタイプ
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。
砥材アルミナ(A)
幅×長さ(mm)100×610
ベルトサンダーBD460A用木工研磨用サンディングベルト。
用途TOYOAS ベルトディスクサンダーBDS-46用としても互換性あります。
幅(mm)100
周長(mm)915
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915
砥材アルミナ
幅(mm)100
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途石材・プラスチック
ベルト幅W×長さL(mm)30×533(エンドレス)
適合9031 ベルトサンダ
砥粒CC
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。
寸法(mm)76×533
砥粒アルミナ質研削材
ベルトサンダーBD460A用金属研磨用サンディングベルト。
幅(mm)100
周長(mm)915
RoHS指令(10物質対応)対応
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材アルミナ
適合材金属
弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)100
厚さ(mm)50
砥材A材
入数(枚)2
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属、木材
外径(mm)100
Tritonベルトサンダー(1200BS)、76×533mmのベルトサンダー全機種対応
主要材質アルミナ
ベルト寸法(mm)サンディング:76
表面仕上げクローズドコート
サイズ(mm)100×915
アズワン品番3-6045-11
1箱(2本)
¥2,990
税込¥3,289
5日以内出荷
Triton パームサンダー(TCMB)、64×406mmのベルトサンダー全機種対応
主要材質アルミナ
ベルト寸法(mm)サンディング:64
表面仕上げクローズドコート
Tritonベルトサンダー(1200BS)、76×533mmのベルトサンダー全機種対応
粒度#120
主要材質アルミナ
ベルト寸法(mm)サンディング:76
表面仕上げクローズドコート
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
一般研削にはサンディングベルト。
ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。
鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)100
適合材ステンレス、アルミなど
一般研削にはサンディングベルト。
ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。
鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)50
適合材ステンレス、アルミなど
エアベルトサンダー10mm用の替えベルトです。
トラスコ品番254-5853
本体サイズ(mm)330×10
番手#180
入数5
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
#80番手のクロス製サンディングベルト。フラット、アングル、カーブ、エッジなどに対応する5種類の面。
研磨面は取り替え可能なサンドペーパー。ワンタッチレバーで、スピーディな付け替えが可能です。
ベルト幅(mm)40
ベルト長さ(mm)303
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
振動軽減と破れ防止のため接合部の砥粒を完全に除去。
用途ベルトサンダー(TA1200BS)または75×533mm対応のベルトサンダーに使用可能
仕様●高品質アルミナ製研磨材とフェノール樹脂の接着剤を使用。●非常に丈夫なXウェイト繊維の基材で長持ちします。
1セット(5枚)
¥749
税込¥824
4日以内出荷
振動軽減と破れ防止のため接合部の砥粒を完全に除去
用途パームサンダー(TCMB)または64×406mm対応のベルトサンダーに使用可能
仕様●高品質アルミナ製研磨材とフェノール樹脂の接着剤を使用。●非常に丈夫なXウェイト繊維の基材で長持ちします。
1セット(5枚)
¥549
税込¥604
4日以内出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
長さ(mm)533
幅(mm)76
寸法(mm)76×533
砥材A
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
長さ(mm)610
幅(mm)100
寸法(mm)100×610
砥材A
耐熱性を加味した接着剤を使用しており、木工生地の厚み規正から仕上げ研磨まで木工乾式研磨で高性能を発揮します。
用途木工重研磨作業(厚み規正)から仕上げ研磨まで広範囲に対応いたします。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロークサンダー、スピンドルサンダー等に最適です。
ベルト幅(mm)75
ベルト長さ(mm)533
形状ベルト・ロール
寸法(mm)75×533
基材Xw
砥粒WA
適合材木工
接着剤R/G
ベルトサンダーには用途が広がるスピードコントロール機能やサンディングベルトの正確な位置調整がおこなえるベルトのトラッキング調整機能など多くの重要な特徴があります。
用途木材の表面研磨に 塗装はがしに 作業台などに固定して小物の研磨に
質量(kg)5.15
回転数(min-1[r.p.m])約200~450
定格消費電力(W)1150
ベルト寸法(mm)サンディング:76×533
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。
木材の研削にも最適。
細く深い場所も研削可能。
AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比)
高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。
先端角度調整可能
アームは-5°から90°まで無段階調整できます。
アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。)
集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。
アーム角度を変更し研削対象を照射できます。
ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に
関連資料(1.0MB)
全長(mm)500
質量(kg)2(バッテリ含む)
前輪が小さい設計で、シリーズ最大の720Wで研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなすパワフルサンダー。 先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、また先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率up、より使いやすくなりました。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単にご使用いただけます。自動吸塵機能や簡単に手入れできる集塵ダストバッグが、清潔な作業環境を実現。長時間の作業に便利な「ロックオンボタン」付です。
付属品#80サンディングベルト、集塵ダストパック、集塵アダプター
ベルト幅(mm)76
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)720
ベルト長さ(mm)533
コード長さ(m)3
ベルト速度(m/min)250
ベルト寸法(mm)76×533
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
1セット(10本)
¥9,400
税込¥10,340
翌日出荷
前輪が小さい設計を採用し、研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなします。先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率アップします。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単に使用可能に。削る・磨く・仕
仕様●型番:KA3000●電源:AC100V●消費電力:720W●ベルト速度:250m/分●ベルトサイズ:76×533mm●サイズ:152×340×155(H)mm●重量:3.3kg●コード長:3m●スイッチタイプ:単速●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:ワンタッチ●付属品:#80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター●研磨面が広く、強力なベルトサンダー●二重絶縁、ロックオンボタン、集じん機能付
アズワン品番65-3892-72
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
REXON〔レクソン〕ベルトディスクサンダーBD460A用マジックテープ式サンディングディスクを使用するためのマジックテープ用ベース。
直径(mm)150
アズワン品番64-5176-86
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スピード調整ダイヤル。
集じん機接続可能。
細く、深い所の研削もラクに作業できます。
レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700]
ベルト幅W×長さL(mm)9×533
ベルト幅(mm)9
ベルト長さ(mm)533
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
全長(mm)420
付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)
質量(kg)1.5
トラスコ品番422-7468
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ベルトサンダーB460A用金属研磨用サンディングディスク。
外径(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
複雑な形状や、手狭な場所を効率よくパワフル研削!
付属品サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚)
トラスコ品番422-7450
全長(mm)380
質量(kg)2.1
ベルト幅(mm)30
電流(A)5.8
電源(V)単相100
消費電力(W)550
ベルト長さ(mm)533
コード長さ(m)2.5
ベルト幅W×長さL(mm)30×533
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ベルト速度(m/s[m/min])3.3~16.7[200~1000]
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ