汚れ・さわりキズ等がつきにくい。
カール(丸まること)しにくい。
水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。
空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
RoHS指令(10物質対応)対応
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。
寸法(mm)93×115
使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。
材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙
適合材金属など
サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)150×230
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
耐水性の紙基材なので、水や油を使っての湿式研磨が可能です。
金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。
電動サンダーに取付可能。
用途塗装作業の下地研磨。
金属・木材・石質の研磨。
寸法(mm)93×228
砥材C
適合材金属、木材、石質
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥粒アルミナ質研削材
高度なコーティング技術から生まれた最高級仕上用サンドペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。
セット内容400番×1枚、800番×1枚、1200番×1枚、2000番×1枚の4枚セット
色イエロー(400番)、ブルー(800番)、レッド(1200番)、ホワイト(2000番)
サイズ(mm)114×93
危険物の類別非危険物
1セット(4枚)
¥659
税込¥725
当日出荷
より薄く出来ており、手になじみ易い。
折り目にも砥粉が残り、研磨力が優れている。
寸法(mm)230×280
目詰まりしにくく、使いやすい耐水サンドペーパーです。
用途水研ぎ用
サイズ(mm)114×93
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

耐水ペーパー
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
適合材木工、金属
1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥材シリコンカーバイド(C)
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。
シートサイズ(mm)230×280
厚さ(mm)0.7~1.0
基材クラフト紙CW
適合材金属、木工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。
シートサイズ(mm)230×280
基材Cw紙
砥粒CC
適合材金属、木工
接着剤R/R
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。
材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙
質量(g)21
2018年トラスコ掲載ページ5 1312
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材金属
形状シートタイプ
色基材:青、砥材:黒
砥材アルミナ
基材平織綿布
シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。
従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業
始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい耐水やすりです。
用途DIYはもちろん、プラモデルなどのホビーや水まわりなどの汚れ落としなどのお掃除に最適です。
寸法(mm)140×76×1
質量(g)1
タイプ耐水紙ヤスリ
微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。
被研磨物の表面を削り過ぎることがない。
紙ヤスリのような目詰まりがない。
繊維がやぶれにくく、何回も使える。
滑らかで均一な研磨面が得られる。
水、油や工業用洗剤が併用できる。
サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm)115×150
丈夫で破れにくい。空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。木工・工作・ホビーなど簡単な用途に。
寸法(mm)230×280
砥材G(ガーネット)
基材Cw
適合材木工
RoHS指令(10物質対応)対応
不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。
適合材金属、セラミックス
砥材人造ダイヤモンド
基材不織布
幅×長さ(mm)100×100
この精密マイクロサンダ SANDER には、金属、木材、プラスチックの傷の研磨、天候の影響、塗装面の下地作りに最適な 6 枚の超精密パッドが付属しています。標準エンド付きダブルエンドホルダは平らな面での作業に適しており、ソフトエンドは輪郭のある形状での作業に適しています。金属木材やプラスチックの傷の研磨、天候の影響、表面処理の塗装に最適です 標準エンド付きダブルエンドホルダは平らな面での作業に適しており、ソフトエンドは輪郭のある形状での作業に適しています サンダパッド SANDER パッド x 6 付属( 3 x 500 グリット、 3 x 2500 グリット)
仕様サンドペーパーの種類 = 研磨パッド学年 = ファインパックあたりの枚数 = 6
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro 半丸形荒目. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、荒目、鬼目の切断面があります。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 、 250 mm 、 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 RS Pro ファイルハンドルに対応. 一般的な用途. R やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか.. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか.. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ ; 1467342 1467342 -12 インチ ; 1467341 1467341 -10 インチ ; 1611508 1611508 -8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか.. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 - 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 - 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 - 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 - 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ - 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 300mm
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro 半丸形荒目. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、荒目、鬼目の切断面があります。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 、 250 mm 、 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 RS Pro ファイルハンドルに対応. 一般的な用途. R やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか.. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか.. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ ; 1467342 1467342 -12 インチ ; 1467341 1467341 -10 インチ ; 1611508 1611508 -8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか.. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 - 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 - 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 - 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 - 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ - 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 250mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro 半丸形荒目. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、荒目、鬼目の切断面があります。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 RS Pro ファイルハンドルに対応. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1467342 1467342 -12 インチ 1467341 1467341 -10 インチ 1611508 1611508 -8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro 半丸形鬼目やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しています。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1611498 1611498 12 インチ 1611497 1611497 10 インチ 1611496 1611496 8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 300mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro 半丸形鬼目やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しています。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1611498 1611498 12 インチ 1611497 1611497 10 インチ 1611496 1611496 8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS Pro 半丸形鬼目やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しています。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1611498 1611498 12 インチ 1611497 1611497 10 インチ 1611496 1611496 8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 250mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro calloped SANDER パッドですRS Pro スクラブ SANDER パッドは、グリップサイズが 1500 です。この精密マイクロ研磨パッドには 10 個の超精密パッドが付属しており、平らな面での標準的な最終作業や、起伏のある形状での作業に適しています。特長と利点精密マイクロ SANDER およびポリッシャー用 傷、風化、塗装の研磨に最適 金属、木材、プラスチックの表面処理用途ステンレス鋼、金属、プラスチック、アルミニウムでの使用に適しています
仕様サンドペーパーの種類 = 研磨シートグリットサイズ = P2500学年 = ベリーファインパックあたりの枚数 = 3
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。
セット内容ペーパーワイパー(340×345mm)4枚、サンドペーパー#60(140×115mm)1枚、シム用グリース(11mL)、ガイド用グリース(3g)
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード