自動車のサンバイザーに挟んで設置するスマートフォンホルダー
サンバーザーに簡単取付け
サンバイザーにクリップして簡単に取り付けできます。厚さ2cmまでのサンバイザーにしっかりと固定できます。
角度調節が自由自在
アーム基部の可動部とスマートフォンホルダー部分のボールジョイントを調節して、好みのアングルでスマホを設置できます。
アームをクリック単位で動かして位置を決め、ボールジョイントで細かく角度を調整できます。
幅6~8.5cm程度のスマートフォンに対応
スマートフォンホルダーは、お手軽に広げてスマートフォンを挟むことができます。
画面サイズが6.7インチ程度の大型スマートフォンも簡単に装着できます。
大きく視線を変えなくても画面確認が可能
サンバイザー付近はスマホの画面に直射日光が当たらず、反射の影響を受けにくいので視認性が上がります。
また、運転中の視界を遮らず、画面を確認する際も視点の移動が少なくて済みます。
仕様ボールジョイント:360°回転
寸法(mm)約50~90(ホルダー開閉)
質量(g)約85
取付方式クリップ式
収納時寸法(mm)約70×80×125
携帯端末対応幅6~8.5cm/厚さ1.6cmまでのスマートフォン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スクリーン330×145mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×173×39
材質AS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)220
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れサイズ(mm)25×10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
サンバイザーに設置するスマホホルダー 視点の移動が少なく操作し易い 取り付け簡単 角度調節にも対応 幅6~8.5cm程度のスマートフォンに対応
仕様ボールジョイント:360度回転
質量(g)約85
寸法(cm)約7×8×12.5(収納時)、ホルダー開閉:約5~9
端末(対応)幅6~8.5cm/厚さ1.6cmまでのスマートフォン
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
サングラスクリップ4
用途車内で置き場所に困るサングラスが手軽に収納できます。
ワンプッシュでサングラスを出し入れできる、スプリング機能を採用。
便利なチケットクリップ付き。
仕様スモーク
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×25×39
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
落ち着いた雰囲気のブラックカラーサングラスキーパー。
ワンプッシュボタン採用。
便利なチケットクリップ付き。
サンバイザーに簡単取り付け。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
純正サンバイザーにクリップで取付けることが出来るスマートフォンホルダーです。
iPhone8Plusもホールドが出来るワイド対応ホルダーです。
ドライブレコーダーアプリなどのご使用に適した、高い位置に取付けが可能です。
直射日光が当たりづらいので画面が見やすく、夏場などスマートフォンの温度上昇を軽減できます。
プッシュ式の「ロックボタン」で素早く前後の角度が調節できます。
ボールジョイントなど3箇所の可動部分で、自由度の高い位置・角度調整が可能です。
「録画中」ステッカーを付属しています。
仕様ヘッドアップマウント、クリップ取付け、ワイド対応ホルダー、プッシュ式の「ロックボタン」
付属品145mm×35mm「録画中」ステッカー付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×42×125
収納寸法(mm)55~100、厚み:16まで
耐荷重(g)210まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メーカー製品スマホホルダー「オートピックQi」専用オプション品となります。
サンバイザーにスマホホルダーの装着が可能となる専用アタッチメント。
アームを好きな角度に調整可能。
用途D-2143,D-2144,D-2182スマートホンホルダー設置オプション
取付方式サンバイザー
1セット
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
サンバイザーに取り付ける。メガネ&カードホルダー。サンバイザーにクリップを挟むだけ!簡単取付け。カードポケット2箇所。しっかり固定!揺れても落ちないメガネクリップ。クリップにカードも挟めて便利。クリップ内側は傷つき防止のスポンジ付き
材質(生地)ポリエステル、(クリップ部)亜鉛合金
色ブラック
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×110×44.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
パネル等を取付けられる樹脂リベット。
脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!。UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け。改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります
用途内装パーツ
材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABS
サイズS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:450×3×150
取付方向運転席側(右)のみ
使いやすいサンバイザー取付けタイプのサングラスクリップです。サングラスを傷つけずに簡単ホールド。駐車券や薄い領収書などがはさめる便利なチケットクリップ機能付き
用途サングラスクリップ
質量(g)18
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)85×30×41
RoHS指令(10物質対応)対応
クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!。UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け。改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります
用途内装パーツ
材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABS
サイズL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:590×3×190
取付方向左右共用
適合車種4tから大型車
使いやすいサンバイザー取付けタイプのサングラスクリップです。サングラスを傷つけずに簡単ホールド。駐車券や薄い領収書などがはさめる便利なチケットクリップ機能付き
質量(g)18
取付寸法(mm)(サンバイザー)厚さ20以下、(サングラスクリップ)8以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
適合純正品番:T10558A
用途サンバイザーの固定クリップ脱着に使用します。
関連資料(0.2MB)
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
メガネ・サングラスを傷から守ります。内側はレンズを守るソフトな起毛素材使用。開閉ワンタッチ。片手で出し入れができます。サンバイザーにクリップを差込むだけの簡単取付。本革調で車内インテリアに馴染みます。メガネが飛び出さない構造です。付属のクリップをホルダーに差し込みます。サンバイザーの奥側もしくは手前側に取付けできます
用途メガネ専用ケース
材質PVC(表)/ポリエステル(内側)
色ブラック
質量(g)70
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×約70×約45
取付可能厚(mm)20以下(サンバイザー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×150×40以下(収納可能メガネ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんな方におすすめ!・お車のご使用が週に1~2回程度の方・盗難防止装置を設置されている方・エアコンを1年中使用されている方。DC12V車専用。自然の力(太陽光)で、車のバッテリーを元気にします。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。付属のバイザークリップでサンバイザーへも取付可能。充電表示ランプ付き。逆流防止回路付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:SA-20●適合電圧:DC12V●充電電流:18.7mA(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)●サイズ(W×D×H)mm:170×11.4×59●重量:85g●最大出力:0.3W(25mA)●動作電圧:DC15.5V●材質:PC/ABS樹脂●コード長:2m●ヒューズ:1Aミニガラス管(ヒューズホルダー内)●充電表示:充電表示ランプ(赤色発光LED)●付属品:両面テープ、バイザークリップ
アズワン品番65-3893-50
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
本製品は、クリップ式マウンターを、運転席のメーターフードに挟み込んで設置するスマートフォンホルダーです。
メーター近くに設置することで、大きく視線を動かすことなくスマートフォンの情報を素早く確認でき、ヘッドアップ・ディスプレイのように安全性が向上します。
スマートフォンホルダーは約60~90mmまで開閉
本製品のスマートフォンホルダーは、最大約90mmまで開き液晶画面が6.7インチ程度の大型スマートフォンも簡単に装着することができます。
クリップ式マウンター
本製品のクリップ式マウンターを、運転席のメーターフードやサンバイザー等に挟んでご利用いただけます。クリップ式マウンターには強力なバネと滑り止めが搭載されており、しっかりと固定することができます。
角度調節が自由自在
本製品の4つの可動部分を自在に調節して、好みのアングルでスマホを固定できます。
片手で簡単操作
クリップ式マウンターでしっかり固定されており、スマートフォンの取外しや角度の微調整を片手で簡単に行えます。
適合幅(mm)【スマホホルダー可動】最大約60~90、【スマートフォン】横幅90mm、厚さ10mm程度
質量(g)約90
対応【メーターフード】奥行80mm以上 厚さ35mm以内
寸法(mm)90×80×115~150
材質ABS、シリコンゴム
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリーDC12V
動作電圧15.5V
内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
厚みのあるスポーツタイプやレンズが大きいサングラスも収納できます。
サングラス・メガネは高さ51mm幅160mm厚み70mm(ツルを閉じた状態)まで収納可能。
大切なサングラス・メガネを守るケースです。
内側にはインナークッションが付いており、サングラスやメガネを保護します。
ワンプッシュ開閉なので片手でサングラスやメガネの出し入れができます。
落下防止のストッパーがついており、中のサングラスやメガネが飛び出しません。
サンバイザー奥側からクリップを差し込むだけなので簡単に取り付けられます。
開閉する際はPUSHの刻印部分をゆっくり強めに押してください。
(軽く押したり、早く押すと開閉ができない場合があります)
色ブラック
質量(g)141
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×121×85
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
サングラスが手軽に収納できるカーボン調デザインのサングラスホルダーです。
サングラスを2個同時に収納できます。
ワンタッチでサングラスを出し入れできる、スプリング機能で脱着がカンタンです。
ホールド部が180°回転するので、タテヨコお好みの設置が可能です。
便利なチケットクリップ付き。
本製品は21mm以上の厚みのあるサンバイザーには取り付けできません。
色ブラック×カーボン調(ブラック)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)99×26×45
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
超高感度X/Kバンド受信
信頼の高感度ダブルスーパーヘテロダイン方式で、前方後方のレーダー波(Xバンド、Kバンド)を受信します。
角度可変ソーラーパネル
ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。
内蔵バッテリーの連続使用 最大30時間
新Hシステム対応
ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V車専用
電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12
付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード
質量(g)76
タイプコンパクトタイプ
使用温度範囲(℃)-10~+65
本体サイズ(mm)61(W)×87(D)×25.5(H)(突起部除く)
受信周波数Xバンド、Kバンド
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
16バンド受信
超高感度X/Kバンド受信
ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。
無線識別機能
14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。
角度可変ソーラーパネル
ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。
内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時)
新Hシステム対応
ステルス型速度取締り対応
ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V/24V車
電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24
付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード
質量(g)112
タイプ無線機能充実タイプ
使用温度範囲(℃)-10~+65
機能無線識別機能警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線
本体サイズ(mm)65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く)
受信周波数(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
衝撃、振動、侵入、ドア開けを検知できる2段階超音波センサーを搭載し、システムON中は7連LEDが点滅してセキュリティ装着を周囲にアピールできます。センサー検知時には、30秒の警報と7連LEDが点滅し、犯人を威嚇します。内蔵電池でおよそ7日間の防犯ができシガーソケットを差し込むことでエンジン作動中に自動的に充電します。
型式BEE737-S
質量(g)約250(内蔵バッテリー、サンバイザー設置用クリップ含む)
外形寸法(mm)メインユニット:約111×111×38
温度(℃)推奨充電:0~+50
電源電圧(V)D.C.12
消費電流(mA)平均(待機時)約2、(警報時)約9、(警戒時)約5
バッテリー4.8V/1100mAh(車載対応ニッケル水素バッテリー)
音圧【警報】最大90dB(約70dB、80dB、90dBから選択可能)
動作温度(℃)本体:-40~+85、内蔵バッテリー:-40~+85
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
関連キーワード