68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc. 取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 接続ねじ端子接続 基準周囲温度(℃)40 内部回路直列形 開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電) 動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%)45~85 耐電圧性能AC2000V、1分間 保護方式流体電磁式 フレーム(AF)30 抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護 取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC 接続ねじ端子接続 基準周囲温度(℃)40 開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電) 形名CP30F形 動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%)45~85 保護方式流体電磁式 フレーム(AF)30 抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ) 動作特性中速形 開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電) 動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 保護方式流体電磁式
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類サーキットプロテクタ 取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用 耐電圧AC2000V 1分間 端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ 基準周囲温度(℃)40 動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 許容相対湿度(%)85以下 耐衝撃(m/s2)294 保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 耐振動性能(m/s2)147 開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電) 引はずし方式流体電磁式
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (1411種類の商品があります)

エスコ品番EA940MN-210 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)10 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

エスコ品番EA940MN-201 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)1 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

エスコ品番EA940MN-202 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)2 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

エスコ品番EA940MN-101 極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 定格電流(A)1 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

極数・素子数2P2E 定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3) 付属品端子カバー、木ねじ 寸法A(mm)32 寸法D(mm)53.5 寸法B(mm)70 寸法C(mm)36.2 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA)1.5 基準周囲温度(℃)25 過電流引きはずし方式熱動 逆接続 フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。 定格電圧(V)AC200 仕様電気用品安全法適合 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)32×38×70 接続方式ソルダレス端子(M5) 接続可能電線(mm2)8 定格遮断容量(kA)2.5 引きはずし方式熱動電磁式 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)250 取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 基準周囲温度(℃)40 内部回路直列形 外形寸法b(mm)73 外形寸法ca(mm)65 過電流引きはずし方式中速形(M) 逆接続 フレーム(AF)30 RoHS指令(10物質対応)対応 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)3 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC125V)2.5 保護方式流体電磁式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様●イナーシャディレー:なし 付属装置あり 内部回路スイツチ専用 極数(P)2
1個
4,598 税込5,058
81日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)


サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付 幅(mm)29.5 質量(kg)2.6 高さ(mm)1120 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)100 定格電流(A)30(2系統) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1120×73.5 口数12 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント2P 15A125V E付
1本
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付 幅(mm)29.5 質量(kg)2 ブラック 高さ(mm)960 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×960×73.5 口数12 入力プラグNEMA L5-20P RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント2P 15A125V E付
1本
21,980 税込24,178
9日以内出荷

サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付 幅(mm)29.5 質量(kg)1.5 ブラック 高さ(mm)800 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×800×73.5 口数9 入力プラグ2P 15A125V E付 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント2P 15A125V E付
1本
17,980 税込19,778
32日以内出荷

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 幅(mm)37 質量(kg)3.5 高さ(mm)1760 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1760×73.5 口数28 入力プラグ接地形2P 30A 250VNEMA L6-30P RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
1本
74,980 税込82,478
6日以内出荷

サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付 幅(mm)29.5 高さ(mm)1680 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)100 定格電流(A)30(2系統) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1680×73.5 口数24 入力プラグNEMA L5-20P RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント2P 15A125V E付
1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付 幅(mm)29.5 質量(kg)1.8 ブラック 高さ(mm)800 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×800×73.5 口数9 入力プラグNEMA L5-20P RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント2P 15A125V E付
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付 ブラック 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 口数24 入力プラグNEMA L5-20P RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント2P 15A125V E付
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付 幅(mm)29.5 質量(kg)2.3 ブラック 高さ(mm)1200 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1200×73.5 口数18 入力プラグNEMA L5-20P RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント2P 15A125V E付
1本
25,980 税込28,578
9日以内出荷

サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付 幅(mm)29.5 ブラック 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 口数24 入力プラグ2P 15A125V E付 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント2P 15A125V E付
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付 幅(mm)29.5 質量(kg)2.9 ブラック 高さ(mm)1360 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)100 定格電流(A)30(2系統) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1360×73.5 口数18 入力プラグNEMA L5-20P RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント2P 15A125V E付
1本
34,980 税込38,478
9日以内出荷

サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付 幅(mm)29.5 質量(kg)1.9 ブラック 高さ(mm)1200 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1200×73.5 口数18 入力プラグ2P 15A125V E付 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント2P 15A125V E付
1本
22,980 税込25,278
9日以内出荷

サーキットプロテクタ、電流計付で取付金具付のコンセントバー
仕様電流計付サーキットプロテクタ取付金具付 幅(mm)37.5 質量(kg)3.5 高さ(mm)1800 奥行(mm)73.5 出力コンセント:接地付2P 15A 定格電圧(V)100 定格電流(A)30(2系統) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×1800×73.5 口数24 入力プラグNEMA L5-30P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
67,980 税込74,778
9日以内出荷


ミニチュアサーキットブレーカS800シリーズ。S802PV-SP63は、B特性、定格電流63Aの太陽光発電(DC)用2極高性能ミニチュアサーキットブレーカで、最大遮断容量5kA、DC800Vまでの電圧に使用可能です。過負荷保護用のサーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップ機構を有しています。S802PV-SP63 は、IEC/EN 60947-2 に準拠しており、産業用アプリケーションに使用することができます。また、多くの認証を取得しているため、世界中で使用することができます。豊富なアクセサリもラインアップしています。S802PV-SP63の高速アーク消弧により、お客様のアプリケーションを安全に保護します。
種別99 幅(mm)105 質量(g)51 奥行(mm)60 消費電力(W)12.8
1個
39,980 税込43,978
40日以内出荷

S802PV-M32-Hは、太陽光発電用2極分極型断路器です。最大32Aの電流に対応し、わずか54mm幅で定格動作電圧は1000V DCです。また、定格短時間耐電流Icwは1.5kAです。S802PV-M32-H は,IEC/EN 60947-3に適合しています。また、多くの認証を取得しているため、世界中で使用することができます。豊富なアクセサリもラインアップしています。
種別95 幅(mm)54 質量(g)49 奥行(mm)82.5 消費電力(W)3.6
1個
22,980 税込25,278
40日以内出荷

ミニチュアサーキットブレーカS800シリーズ。S802PV-SP32は、B特性、定格電流32Aの太陽光発電(DC)用2極高性能ミニチュアサーキットブレーカで、最大遮断容量5kA、800Vでの電流制限装置です。DC800Vまでの電圧に使用可能です。過負荷保護用のサーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップ機構を有しています。S802PV-SP32 は、IEC/EN 60947-2 に準拠しており、産業用アプリケーションに使用することができます。また、多くの認証を取得しているため、世界中で使用可能です。豊富なアクセサリもラインアップしています。S802PV-SP32の高速アーク消弧により、お客様のアプリケーションを安全に保護することができます。
種別95 幅(mm)54 質量(g)49 奥行(mm)82.5 消費電力(W)6.4 使用温度(℃)-25~60
1個
37,980 税込41,778
40日以内出荷

標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能
命令約200種類 プログラミング言語ラダーチャート方式 プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む) 命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エスコ品番EA940MN-203 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)3 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

1箱(5個)
特価
169 税込186
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、15Aサーキットプロテクター付8ヶ口コンセントバーです。添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
仕様15Aサーキットプロテクター×8ヶ付、VCT5.5mm2×3m 質量(g)3320 規格RoHS対応 コンセント個数8 コンセント形状接地形2P コード長さ(m)3 NEMA規格NEMA L6-30
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ 19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。 添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。 本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
コンセント形状IEC_C-19×4ヶ 仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付 質量(g)3390 規格RoHS対応 NEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

アメリカン電機0Uコンセントバー
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な18ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・18ヶ 備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 適合電線(mm2)VCT 5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷