チェーンで弦照明器感覚のサーキュレーター。天井、壁面どちらにも据付可能。低騒音設計。引きひもつまみ部抗菌仕様
用途一般住宅用(8~12畳)
仕様●入数(台):1●取付面:天井・壁面両用(壁面据付金具付)●騒音<SPL>(dB):(50Hz)強 33/弱 24、(60Hz)強 34/弱24
質量(kg)2.6
タイプ抗菌仕様(引きひもつまみ部)、照明器感覚のチェーン吊り
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)強 16/弱 9、(60Hz)強 18/弱10
スイッチ引きひもスイッチ式
電源単相
機能低騒音設計
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×580×158
風量調整○
風量(m3/h)(50Hz)強 255/弱 180、(60Hz)強 280/弱180
適用畳数一般住宅用 8~12畳
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
世界中で圧倒的な支持を得ているスモールサイズ。ジェットエンジンの空気力学を基に開発されたサーキュレーター。強力な竜巻風は、遠くの壁や天井にあたり効果的に室内全体を循環します。そのため冷暖房時に起きる室内温度差を解消します。節電に役立つ省エネ家電です。適用畳数:6~14畳
材質ABS樹脂
質量(kg)2
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz)強:48/中:36/弱:23、(60Hz)強:44/中:33/弱:20
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)強:1898/中:1665/弱:1290、(60Hz)強:1640/中:1360/弱:1045
風量(m3/min)50Hz/60Hz強:8.33/6.99・中:7.22/5.72・弱:5.47/4.36
コード長さ(m)1.8
機能風量調節
適合床面積6~14
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×24.6×28.6
風量調整強/中/弱の3段階
1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)強:1.29/中:0.97/弱:0.62、(60Hz)強:1.19/中:0.89/弱:0.54
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)40
質量(kg)3.5
色グレー
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)(強)39/45(中)29/31(弱)21/24
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)23
寸法(mm)354×232×400
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)28/29
適合床面積20畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
モダンな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節
羽根径(Φmm)約180
色ホワイト
寸法(mm)約280×160×280
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)約1.8
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整強/中/弱
騒音レベル(dB(A))60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg)4.4
消費電力(W)【強】30/37(50Hz/60Hz)、【中】24/25(50Hz/60Hz)、【弱】18/22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
羽根枚数3
モーター密閉
騒音値(dB)【強】43/45(50Hz/60Hz)、【中】40.5/37(50Hz/60Hz)、【弱】33/34(50Hz/60Hz)
風速(m/s)【強】3.4/3.7(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.2/2.3(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)【強】2780/3000(50Hz/60Hz)、【中】2240/1950(50Hz/60Hz)、【弱】1640/1700(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下7段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)2100
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311
消費電力(W)(50/60Hz)49/43
適合床面積14畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
空気のカーテンで冷暖気を逃しません。
室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。
常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。
電源(V)単相100、 50/60Hz
電源コード(m)全長約4.4
保証期間1年
最大風速(m/s)強11.5/弱9.5(吹出口)
リモコン有線リモコン
便利な人感センサー付きで照明とサーキュレーターを自動でオン・オフ。
5段階の調光可能。
3色(昼白色・温白色・電球色)の調色切替可能。
5段階の風量変更可能。
風向も季節に合わせて右回転(床に向けての空気循環)と左回転(天井に向けての空気循環)の切替可能。
自由自在に角度調整可能。
前ガードと羽根のお手入れは前ガードを外して行えるので簡単。
操作に便利なリモコン付き。
【用途】
ご自宅の玄関・キッチン・トイレ・洗面所・脱衣所など
オフィイスの事務所・休憩室・トイレなど
【注意事項】
直接日光の当たる場所や高温・多湿の場所でのご使用または保管はしないでください。
本製品は日本国内専用となります。
仕様●電源:AC100V、50/60Hz●口金:E26●消費電力(W):約9.6/LED電灯、約3.6/サーキュレーター●器具光束(lm):約990(最大)●調光:5段階●調色:3色(電球色・温白色・昼白色)●色温度(K):約3000/電球色、4000/温白色、5000/昼白色●風量:5段階●回転方向:右回転または左回転●人感センサー感知範囲:約高さ2.4m、直径4m、角度120°●リモコン操作範囲:本体リモコン受光部正面から直線で4.5m、左右に35°以内●推奨使用周囲温度(℃):約5~35●外径(mm):約Φ235×H250
アズワン品番67-4814-37
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
風の使い方。冷暖房時、足元と天井付近では最大7℃もの温度差が発生することがあります。部屋干しが増える季節、閉め切った部屋ではカビが発生し、ニオイがこもってしまいます。GreenFan Cirqは、従来にない圧倒的大風量と、広く遠くまで届く強力な送風力で、部屋の空気をいっきに循環させるサーキュレーター。エアコンの電気代は最大20%下がり、部屋干しの洗濯物は最大3倍速く乾きます。
セット内容本体、ACアダプター、リモコン、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約2.3
色ホワイト×ブラック
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×256×360
電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長)
保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)
風量調整風量調節、リモコン付、手動角度調整(水平0°~垂直上向き90°)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,390
税込¥25,729
6日以内出荷
軽量&省スペース。天井掛けで手軽に使用できるミニシーリングファン。軽量なので天井にフックを設置すればどこにでも吊るせます。トイレや脱衣所等扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます(※逆回転機能は付いておりません。)
用途シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし
付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押さえステップル3個、取扱説明書
材質ABS、PP
質量(g)260
消費電力(W)4.7
スイッチ電源コード中間に付属
方向天井から床方面へ送風
電源コード(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×13
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式
質量(kg)9.3
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)斜め下方に360度旋回
機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段変速式
左右首振○
上下角度調整○
360°旋回○
サーマルプロテクター○
熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。
用途石油ストーブをお使いの方に。
トラスコ品番571-2256
温度(℃)稼働:約85~350
最大回転数(min-1[r.p.m])980
ハネ枚数3
羽根径(Φmm)約75
最大風量(CFM)180
1個
¥6,690
税込¥7,359
3日以内出荷
天井が高くて広い場所におすすめの大型サーキュレーター。40畳まで対応できるパワフルさ。温度ムラ解消と節電効果。
竜巻状の風による効果的な空気の循環を行います。
エントランスホール、ショールーム、会議室、講堂、書庫、吹抜けのあるリビングに。
たくさんのデスクが並ぶオフィスにも、高い位置から風を送れるので風がさえぎられず最適です。
2段階に高さ調整可能(71.5cm/102cm)。
材質ABS樹脂、鋼管
質量(kg)6.1
色黒
電圧(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)(50Hz)強:45/中:40/弱:38、(60Hz)強:51/中:45/弱:40
角度(°)上下の可動:0~90
コード長さ(m)2.4
風量(m3/min)(50Hz)強:16.03/中:14.41/弱:11.86、(60Hz)強:18.32/中:13.85/弱:8.75
適合床面積12~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×43.5×71.5/102
風量調整強/中/弱の3段階
音量(dB)(50Hz)強:51/中:49/弱:45、(60Hz)強:55/中:47/弱:36
1台
¥33,000
税込¥36,300
5日以内出荷
天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。
空調効率がアップし、電気代が削減できます。
ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。
室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。
結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色ホワイト
幅(cm)21.3
長さ(cm)50~69.8
高さ(cm)14.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。
風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可)
傾斜天井対応
湿度(%RH)RH80%以下
使用環境温度(℃)5~40
振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファン。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については天井高
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):5.1●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●材質/塗装:銅板・鋼管/白塗装、プラスチック/白●リモコン:有●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)
アズワン品番65-3657-91
1個
¥23,900
税込¥26,290
7日以内出荷
振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファン。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については天井高等延長パイプの長さにより変わります。)
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):5.1●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●材質/塗装:銅板・鋼管/黒塗装、プラスチック/黒●リモコン:有●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)
アズワン品番65-3657-90
1個
¥23,900
税込¥26,290
7日以内出荷
振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファンライト。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については天井高等延長パイプの長さにより変わります。)
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):6.6●材質/塗装:鋼板・鋼管・アルミダイカスト/黒塗装、プラスチック/黒●ランプ:LEDユニットフラット形(径90mm)4.5(GX53)広角形×6●光色:電球色2700K●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:6-3-3-0●光源寿命:40000時間●定格光束:3320Lm●消費電力:27W●固有エネルギー消費効率:122.9Lm/W●平均演色評価数:Ra83※調光不可※この商品は別売延長パイプを使用することで斜径天井への取付が可能です。※ご購入前に天井強度、天井高など取付基準をご確認ください。
アズワン品番65-3657-85
1個
¥42,900
税込¥47,190
7日以内出荷
振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファンライト。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):6.6●材質/塗装:鋼板・鋼管・アルミダイカスト/白塗装、プラスチック/白●ランプ:LEDユニットフラット形(径90mm)4.5(GX53)広角形×6●光色:昼白色5000K●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:6-3-3-0●光源寿命:40000時間●定格光束:3900Lm●消費電力:27W●固有エネルギー消費効率:144.4Lm/W●平均演色評価数:Ra83※調光不可※この商品は別売延長パイプを使用することで斜径天井への取付が可能です。※ご購入前に天井強度、天井高など取付基準をご確認ください。
アズワン品番65-3657-86
1個
¥42,900
税込¥47,190
7日以内出荷
引き掛けシーリング式で簡単に導入できるDCモーターシーリングファンです。省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。リモコンで回転方向を変えることにより冷暖房どちらにも使用できます。5段階スピード調節が可能。傾斜天井15°使用可能。本製品は重量がありますので、設置は天井強度を確認の上設置ください。
その他傾斜天井15°使用可
寸法(mm)回転径:Φ1120×H370、セード径:180、フレンジ径:Φ130、全高370
質量(kg)4.6
取付引き掛け式
消費電力(W)20.8(ファン:5.8、ランプ:15)
使用電圧(V)AC100
LED15W、色温度4000K、調光可
色(本体)ブラック
リモコン操作:ファンスイッチ5段階、ファン回転方向、タイマー、電球
適用畳数6畳用
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
。空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ410●本体質量(kg):6.3●材質:鋼板/クロームメッキ、ガラス/乳白色、木製羽根/(表)ブラック、(裏)カジュアル●回転切替:有(正逆)●ランプ点灯数:4-2-2-0●調光不可●斜径天井不可●取付方式:簡易取付式、カバーネジモーガル式
アズワン品番65-3657-76
1個
¥12,900
税込¥14,190
欠品中
空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
羽根径約42cmのコンパクトタイプ。どこでも吊るせるDCタイプ(USBケーブル)。メーカー従来品のACタイプであった初動時のガタツキがなく、動作音も静かです。軽量なので天井にフックを設置すればどこでも吊り下げられます。電源がUSB(タイプA)のため、モバイルバッテリーを使用すればコンセントのない所でも使用可能。屋外でのバーベキューやテントの中など使用シーンは様々。トイレや脱衣所など扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます
用途シーリングファン 天井扇 吊り下げ 扇風機 サーキュレーター USB シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし
付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押えステップル3個、ゴムリング、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
色ホワイト
質量(g)355
消費電力(W)3.5
スイッチUSBケーブル中間に付属
電源DC5V 1.0A
ケーブル長(m)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×19
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します
エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」
クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現
軽量・コンパクトで設置が容易
風向調節可能
材質(羽根)AS樹脂
使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下
関連キーワード