43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様(対応刃)BC-400P 付属品BC-501P刃2枚付 トラスコ品番406-2248 質量(g)210 刃厚(mm)1.0 サイズ(mm)157×210×63 適合替刃BC-501P、BC-400P 対応径(Φmm)30~160
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工 寸法E(mm)80 寸法B(mm)11.5 寸法G(mm)対辺7 寸法A(mm)23 寸法F(Φmm)5.5 切削範囲(mm)25~125 寸法D(mm)37 寸法C(mm)35 付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ トラスコ品番277-6090 材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼 質量(g)191 軸径三本溝10mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

シャンク径(Φmm)10 エスコ品番EA827A-1 材質刃/ハイス鋼 質量(g)380 穴あけ範囲(Φmm)40/200
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 穴あけサイズ(Φmm)25~125 シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm 全長(mm)108 適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス) 厚さ(mm)21 質量(g)172 全幅(mm)84 シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸 センタードリル径(Φmm)5.5 穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
6,780 税込7,458
当日出荷

紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに トラスコ品番395-8361 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56 色(本体)スケルトン 適合替刃BDA-200P,BSB-03P
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

石が飛びにくいナイロンコードタイプ
用途刈払機用アタッチメント トラスコ品番443-0093
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに 材質(本体)再生ABS樹脂 質量(g)73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56 色(本体) 適合替刃BDA-200P,BSB-03P
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。 ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

耐久性に優れ、スムーズな切れ味のSKS2切刃を使用。 バランスのよい2枚刃で安全に、正確な穴あけができます。
適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど 適合板厚(mm)30 材質(刃)SKS2 主軸外径(Φmm)10(回り止め3角軸) 材質(ドリル)ハイス鋼 適合替刃26922 センタードリル径(Φmm)7 穴あけ能力(Φmm)30~150
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ハンドルにラチェット機構が付いているので、無理に手首をひねることなく、直径1.6cm~22cmまでの円を簡単にカットできます。紙、ビニール、フィルムなどに。穴あき防止プレート付き。
付属品コンパスカッター替え刃 10枚入 全長(mm)150 適合替刃・カッターコンパスカッター替刃(XB57) 目盛間隔5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷

Φ25mm~150mmまでの円を1mm単位で安全に、美しくカッティングできます。 左右どちらかでも回転できます。工作や手芸等に大変便利です。
用途直径25mm~150mmまでの円(サークル)を1mm単位でカッティングできます。 サークル中央位置の部分はカッティングの際、より精度がよくなるように拡大レンズになっています。 サークル上のクロスラインは円の中心点になります。 カッティングナイフは360°回転可能なので、よりスムーズなカッティング作業がおこなえます。(360°回転可能にするため、ペンボディーとペンホルダーの部分は一体型ではありません。) セット内容サークルカッター本体、カッティングマット、専用カッティングナイフ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに 付属品替刃3枚 材質(刃)SK-2 穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパスを使う要領で、紙・ビニール・フィルムなどの薄物を円形にカットできる便利なカッターです。 直径1~15cmまでカットできます。 穴あき防止プレート付き。 キャップに替刃5枚内蔵。
用途紙・ビニール・フィルムなどを円形にカットできます。 トラスコ品番360-7283 質量(g)24.5 適合替刃XB57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

DREMEL(ドレメル)サークルカッター
エコ商品
様々な材質を円形にカットできます。1~11cmの範囲で、直線の切断や溝彫りが可能な直線ガイド付きです。蝶ナット仕様で工具取付けが簡単です。
用途正確な円形や直線の切断をサポートするための定規 付属品タッチメント×1、カッティングビット561×1 適合機種3000シリーズ、4000-3/36、4300-5/50、8200-1/28 質量(g)215 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×45×38 加工径(mm)20~300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

バーは根元から可動します。刃の真上にある回転ハンドルが高い切断圧力を確実に伝達します
全長(mm)660 質量(kg)1 直径(Φmm)120(吸盤) 高さ(mm)100 材質(本体)アルミ 適合板厚(mm)10~25 切断能力(Φmm)【円切】200~1200 材質(刃)超硬 アズワン品番65-2234-07
1丁
64,900 税込71,390
3日以内出荷

用途TCC-125A用の交換用替えセンタードリル トラスコ品番836-4768 全長(mm)48 質量(g)7 刃径(mm)5.5 2018年トラスコ掲載ページ1 0295
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
850 税込935
翌日出荷

1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃径(Φmm)7 全長(mm)71 適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど 適合26913・26914用 トラスコ品番403-5526 質量(g)17
1本
719 税込791
3日以内出荷


1組(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷

サークルカッター専用ナイフ用替刃です。
入数(本)5
1個
689 税込758
6日以内出荷

サークルカッターをコンパスにセットしてありますので、カッターで円を切ることができます。(替刃:10枚付属)
全長(mm)97 半径(Φmm)製図33
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷

サークルカッターをコンパスにセットしてありますので、カッターで円を切ることができます。(替刃:10枚付属)
全長(mm)151 半径(Φmm)製図130
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

サークルカッターをコンパスにセットしてありますので、カッターで円を切ることができます。(替刃:10枚付属)
全長(mm)120 半径(Φmm)製図95
1本
4,888 税込5,377
6日以内出荷

サークルカッター専用ナイフです、一般的には使用することは不向きです。
付属品替刃2本付
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

C3000GP 円切りカッター NTカッター 動画あり
アルミダイカストボディです。握りやすい大型ゴムグリップ付です。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板等を円に切り抜くハード作業用カッターです。
用途カーペットにパイプ等を通す穴を切り抜いたり、コーナーのR切りに適します。 トラスコ品番381-9264 全長(mm)120 質量(g)400 直径(Φcm)3~26 刃厚(mm)1 適合替刃BC-501P
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

186B ロータリー コンパスカッター オルファ 動画あり
円を描く要領で布・紙・フィルムなどを簡単にきれいな円形が切り抜ける、画期的なカッターです。 直径4~22cmまでの円の切り抜きが可能。 ハンドルはラチェット機構付き。
材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼 付属品替刃2枚 材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 質量(g)54.1 刃厚(mm)0.3 全長×幅W×厚さ(mm)95×147.2×30.2 適合替刃ミシン目ロータリー替刃(XB173)、円形刃18ミリ替刃(RB18-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

30×120 No.36 自在錐 スターエム 動画あり
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm)30~120 セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ 材質ハイス シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時) 適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパクトサイズのサークルカッター。 直径2~15cmの円が切れる。
関連資料(0.91MB)
1本
559 税込615
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]サークルステンド(カッター付)
プラスチックが厚く非常に丈夫です。下枠と上枠が合うようになっているので、重ねる事ができます。
セット内容枠(上、下)×1組、銀紙裏台紙×1、創作台紙(黒紙粘着加工プラスチック板)×1、ネオセロハン12色組×1、工作専用カッターナイフ×1、両面テープ(8枚付)×1、名前札×1 寸法(mm)Φ180×210 科目図工 準拠図工小学校3年
1個
610 税込671
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]サークルステンド(カッター無)
キャッチコピー:下わくと上わくが合うようになっているので作品を重ねることができる!。商品説明:重ねて展示も可能
仕様1個梱包形態:袋 セット内容枠(上・下)×1組、銀紙裏台紙×1、創作黒台紙(粘着加工プラスチック板)(570×200mm)×1、ネオセロハン 8色組(赤・桃・橙・黄・緑・黄緑・青・紫)×1、両面テープ 8枚組×1、工作専用カッターナイフ(013302のみ)×1、名前札×1 材質プラスチック・セロハン・EPE・アルミ 寸法(mm)Φ180×210
1個
573 税込630
3日以内出荷

差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。 別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。
タイプ鉛筆用 全長(mm)97 半径(Φmm)製図32
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷

差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。 別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。
全長(mm)97 半径(Φmm)製図32
1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷

用途パッキン・ガスケット作りに 材質(刃)刃物工具鋼 穴あけ深さ(mm)10まで(ベニヤ板/3まで) 適合材ベニヤ板・ゴム・カーペット・軟質ビニールなど 穴あけ範囲(Φmm)30~300
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。 別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。 ロングタイプは大コンパス用のコンパスシャープ等を使用できます。
タイプ鉛筆用 全長(mm)108 半径(Φmm)製図35
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷

コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。 切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。 工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。 バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。 見やすいカラー目盛り。
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤 穴あけ深さ(mm)~30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF40
エコ商品
ツーリング フランジタイプ カッターアーバー。取付け穴 DMM=40 と M12×4本のボルトサークルDBC=66.7で固定します。BT50
仕様TDZ:M12 トラスコ品番428-6300 寸法LB(mm)32 寸法BD(mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)201.8
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷