35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保温・保冷どちらにも使用可能です。 持ち運びに便利なハンドル付。 折りたたんで収納出来るスタンド付。 注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。 コップ2個付。
ネイビー 材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様スポーツドリンク対応、保冷専用 材質(本体・ふた)ポリエチレン、(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(断熱材)ウレタンフォーム
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。スポーツドリンクも使用できます。 内容器は耐久性バツグンのステンレス製なので丈夫で長持ち。しかもメモリが付いていますから容量が一目で確認できます。 保冷専用。 コップ・内ぶた抗菌加工。 容量メモリ付。
材質(胴部・内容器)ステンレス 保冷温度9度以下(6時間)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)9.5 材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:印刷鋼板、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム 寸法(mm)(約)240×280×高さ425 ネイビー サイズ10L 収納時寸法(mm)(約)240×280×高さ365 保温効力(℃)約45以上(24時間)、75以上(6時間) 保冷効力(℃)約10以下(8時間)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。 缶のセットはワンタッチでできます。 給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に 付属品ポリ蛇口付 危険物の類別非危険物
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用的なWコック。便利なカップホルダー付き。 人数が多くてもコックが2つ、同時に注水できますので、スピーディにより便利になりました。 市販の紙コップを重ねて置くことができます。しかも使用時以外は本体にスッキり収納できます。
仕様アルミタンク使用 ブルーグレー 口径(Φmm)148 機能コップ・内肩抗菌加工、2WAYレバーコック、Wコック、カップホルダー 保温効力(℃)72以上(6時間)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。 地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。 硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。 軽くレバーを引くだけのカンタン注水。 コップ、内肩は抗菌加工。 指がかかり、開けやすいフタ形状。 樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール シルバー
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前田シェルサービスオートマチック排出バルブ
ドレンの排出を自動的に行い、エア機器の故障を未然に防ぎます。 排出作動部にドレンが進入しないため故障が少ないです。 メンテナンスは時々手動バルブを開くだけで簡単です。 コンプレッサー、レシーバータンク、アフタークーラー、エアドライヤー配管の末端などのドレンを継続的に除去できます。
トラスコ品番253-3545 接続口径Rc1/2 質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.13~0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×160×200 流体温度(℃)2~60 適合コンプレッサ出力(kW)~37 ドレン排出量(cm3/min)0.95
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム 使用温度範囲(℃)0~121℃ 口数片口 ノズルなし コックあり 取手なし
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の2Lペットボトル飲料水で使えるウォーターサーバー。夏には冷たい水、冬には温かいお湯をいつでもすぐに飲めるウォーターサーバー「おいしさポットMINI」。市販の2Lペットボトル飲料水で使えるコストパフォーマンスの良さとどこにでも置けるコンパクト設計で、いつでもどこでも誰にでもな ”使いやすさ” を実現しました。
高さ(mm)ペットボトルセット時:600 消費電力(W)作動時ヒーター:500、作動時冷水器:65 能力冷水:(内蔵冷水槽容量)500mL、温水:(内蔵冷水槽容量)670mL 本体質量(kg)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×290×340 最適温度(℃)温水:85‐90、冷水:10‐15 所要時間冷水まで:約50分、温水まで:約15分
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。 本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
真空バルブ小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル 付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応) 材質本体/透明PMMA(アクリル)樹脂バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト) 減圧許容度1Torr(約133Pa)
1台
135,000 税込148,500
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最後まで注げる便利なジャグ。本体を傾けずに最後まで注ぐことができる。保温&保冷オールシーズン対応。コップ2個付。持ち運びに便利なハンドル。
材質内容器:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ(内ぶた):ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム ネイビー
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。 容量(mL)内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780 付属品開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒 質量(kg)2.8 消費電力(W)ヒーター/500、冷水器/65(作動時) 電源AC100V(50/60Hz) 設定温度(℃)内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×26×40 アズワン品番64-3285-92
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

本国米国でもNo.1のシェアを持つイグルー社クーラーシリーズ。独自の高密度ウレタンフォーム「ウルトラサーモ」は抜群の保冷能力を発揮し、あらゆるシーンにおいて活躍します。スポーツドリンク対応。
用途屋外でのイベントの水タンク、ウォータータンクとして。 材質(外側)高密度ポリエチレン、(内側・フタ)ポリプロピレン、(断熱材)超高密度ウレタンフォーム
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バックインボックス10Lタイプのミネラルウォーターが冷たく飲めるタンクレスウォーターサーバー。バックインボックス10Lのミネラルウォーターを置くだけの簡単装着。(冷却器内蔵)
質量(kg)14 定格AC100V、115W コード50664702 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×420×571 アズワン品番65-0488-84
1台
36,980 税込40,678
17日以内出荷

ペットボトル式の温冷水サーバー。市販の2Lペットボトルが使えるので簡単・お手軽にご利用いただけます。水を定期購入する必要がなく、重たいタンクを持ち運んでセットする必要がありません。
用途ボトル用キャップは2種類付属しております。ご使用のペットボトルの口に合うキャップを装着してください。温水チャイルドロック機能付き。 セット内容本体、ボトルトレー、水受けトレー、ペットボトル専用キャップ 質量(kg)2.2 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)【温水】345【冷水】57 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×385 設置場所室内専用
1台
9,980 税込10,978
5日以内出荷

・大容量モデル:ウォーターサーバー代わりに使えるタンク型浄水器 ・底面面積はA4サイズとほぼ同じ ・注水しやすいスライド式のふたを採用 ・操作しやすい注ぎ口を搭載 ・BBQやアウトドアシーンにもおすすめ ・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、コック(注ぎ口)取扱説明書、ブリタクラブチラシ 幅(mm)214 質量(kg)1.492 高さ(mm)220 奥行(mm)304 全容量(L)8.2 ろ過能力(L)4.85
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

「断熱スイングバスケット」でコーヒーのコクと香りを引き出す「高温抽出」 シーンや人数に合わせて抽出先が選べる 煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」 お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「3段階濃度調節」 はずせる「スイングバスケット」「フィルターケース」「水タンク」
質量(kg)約2.4 レッド(RA) 容量(mL)675 消費電力(W)650 方式ドリップ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×16.5×31.5
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

いつでもどこでも淹れたてのコーヒーを味わえるコーヒーメーカーです。350mL(17cm以下のもの※1)・500mL(21cm以下のもの※1)のマグボトルに対応です(口径は4.5cm以上)。※1:高さ(飲み口やせんを除く)。コーヒーカップなら容量6杯分※2(約720mL)です。※2:1杯約120mL・コーヒーサーバー使用時。サイズ違いのマグボトルを使用する際に使える置台付きです。ガラスサーバーでのドリップも可能です。冷蔵庫のドアポケットにピッタリ保存できるサイズです。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。
付属品置台(マグボトルにドリップするときに使います。マグボトルは付属していません)。ペーパーフィルター×5(市販のものも使えます。サイズ:1×2または102)、計量スプーン(すり切り1杯:約6g) 材質ポリプロピレン、ガラス等 ブラック 質量(g)1600※コーヒーサーバー、付属品を除く 電源(V)AC100(50/60Hz) 方式ドリップ式 定格消費電力(W)650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×260×390 電源コード(m)約1.2 最大容量(mL)約800
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ツインウォーターサーバー整水フィルターセット。専用の水を使用せずに、ご家庭の水道水でご利用できます。お茶やコーヒーを入れるお湯も、冷たい水もこれ1台でOK。専用の整水フィルターを通すことで水の中の塩素を除去し、カルシウムを付与。専用の整水フィルターを通すことで水の酸化還元電位を下げ体に優しい水に。取り付け簡単!タンクの底面に突起を差し込むだけ。冷却と保温が同時に使えて便利。大容量タンク最大10L。ポット感覚で好きな時間に気軽にティータイムをお楽しみいただけます。
用途ウォーターサーバーとして。冷水/温水/お茶/カップラーメン/お湯/水道水 タンク容量(L)最大約10 フィルター交換目安(1日5Lの使用時)6ケ月
1個ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルミューダコーヒーメーカー
エコ商品
毎日のコーヒーが変わります。目が覚めるようなストロングな味わいと、クリアな後味を両立した独自の抽出法。コーヒーを淹れる過程も楽しむことができる美しいデザイン。そのすべてが革新的。BALMUDA The Brewで、最良のコーヒー体験をどうぞ。コーヒーメーカーの常識を覆す緻密な温度制御。コーヒーの個性を引き出す0.2mL単位の正確なドリップ。クリアな後味を生む新発想・バイパス注湯。BALMUDA The Brewで味わうことのできる3つのモード
仕様【抽出方法】オープンドリップ式、抽出時間:約4~7分 ※モードや気温によって異なります、【抽出杯数】1杯・2杯・3杯、REGULAR・STRONG:約120mL・約240mL・約360mL、ICED:約75mL・約150mL・約225mL セット内容本体、ドリッパー、サーバー(蓋含む)、計量スプーン、ドリッパースタンド、取扱説明書(保証書付)、ペーパーフィルター5枚 質量(kg)約3.4 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 方式ドリップ式 定格消費電力(W)1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×297×379(取っ手含む) 電源コード(m)約1 保証期間お買い上げ日から1年間 モードREGULAR、STRONG、ICED、Cleaning 材質(サーバー)ステンレス(真空二重構造)、PP 最大容量(mL)サーバー:約500、水タンク:約490 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

UQ-ORS3UJI 自動煎茶ドリッパー oceanrich 動画あり
京都府茶業研究所開発協力の煎茶専用ドリッパー
用途急須で美味しく淹れるのが難しい煎茶を簡単に美味しく淹れることができます。 付属品メジャースプーン1個、ユーザーマニュアル 材質本体(ABS)、台座(ABS)、タンク蓋(PP)、メジャースプーン(PP)、ドリッパー(ステンレス)、 給湯サーバー(トライタン TX2001)、カードリッジ(トライタン TX2001) グリーン 容量(mL)MAX250 電源単4アルカリ電池2本(別売) 方式ドリップ式 自動停止付き機能(タイマー:5分) 本体質量(g)240(電池含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×140.5×115.5 時間ドリップ:約180秒 適合寸法(cm)カップ:直径約5~11
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

自動コーヒードリッパー oceanrich 動画あり
ハンドドリップを再現した自動ドリップ・コーヒーメーカー250ml大容量マグカップタイプ
用途給湯サーバーが360度回転しながら一定の速度で適量のお湯をコーヒー粉へ注ぐことで、プロのバリスタが淹れたような味わいを再現することができます。 仕様出来上がり量:1カップ 付属品メジャースプーン1個、ユーザーマニュアル 材質本体(ABS)、台座(ABS)、タンク蓋(PP)、メジャースプーン(PP)、ドリッパー(ステンレス)、 給湯サーバー(トライタン TX2001)、カードリッジ(トライタン TX2001) 容量(mL)MAX250 電源単4アルカリ電池2本(別売) 方式ドリップ式 自動停止付き機能(タイマー:5分) 本体質量(g)240(電池含まず) 時間ドリップ:約180秒 適合寸法(cm)カップ:直径約5~11
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸らし時間をマイコンで制御。アイスコーヒーに適したじっくり抽出。 氷に直接ドリップして急冷するので、香り高く、透明感のあるアイスコーヒーに。 サーバーのフタをつけたままドリップできる、ドリップスルー機構。 ドリップ完了後は、自動的に電源が切れる安心・省エネ設計(お知らせブザー付き) 見やすい水量計。 サーバーを外すとしずくが止まる、ドリップストッパー機構。 二重構造のサーバーで、作りたてのおいしさ・冷たさをキープ。 注ぎやすく、液だれしにくい。お手入れ簡単。
容量(L)(給水タンク)0.31、(サーバー)0.66 消費電力(W)400 本体質量(kg)約2.1(サーバー含む) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×28.5(サーバーハンドル部含む)×32.5
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

香り立つ深い味わいをご自宅で。 アイスコーヒー専用のコーヒーメーカー。 氷を入れたサーバーをセットしてスイッチオン。 簡単手軽に、アイスコーヒーを淹れられます。
容量(L)(給水タンク)0.31、(サーバー)0.66 方式ミル無しドリップ式 仕様4カップ分 質量(kg)2.1(サーバー含む) 消費電力(W)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×28.5×32.5
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紅茶を淹れて薄すぎたり、濃すぎたりしてしまう。 お湯を入れて何分待てばいいのかわからない。 本当はもっとこの紅茶美味しいのも。 紅茶を一番美味しく飲もうとしたら、お湯の温度や蒸らし時間などを測らなくてはいけなくなります。 紅茶もお茶もコーヒーも美味しく飲めます。 最適な時間と温度で淹れる自動コーヒー&ティーメーカー。 ボタンを押すだけで、お湯を沸かす、蒸らす、注ぐを全部自動で行ってくれるのが【湯温と蒸しにこだわるティーメーカー「茶葉リスタ CHA-barista」】です。 「茶葉リスタ CHA-barista」は1杯目を美味しくいれるだけではありません。 2杯目は1杯目と蒸らし時間を変えるので、2杯目もちゃんと美味しく飲むことができます。 タンク付きだからなんどもお湯を沸かしに行く必要もありません。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×290×250 質量(kg)約2.3 付属品本体、ウォータータンク、フタ、ウォータータンク台、ティーサーバー、ウォータートレイパッド、ウォータートレイ、コーヒー用フィルター、お茶用フィルター、電源コード、日本語説明書 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1200 標準使用水量(L)ウォータータンク最大2 容量(mL)150(ティーサーバー) 電源コード(m)1.2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時 型式CO-PAG40SーYF 内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5mL 危険物の性状非水溶性
1箱(10缶)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時 型式CO-POE40SーYF 内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5mL 危険物の性状非水溶性
1箱(10缶)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

シーンや人数に合わせてステンレスサーバー、ステンレスマグ、コーヒーカップへの抽出が選べます。ステンレスサーバー丸洗いOK(水中に放置しないでください)。浄水機能付でカルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出します。
仕様●メーカー:象印マホービン●型番:EC-KV50●容量:675ml (コーヒーカップ5杯分)●カラー:レッド●消費電力:650W●サイズ:240(W)×165(D)×315(H)mm●重量:2.4kg●方式:ドリップ式●コード長さ:1.3m●電源:100V(50/60Hz)●付属品:軽量スプーン、トレー、受皿、ペーパーフィルター2枚●「断熱スイングバスケット」でコーヒーのコクと香りを引き出す「高温抽出」●煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」●お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「3段階濃度調節」●はずせる「スイングバスケット」「フィルターケース」「水タンク」●カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」●フィルターケースからコーヒーのポタ落ちを防ぐしずく漏れ防止機構●抽出後は自動で電源が切れる「自動OFF機能」 アズワン品番65-3891-27
1台
16,100 税込17,710
翌日出荷