オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+350
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
長さ(mm)25.4
幅(mm)41.91
色黒
高さ(mm)25.4
寸法25.4 x 41.91 x 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗5.6℃/W
パッケージTO-218, TO-220, TO-247
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)12.5
幅(mm)34.5
色黒
取付ソルダー
高さ(mm)38
寸法12.5 x 34.5 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗10.2K/W
パッケージTO-218, TO-220, TO-247
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
長さ(mm)19.05
幅(mm)13.21
色黒
高さ(mm)12.7
寸法19.05 x 13.21 x 12.7mm
仕上黒色陽極酸化
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗24.4℃/W
パッケージTO-220
1袋(5個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
長さ(mm)20
幅(mm)21
色黒
取付クリップ
高さ(mm)28
寸法20 x 21 x 28mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗13.1℃/W
パッケージTO-220
1袋(5個)
¥4,540
税込¥4,994
7日以内出荷
長さ(mm)19
幅(mm)22
色黒
取付ネジ
高さ(mm)19
寸法19 x 22 x 19mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗21℃/W
パッケージTO-220
1袋(5個)
¥3,510
税込¥3,861
7日以内出荷
長さ(mm)31.9
幅(mm)10.5
色黒
取付クリップ
高さ(mm)7.3
寸法31.9 x 10.5 x 7.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗24K/W
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
長さ(mm)32
幅(mm)32
色黒
取付ネジ
高さ(mm)16
寸法60 x 32 x 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗6.8℃/W
パッケージTO-220
1袋(10個)
¥25,890
税込¥28,479
5日以内出荷
長さ(mm)13.08
幅(mm)13.21
取付PCBスルーホール
高さ(mm)19.81
寸法13.08 x 13.21 x 19.81mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗20.3℃/W
パッケージTO-220
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
長さ(mm)57.91
幅(mm)60.96
取付ネジ
高さ(mm)11.4
寸法57.91 x 60.96 x 11.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品1/2ブリックDC/DCコンバータ
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
長さ(mm)19.05
幅(mm)14.48
色黒
取付クリップ
高さ(mm)12.7
寸法12.7 x 14.48 x 19.05mm
仕上黒色陽極酸化
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗27.3℃/W
パッケージTO-220, TO-262
1袋(5個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
長さ(mm)19.05
幅(mm)12.7
色黒
取付ソルダー
高さ(mm)19.05
寸法12.7 x 14.48 x 19.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗27.3K/W
パッケージTO-220, TO-262
1袋(5個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
長さ(mm)8.13
幅(mm)19.81
色黒
取付スリップオン
高さ(mm)13.21
寸法8.13 x 19.81 x 13.21mm
仕上黒色陽極酸化
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗26℃/W
パッケージTO-126
1袋(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
長さ(mm)76.1
幅(mm)76.1
色黒
高さ(mm)57.15
寸法76.1 x 57.15 x 76.1mm
仕上黒色陽極酸化
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗1.88℃/W
パッケージLED
併用可能製品ユニバーサルスクエアアル
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
長さ(mm)12.7
幅(mm)26.16
取付PCB表面実装
高さ(mm)10.16
寸法12.7 x 26.16 x 10.16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗18℃/W
1袋(5個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
長さ(mm)12.7
幅(mm)30.99
取付PCB表面実装
高さ(mm)10.16
寸法12.7 x 30.99 x 10.16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗14℃/W
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連キーワード