138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TN610:特殊傾斜組織化により高硬度な表面硬化層で優れた耐摩耗性を実現し、鋼の高速・連続加工で長寿命と良好な仕上げ面を実現します。
用途旋削加工用、TN610:鋼の高速・連続加工用サーメット 材質サーメット 仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き) 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色輝灰色 逃げ角(度)0 構成(被膜)Uncoated コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立します。鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
用途旋削加工用、TN620:鋼加工用サーメット(第一推奨) 材質サーメット 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色輝灰色 逃げ角(度)0 構成(被膜)Uncoated 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PV710:高耐摩耗性サーメットに耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高速・連続仕上げ加工で長寿命安定加工と高品位・高精度加工が可能です。
用途旋削加工用、PV710:鋼の高速・連続加工用PVDサーメット 材質PVDサーメット 仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き) 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色金色 逃げ角(度)0 構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PV720:特殊強化サーメットに耐摩耗性・耐溶着性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高能率加工と高品位な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
用途旋削加工用、PV720:鋼加工用サーメット(第一推奨) 材質PVDサーメット 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色金色 逃げ角(度)0 構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用チップ WCMT
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
形状六角形80° 材質NX2525 トラスコ品番118-9352 種別ポジ 厚さ(mm)1.59 穴径(Φmm)2.3 切刃長さ(mm)2 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 ノーズ半径r(mm)0.2 切削領域中切削 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
特価
3,698 税込4,068
当日出荷

三菱マテリアルチップ WCGT
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
1箱(10個)
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WNMG-GU
形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

チップ WNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WNMG-SU
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,498 税込4,948
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-SU
エコ商品
小切込み高送りに効果発揮。
形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号SU 等級記号M
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状等辺不等角六角形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

形状等辺不等角六角形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状等辺不等角六角形 逃げ角(度)11 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チップ WBMTL-MV 三菱マテリアル 動画あり
1箱(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状等辺不等角六角形 逃げ角(度)5 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ WCMT
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WNMG-SEW
切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イスカルチップ WNMG-TF
切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チップ WXGU-TSW タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ WXGU-TSW
エコ商品
形状六角形80° 切刃長さ(mm)4.3 厚さ(mm)3.18 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ WPGT-FS
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ WBGT-F
形状六角形80° 厚さ(mm)1.59 切刃長さ(mm)2 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ WCMT
切刃長さ(mm)4.3 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-TSF
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-SEW
エコ商品
ワイパー刃付きの新高送り仕上用ブレーカ。
形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 被削材 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号SEW 等級記号M
1箱(10個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旋削チップ WNMG-LUW 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-LUW
エコ商品
ワイパー刃付きの高能率仕上用ブレーカ。
形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LUW 等級記号M
1箱(10個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-LU
エコ商品
切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。
形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LU 等級記号M
1箱(10個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-FB
エコ商品
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FB 等級記号M
1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-FA
エコ商品
曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。
材質コーテッドサーメット 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 被削材 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種T2500Z RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続 ブレーカ記号FA 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-SX
エコ商品
倣い加工や段差引上げが可能。
形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 被削材 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域軽~中切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号SX 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-SE
エコ商品
すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。
材質コーテッドサーメット 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 被削材 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種T2500Z RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続 ブレーカ記号SE 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-GU
エコ商品
低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域中切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号GU 等級記号M
1箱(10個)
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-FL
エコ商品
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
材質コーテッドサーメット 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 被削材 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種T2500Z RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続 ブレーカ記号FL 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-FE
エコ商品
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FE 等級記号M
1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WNGG
材質T1500A 形状等辺不等角六角形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

タンガロイチップ WNMG*E-TSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。 チップブレーカTSF
1箱(10個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG*E-FW
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)