421件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

住友電工ハードメタルチップ TPGT-FY
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TBGT-FY
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNMG-UM
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGN
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正三角形60° 材質NS740 トラスコ品番349-2982 厚さ(mm)4.76 被削材P(鋼) 内接円直径(Φmm)12.7 ノーズ位置許容差(mm)±0.025 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし 適合工具TSE4000/ESE4000形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質NX2525 形状正三角形60° 精度G 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)9.525 寸法D2(mm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TNGG-K
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質TN60 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域低送り(U・USF) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用チップ TNMG-2G
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
用途ステンレス鋼の中切削用 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質NX2525 形状正三角形60° 被削材サーメット:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 精度M 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)9.525 寸法D2(mm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 寸法Re(mm)0.8
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)9.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質TN60 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 切削領域仕上げ~中(HQ) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TNMN
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
逃げ角(度)0 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPGX
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)8.2 材質NX2525 トラスコ品番119-4356 厚さ(mm)2.38 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.4 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷

三菱マテリアルチップ TNGG-FS
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップ TPMX 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ TPMX
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,298 税込6,928
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

フライス用チップ TEEN モノタロウ 定期注文
形状正三角形60° 材質MNP40(サーメット) 厚さ(mm)4.76 被削材P(鋼) 対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm)12.7 ノーズ位置許容差(mm)±0.025 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
6,298 税込6,928
当日出荷

1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

タンガロイチップ TPGM-R/L
逃げ角(度)11 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 穴の有無あり
1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

形状正三角形60° 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
特価
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-FY
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1箱(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)