45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイチップ SDCN/SDEN 53Z
エコ商品
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正方形90° 材質T3130 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ SDCH
材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。
切刃長さ(mm)12.7(±0.025) 材質T250A 形状正方形 厚さ(mm)3.18(±0.025) 逃げ角(度)15 メーカー従来品番SDCH42TR-R 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

タンガロイチップ SDKR/SDMR1203-MJ
エコ商品
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
逃げ角(度)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質)。TiCN-NbC系サーメット。高能率フライス加工において優れた耐摩耗性・仕上面を実現。
厚さ(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SDEX
材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。
材質T250A 形状正方形 厚さ(mm)4.76(±0.025) 切刃長さ(mm)15.875(±0.025) 逃げ角(度)15 メーカー従来品番SDEX53MT 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

フライス用チップ SDKN モノタロウ 定期注文
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット) 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 被削材P(鋼) 対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm)12.7 勝手なし ノーズ位置許容差(mm)±0.013 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷




厚さ(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


形状正方形90° 切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)15 厚さ(mm)2.78 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質TN100M 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷

形状平行四辺形頂角85° 厚さ(mm)5.56 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)15.65 寸法r(mm)0.8 寸法l(mm)15.0 逃げ角(度)15 寸法s(mm)5.64 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)6.2 コーナー半径(mm)0.5 寸法f1(mm)1.6 寸法f2(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タンガロイチップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z
エコ商品
形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)15 チップブレーカなし 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1箱(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SDKN
形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SDEX
材質T1500A 形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
1箱(10個)
5,898 税込6,488
6日以内出荷

1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タンガロイチップ WDCN42ZFR-DIA
エコ商品
材質DX140 形状等辺不等六角形 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質TN100M 形状正方形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカ片面
1箱(10個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

タンガロイチップ SDCN42ZFN-DIA
エコ商品
材質DX140 形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

タンガロイチップ SDC/KN42HTR
エコ商品
形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(10個)
6,298 税込6,928
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状四角形90° 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)1.59 内接円直径(Φmm)12.70 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


MOLDINO(日立ツール)チップ ADET-SR
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状平行四辺形85° コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


形状四角形90° 切刃長さ(mm)15.875 厚さ(mm)2.38 精度K級 内接円直径(Φmm)15.875 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 サライ刃先形状3段チャンファー サライ刃角度(°)45
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルチップ SDMT
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途フライス加工用チップ 形状正方形 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)