商品豆知識
TN610:特殊傾斜組織化により高硬度な表面硬化層で優れた耐摩耗性を実現し、鋼の高速・連続加工で長寿命と良好な仕上げ面を実現します。
用途旋削加工用、TN610:鋼の高速・連続加工用サーメット
材質サーメット
仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色輝灰色
逃げ角(度)0
構成(被膜)Uncoated
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質TN100M
材質(本体)TN100M
角度β(°)-
寸法γ(°)-
TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立します。鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
用途旋削加工用、TN620:鋼加工用サーメット(第一推奨)
材質サーメット
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色輝灰色
逃げ角(度)0
構成(被膜)Uncoated
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質TN100M
仕様●角度AN(°):13●角度AS(°):18
材質(本体)TN100M
コーナー数2
高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
材種TP40
RoHS指令(10物質対応)対応
PV710:高耐摩耗性サーメットに耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高速・連続仕上げ加工で長寿命安定加工と高品位・高精度加工が可能です。
用途旋削加工用、PV710:鋼の高速・連続加工用PVDサーメット
材質PVDサーメット
仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色金色
逃げ角(度)0
構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
PV720:特殊強化サーメットに耐摩耗性・耐溶着性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高能率加工と高品位な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
用途旋削加工用、PV720:鋼加工用サーメット(第一推奨)
材質PVDサーメット
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色金色
逃げ角(度)0
構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
Duratomic技術コーティング(CVD)材種、高硬度鋼の加工や鋳鉄加工に最適です。
トラスコ品番526-6027
寸法L(mm)16.498
寸法S(mm)4.76
材種TH1501
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
材質CA025P
材質(本体)CA025P
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(°)0
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11
穴の形状-
チップブレーカなし
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。TiCN-NbC系サーメット。高能率フライス加工において優れた耐摩耗性・仕上面を実現。
厚さ(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質NX2525
形状正三角形60°
精度G
内接円直径(Φmm)9.525
寸法D1(mm)9.525
寸法D2(mm)3.81
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
切削領域仕上げ切削
穴の有無あり
寸法S1(mm)4.76
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
用途ステンレス鋼の中切削用
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ両面
種別ネガ
材質NX2525
形状正三角形60°
被削材サーメット:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
精度M
内接円直径(Φmm)9.525
寸法D1(mm)9.525
寸法D2(mm)3.81
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
切削領域中切削
穴の有無あり
寸法S1(mm)4.76
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
寸法Re(mm)0.8
(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質TN60
形状ひし形35°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
切削領域中切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
逃げ角(度)0
穴の形状-
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカなし
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
驚異的な耐欠損性で、究極の安定性を実現!
サーメットの常識を超えた耐欠損性と安定した長寿命を実現!
RoHS指令(10物質対応)対応
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
こんなお得な商品も!

旋削用チップ TNGG-C
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状正三角形
厚さ(mm)4.76
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
こんなお得な商品も!

旋削用チップ TNGG-C
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
穴の有無あり
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
切刃長さ(mm)6.5
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
こんなお得な商品も!

旋削用チップ CNMG
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状正三角形60°
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ