マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
温度測定範囲(℃)-30~50
材質本体:ABS樹脂
電源アルカリ電池LR1130×1
コード長さ(m)1.2
温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA
スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作温度上昇でOFF
トルグ式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA
スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作温度上昇でON
RoHS指令(10物質対応)対応
機器内蔵用の簡易制御に最適。
AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。
センサ付属によりすぐに使用可能。
ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
寸法(mm)45×35
質量(g)約80(本体のみ)
保護構造前面/IP40、端子部/IP00
適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ
電圧許容変動電源電圧の85~110%
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
消費電力(VA)約3
耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h
耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度相対湿度25~85%
保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11
動作表示灯(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯
耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min
耐衝撃(誤動作)147m/s2 6方向 各3回
繰返し精度1%FS以下
電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)
耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)
入力詳細素子互換式サーミスタ
こんなお得な商品も!

断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC
スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作温度上昇でON
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルで温度設定ができます。
感度が良く、経時変化がないです。
小型で耐振性が良いです。
接点が大きい銀接点で他に例を見ない大容量を遮断します。
用途温度コントロール。
トラスコ品番330-9967
全長(mm)(感熱部)115
質量(g)340
スイッチ3線切り
コード長さ(m)1.2
最大径(Φmm)(感熱部)9.5
接点機構正
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。
この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。
液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。
キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。
サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。
UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。
もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。
温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。
フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。
スイッチスナップ方式
DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。
ディファレンシャル4℃
温度表示OFF温度
設定温度(℃)0~90
絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上
復帰温度差(℃)4
測定範囲-40~760℃
規格JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠
線径(Φmm)0.1
確度測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方
リード線長さ(mm)500(コネクタ含む)
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC
スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作温度上昇でOFF
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。
エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。
設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。
また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点
色ライトグレー
接点方式バイメタル、ノーマルオープン
温度設定範囲(℃)0~60(±5)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

示温ラベル
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。
熱処理工程管理。
流通時の温度管理
直径(Φmm)示温エレメント部:4
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様10℃間隔三段階表示タイプ
直径(Φmm)示温エレメント部:5
サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。
4~20mAのアナログデータ出力付きです。
超ミニサイズの不可逆性示温材。
小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。
電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。
製品の輸送時使用時の環境温度確認。
変色白→黒
仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。
幅(mm)11
直径(Φmm)示温エレメント部:1.5
精度(℃)±2
縦(mm)6.5
アルコール温度計です。
マグネット付きですのでオフィスのパーテーションに貼り付けるととても便利です。
また、両面テープも付属しているので、冷蔵庫、温室、自動車内等どこにでも取り付けられます。
測定範囲(℃)-20~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×30×8
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。
仕様裏面強力粘着加工付
材質アルミ付きガラスクロス
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)2.3
テープ厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)550
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様一点表示タイプ
幅(mm)30
直径(Φmm)示温エレメント部:11
精度(℃)±2
縦(mm)30
特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。
両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。
テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理
仕様一点表示
長さ(mm)200
幅(mm)20
精度(℃)±2
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
適合HAKKO FR-870B、HAKKO FR-872、HAKKO FR-870
トラスコ品番849-7957
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
超ミニサイズの不可逆性示温材。
小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
1シートで100枚あります。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。製品の輸送時使用時の環境温度確認。
変色白→赤
幅(mm)5
精度(℃)±2
縦(mm)5
防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計
測定範囲(℃)-30~250
付属品キャップ、電池(1個)
材質(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス
質量(g)21(キャップ電池含)
本体寸法(mm)220×26×15
文字高(mm)11
精度(℃)0~100℃/±1、その他/±2
表示桁数4桁
使用電池アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)
防滴構造JIS2級
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
幅(mm)示温エレメント部(不可逆性):12ベース部(可逆性):30
縦(mm)示温エレメント部(不可逆性):6ベース部(可逆性):15
色の変化が数字と共に現れ、緑色の数字を読むだけで即座に温度が分かります。
仕様可逆性
寸法(mm)10×92
ピッチ(温度)2℃
耐熱性60℃×1000時間
耐湿性異常なし(相対湿度70%以下)
耐水性3時間以内(水中に浸漬)
色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。
質量(g)5
タイプ4点表示タイプ
寸法(Φmm)(エレメント)2
測定方式不可逆性
シートサイズ(mm)8×20
変色原色:淡黄、変色後:黒
65℃以上で変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、元の色には戻りません。点検時に80℃を越えた箇所を発見できます。
ねじの緩みと、異常発熱を同時チェックできます。
用途ねじの頭や銅バーなどの示温シールの代用。
タキゲンコード24230
1個
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
非接触式なので本体に触れずにタイマーのスタートが可能です。音量設定は3パターン(大音量:80dg、ふつう:60dg、サイレント:LED点滅のみ)から選択可能です。タッチレスタイマー本体正面は防滴構造になっているため安心です。設置は、磁石・スタンド・壁掛けの3パターン。
質量(g)約98
電源単4乾電池×2本付
タイマー設定1~99分59秒を1秒間隔
寸法(縦×横×高さ)(mm)75(突起を除く)×80×22
感知距離(mm)約30
TKG品番9-0609-0401
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

示温ラベル
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ
融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。
指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。
示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
仕様五点表示タイプ
直径(Φmm)示温部/4
寸法(縦×横)(mm)15×45
温度管理の必要な機器、設備の保守点検に最適です。
一度発色すると元に戻らない不可逆タイプ
ワックスの物性変化を利用した製品で、鉛・水銀・クロム等の環境負荷物質を含みません。
1シート10枚入り
用途配電盤・電子機器
内側「10Gパイル裾裏起毛手袋」+外側「13G編手袋」
W構造で圧倒的な保温力&フィット感!!
手の甲までグルッとコーティングしているので、土や泥を触っても手が汚れにくい!!
機能防寒・保温
材質天然ゴム・アクリル
色オレンジ
入数(双)1
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
全温度域で5℃間隔なので、より細かい温度チェックが必要な箇所に使用することができます。耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野に渡って活用されています。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙を剥がすだけで、側温部に貼って使用することができます。
用途屋内外の発熱・加熱温度管理/電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検/熱処理工程管理/流通時の温度管理
温度範囲(℃)50~110
精度(℃)変色:±2
数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造)
正しい数字がすぐわかる高感度センサ。
便利なクリップ付ホルダーケース
材質ステンレス
質量(g)約25(箱含む)
精度±1℃(-10~40℃)
寸法(Φmm)(表示部)約26、(センサープローブ)4×125
材質(ケース)ステンレス、ABS
精度(℃)±1(-20~+40)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防滴・防塵
保冷専用直飲みタイプ。持ち運びにも便利なキャリーハンドル付き。濡れた手でも滑り落ちにくく、傷が付きにくいパウダーコーティング仕様。底部を衝撃から守るシリコーンバンパーを標準装備。氷を入れやすい広口タイプ。開けやすいねじキャップ。キャップが離れないから、なくしません。真空断熱ステンレス構造で、保冷力抜群の保冷専用ステンレスボトル。
材質【本体】ステンレス鋼【フタユニット】PP・シリコン・ステンレス調【バンパー】シリコーンゴム
保冷時間(時間)6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ