「ザオバ」の検索結果

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下に振動する2D振動マシン。本体に乗るだけで簡単にトレーニングが行える。 揺れに対して姿勢を保とうとバランスを取ることで体幹を鍛えることができる。3種類のプログラム機能搭載。 5~10分間の振動が分刻みで変わり、メリハリのあるエクササイズをすることができ、背中、下半身の筋肉、インナーマッスルを同時にバランスよく鍛えることができる。 バランス感覚が向上することで転倒防止にも役立つ。簡単なポーズをとることで鍛えたい部位に合ったトレーニングが可能。 バンドを使うことで、上半身も同時にトレーニングができる振動速度調節16段階。タイマー機能付き。 持ち運びが楽にできるようにトランクのような持ち手とキャスター付き。
用途振動フィットネスマシン、振動ステッパー、ブルブル運動、ぶるぶる運動、シェイプアップ、ダイエットとして。 付属品保護マット、エクササイズバンド、リモコン、キャスター 材質スチール、ABS、PVC、PP、ラテックス、EVA 質量(kg)9.5 消費電力(W)100 電源AC100V (50Hz/60Hz) 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×415×125 連続使用時間(分)10 保証期間1年 スピード調節16段階
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

XCレースで勝つために開発されたレース直系モデル『ミトス XC』の27.5インチ(650×54B)チューブレスレディモデル。 センターからショルダーのブロックを2段形状にし、剛性と耐摩耗性をキープしたまま小型軽量化し、軽量でありながら、優れたグリップ性能と耐パンク性能を保持。 少し張り出したサイドブロックが、スムーズかつシャープなコーナリングを実現。 ブロックパターンはサイズに合わせた専用設計で、最大限のパフォーマンスが引き出されるよう配置を最適化。 シーラントと併用することで空気保持レベルを大幅に高める”マイクロゲージインナーライナー”を備えた信頼性抜群のチューブレスレディ構造。 軽くしなやかなナイロンケーシング(180TPI)を採用し、タイヤ自体の軽量化も実現。 精度が高く、気密性にも優れた安心の日本製。チューブレス レディ タイヤ。アラミドビード。
用途MTBクロスカントリー サイズ27.5×2.25 質量(g)660
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷

防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機 材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ 段数1 接続方式その他 常用圧力(MPa)0.5 プレート付き 最大使用圧力(MPa)0.7 材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー 材質(防振ゴム)合成天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/除振
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー
仕様組み立て式(要工具) 材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg)19 種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100 アズワン品番7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷


高速振とう機 アズワン 動画あり
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110 質量(kg)2 電源(V)AC100/50Hz or 60Hz 消費電力(W)150 機能機能:振動6段階切替え 連続使用時間(分)5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗るだけで筋力・体幹トレーニング。振動が全身の筋肉を刺激する。細かな上下振動が全身の筋肉にアプローチ。本品に乗るだけで、簡単に全身のエクササイズができる。立体的振動を採用。1番早い振動で1秒間になんと約6.6回。1分間で約200~400回振動。 キャリーバッグの様な伸縮式のハンドルと補助キャスターが付いていて移動も楽々。付属のエクササイズバンドを装着すると、上半身のトレーニングが可能に。振動速度を16段階に調節できる。選べる動作モード!マニュアルモードとオートモードが3種類。目的にあったエクササイズコースが選べる。筋トレ:微細な上下振動が背中や下半身、インナーマッスルなど全身の筋肉をバランスよく同時に鍛える。有酸素運動:微細な上下振動で無駄なお肉をブルブル揺らす事で、脂肪燃焼を促進する。バランス運動:しっかりバランスを取ることで、バランス感覚が向上し、体幹が鍛えられる
用途エクササイズ、トレーニング、筋トレ、ダイエットに。有酸素運動、健康維持、上下振動、バランス運動、体幹トレーニング 付属品エクササイズバンド2本、専用マット、コントローラー、単4電池2本(テスト用) 材質スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PP(ポリプロピレン)、ラテックス、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー) 質量(kg)9.5 消費電力(W)100/10分あたり 電源AC100V(50/60Hz) 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×41.5×12.5 定格時間10分
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン 材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP 質量(kg)16.5 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5 高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
1台
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。 材質スチール(粉体塗装・クロムメッキ) 質量(kg)8 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×1800~2200 高さ調節180・190・200・210・220cm ピッチ(cm)10(5段階)
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に 使用温度範囲(℃)-40~+60 最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃) 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)形状保持チューブ
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス 最小曲げ半径(mm)R40以上 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ 高いオフロード走破性
タイプH/E ETRTO規格50-559 ブラック タイヤサイズ26×1.95 H/E
1本
1,698 税込1,868
10日以内出荷

空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本 バルブ形式英式
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)