優秀な漏れ防止機能を持っています。
シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。
耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。
特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。
標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として
EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。
繰り返し使用(2~3回)が可能です。
「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。
作業性が優れています。
シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。
シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。
接触する相手面の仕上げが容易です。
相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC
使用箇所頭付ボルト用
使用温度範囲-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類シールワッシャー
外径(Φmm)14
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-8
厚さ(mm)1
ボルトM8
1セット(10個)
¥655
税込¥721
当日出荷
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部
ドレンプラグ、給油プラグ
パイプフランジ部継手
その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止
材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)
型式WF
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-40~140
外径(Φmm)18
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-12
厚さ(mm)1.5
ボルトM12
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)
使用温度範囲-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)16
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-10
厚さ(mm)1.5
ボルトM10
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
外径(Φmm)34.93
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-6
厚さ(mm)2.5
サイズ(BSP)3/4”
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
外径(Φmm)20.57
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-2
厚さ(mm)2.03
サイズ(BSP)1/4”
1個
¥435
税込¥479
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
材質NBRゴム(ニトリルゴム)
種類丸ワッシャー
ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。
使用可能温度
120℃----[[SWS]]
200℃----[[SWS-F]]
120℃----[[SWS-E]]
180℃----[[SWS-S]]
用途シールリング
油圧機器/空圧機器
特性防水
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部
ドレンプラグ、給油プラグ
パイプフランジ部継手
その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止
材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)
型式WF
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND
部品名称シールワッシャ
部品番号127
機種区分共通-ND専用
ゴム部分がボルトねじ部に深く入り込むことで高い気密性を持ち、締結部品へのОリング溝加工が不要です。
用途液体・気体の漏れ防止に。
材質ステンレス、パッキン(NBR)
外径(Φmm)23.80
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-3
厚さ(mm)2.03
サイズ(BSP)3/8”
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
備考※~2006年10月
規格M6NOK-WFソウトウヒン
部品名称シールワツシヤ
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoMSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、CSH-94-3 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、SSA-N500 動力噴霧機(1)部品_No.6、MKW22GP ポンプ部品_No.41、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.6、MSV413R2-K-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、CBM-520SLT-C2-3 動力噴霧機部品_No.6、CBM-520BH-1 動力噴霧機部品_No.6、MRS90-500BSLT クランクケース キュウスイベン部品_No.7、MBW22GP-M ポンプ部品_No.12、SSA-S551 動力噴霧機(1)部品_No.6、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、MK313EA クランクケース,吸水弁部品_No.7、MSA413R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、MS313EW-M クランクケース,キュウスイベン部品_No.7など
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
規格M8ヨウ
部品名称シールワツシヤ
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.54MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.56MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.56MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.56MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.61MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.63MB) 展開図32(0.51MB) 展開図33(0.5MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.56MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.58MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.55MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.58MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.55MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.72MB)
図解NoBSD-5020LTP-W オプション-1 (カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.33、MB231EL 付属品部品_No.33、MSA415R4C-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.33、MB320L 付属品部品_No.33、MS172MCRA フゾクヒン部品_No.33、BSD-5020LTP-W センタブーム部品_No.33、DB233D B 付属品部品_No.33、MB2013MG チップソー 本体部品_No.33、GKBS2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.33、DB303 B ギヤケース部品_No.33、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.33、MSA613R2T-K 付属品、希望付属品部品_No.33、GKB2203L 付属品部品_No.33、MS413R2T-K-1 PTOミッション部品_No.33、MSB111-A A専用部品_No.33、MB200U-C 付属品部品_No.33、MSA415R4C-125(10) エンジン ハリマークなど
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
部品名称シールワッシャー(16)
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(0.97MB)
図解NoMS550RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.25、MS550DR4 エンジン シリンダブロック部品_No.25、MS450DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.74、MS653DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.74、MS613DR4T2-Y エンジン クランクケース部品_No.74、MS650RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.25、MS653DR4T2-Y エンジン クランクケース部品_No.74、MS450ADR4 エンジン シリンダブロック部品_No.25、MS513DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.74、L50AS シリンダーブロック部品_No.74、L40AS シリンダーブロック部品_No.74、MS613DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.74、MS651DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.74、L90AS シリンダーブロック部品_No.74など
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
外径(Φmm)15.88
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-1
厚さ(mm)2.03
サイズ(BSP)1/8”
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-50~120
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ