アウトドア用チタンシェラカップ。
湯沸かしにも飲む時にも使えて手間いらず。
ハンドルは折りたため、携帯に便利。
材質【本体】チタン【取っ手】ステンレス
容量(mL)300
質量(g)50
直径×高さ(cm)12.5×4.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アウトドアの必需品直接火にかけられるので簡単な湯沸かし・調理もできます。チタン製で軽量!丈夫で壊れにくくお手入れ簡単。
仕様●材質:チタン●容量:330mL●サイズ:183×120×h45mm●重量:56g
アズワン品番65-9144-72
1個
¥2,190
税込¥2,409
10日以内出荷
材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)
容量(mL)320
寸法(外径×高さ)(mm)120×45(本体のみ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アウトドアには欠かせない、万能アイテム。直火可能で食器にもなる万能アイテム。スタッキングができて、コンパクトに収納。
容量(mL)320
材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、外側塗装:アクリルシリコン樹脂塗装
色カーキ
質量(g)100
寸法(外径×高さ)(mm)本体のみ:径120×45
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
キャプテンスタッグシェラカップ320ml用。ソロキャンプ、ツーリング、ファミリーキャンプで活躍。ご家庭でも使える便利なアイテム。大根おろし、薬味おろし、野菜の水切り、エッグセパレーター、スライサーと様々な調理に使える調理器セット。
材質調理器A・B:ABS樹脂(耐熱温度70度)、スライサー:ステンレス鋼、スライサーカバー:ポリプロピレン(耐熱温度100度)
寸法(mm)125×125×45
色クリアブラック
質量(g)40
外径×高さH(Φmm×mm)調理器A(大根おろし・エッグセパレーター):119×28(取付フックふくまず)、調理器B(薬味おろし・スライサー):98×25、収納:119×48
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
調理時に便利なふたと目盛り付。
材質ステンレス鋼
食器の種類洋食器
材質チタニウム(表面加工:シリコン樹脂塗装)
容量(mL)230
質量(g)28
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ82×66(本体のみ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。
材質本体:鉄(ふっ素樹脂塗膜加工)、ハンドル:ステンレス鋼
容量(mL)320
質量(g)90
寸法(外径×高さ)(mm)外径120×高さ45(本体のみ)
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
さびにくいステンレス製
便利な目盛り付き
用途計量カップやコップ、鍋としても使える
材質ステンレス鋼
色シルバー
材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)
容量(mL)約320
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ120×45(本体のみ)
セット内容:ポット(片手鍋)、ボウル(ふた)。硬質アルマイト加工。クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。
材質本体:アルミニウム(表面加工/アルマイト)、取っ手:ステンレス鋼
容量(mL)570
全長(mm)178
色ゴールド
サイズ(cm)13
外径×深さ(Φmm×mm)136×76
TKG品番9-2278-1504
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
材質アルミニウム
板厚(mm)0.6
Sierra Cup Handle Cover シェラカップ ハンドルカバー
シェラカップのハンドルにカバーを被せることであつあつの珈琲やスープの入ったカップを素手で持つことが可能となるレザー製ハンドルカバーです。
また、グルキャン等で迷子にならないようお気に入りの紐等を付けることが出来るホール付き。(Φ3.6)
広げるだけで簡単組立!。折りたたみ式でコンパクトに収納。アウトドアでの使用や踏み台などに。簡易的なイスに!。高い所への足場に!
最大使用荷重(kg)80
材質ポリプロピレン
天板寸法(mm)290×220
多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。
収納時寸法(mm)Φ150×H70
TKG品番9-1024-1101
セット内容ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23
TKG品番(2017)6-0899-0901
1セット
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)530
セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミキャスト製<特厚底>です。熱伝導・熱容量が一段と大きく、熱が素早くムラなく伝わります。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装
表面処理テフロンプラチナ加工
金属ヘラ使用不可
ハンドルを現地で自作するブッシュクラフトアイテム!持ち運びに邪魔なら、現地調達で加工すればいい。
いつしか、おしゃれキャンプのマストアイテムに。
工場出荷時に焼き入れをしているので、買ってすぐに使えます。
本体を薄く、小型化することで、携帯しやすくなりましたが、たき火で使えるほど長いハンドルは邪魔です。
そこで、自由な長さのハンドルを『現地調達』で自作します。たき火から安全な距離まで遠ざかることができ、セッティングの自由度が広がることが特徴です。
『手間』を、『遊び』と思うだけで、楽しい時間と利便性を両立できます。
用途キャンプで料理をするときに。
直径(Φmm)約225
質量(g)505
深さ(mm)約18
差込サイズ(Φmm)約24
釘穴(mm)約8
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌々日出荷
関連キーワード