「シェーカーマット」の検索結果

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

AS-MOR-3001 オービタルシェーカー本体 アズワン 動画あり
時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。 振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。 ステッピングモーターを採用しています。 耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
仕様旋回範囲:20mm(最大) 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)室温~40 電源110V or 220V切り替え可 本体寸法(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300) 回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100) アズワン品番2-986-01 タイマー1~9999分 許容負荷荷重(kg)10
1個
204,000 税込224,400
当日出荷

ネオシェーカー アズワン 動画あり
振盪台寸法(mm)300×200 電源コード(m)3 電源プラグアースピン付き3P 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)0~50 許容負荷荷重(kg)2
1台
103,000 税込113,300
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

デジタルシェーカー DLAB 動画あり
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防振性、防音性、耐久性抜群 歩行時足への負担減軽 簡単に運搬可能、設置しやすく、運送費削減可能
用途イベント会場、倉庫、工事現場歩行敷設最適 材質合成ゴム 厚さ(mm)10 質量(kg)約24 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷


両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。 種別ノンスリップマット 幅(mm)1100 長さ(mm)1100 トラスコ品番387-1371 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.2 質量(g)212 タイプカットシートタイプ
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWT 3M(スリーエム) 動画あり
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。 湯、水、洗剤に強い耐水性です。 石けん水がついても効果を発揮します。 目立たない透明タイプです。 浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。 タイプロールタイプ 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インキュベーター内で使用できるコンパクトなシェーカーです。 スタート・加減速が滑らかで、サンプルを安全に保持できます。
寸法(mm)280×270×110 質量(kg)7.2 直径(Φmm)回転直径/10 電源(V)AC100(50/60Hz) 振盪数(min-1[r.p.m])50~300 使用環境温度(℃)4~45 タイマー1分~99時間59分 振盪方式ロータリー式 使用環境湿度(%)70以下 最大負荷能力(kg)3
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

Light-Duty オービタルシェーカー オーハウス 動画あり
薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm) 材質トレイ:アルミ 許容荷重(kg)最大:3.6 電源3極電源(標準付属) 寸法(cm)トレイ:29.9×22.2、全体:41.3×25.4×10.2
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
対象機種SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHEX1619DGJP
1個
9,498 税込10,448
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 調節可能クランピングバーは、様々な容器タイプに対応しています。 素材はステンレスです。 ベーストレイには、滑り止めゴムマットが付属します。
1個
62,980 税込69,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 遠心チューブ、バイアル、培養チューブおよびマイクロチューブをしっかりと適切な位置に保持するように設計されています。 チューブのクリーニングやトレイへの移動のために、マットは容易に取り外せます。
1個
6,598 税込7,258
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)