車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。
トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1)
通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に
入力電圧(V)DC12・DC24
色シルバー
材質ABS、アルミ
寸法(mm)Φ26×70
定格電流(A)1A、2.4A
出力電圧(V)DC5
最大電流(A)2.4A
取扱説明書(4.1MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
USBでドラレコ、ナビ、ETC、レーダー探知機、車載ファン等の
12V電装の動作確認等、車用電気製品の使用とテストに便利です。
使用可能電力DC12V
端子USB A(オス) /シガーソケット(メス)
ケーブル長(cm)約30
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。
幅(mm)24
高さ(mm)24
奥行(mm)43
ポート数2
出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計)
入力電圧(V)DC12・24
ポートUSB(Type-A)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書
質量(g)約19
端子形状USB Type-A(メス)×2
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24
出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53
動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。
24Vを12V電圧に変換します。
シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。
USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。
保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4A
タイプシガータイプ
コード長さ(m)約1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)DC24(24~36)
口数2
定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)
ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズ
USBポート数あり
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タブレットもスマートフォンと同時充電可能。
両面テープ貼り付け。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))
適合DC12V
コード長さ(m)約1
出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。
配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
10Aヒューズ付き。
電圧(V)DC12
色ブラック
取付アクセサリー電源ソケットに差し込み
タイプダイレクト2連ソケット
許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7
角度調整範囲90度
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力36Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で急速充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
質量(g)約28
コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2
定格出力電流(A)それぞれ最大3
対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、それぞれ最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)
発光色赤、青
機能おまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
定格出力電圧(V)5/9/19
適合地域(使用可能)日本
ソケットサイズ(mm)(対応)Φ20.8~22
各種認証QuickCharge3.0
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。
iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
使用電源アクセサリーソケット
コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2
定格出力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)合計最大2.4(各ポート最大2.4)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず)
質量(g)約25.5
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
発光色青
保証期間1年
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。
iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
使用電源アクセサリーソケット
コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2
定格出力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)合計最大2.4(各ポート最大2.4)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず)
質量(g)約25.5
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
発光色青
保証期間1年
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
限られたスペースでの使用を考え、Φ20×43mmというコンパクトな作りのUSB変換アダプター。シガーソケットタイプの電源に差し込むだけで2.1Aまでのデバイスに充電出来ます。取付け後も先端が7mmしかはみ出さず、邪魔になりません。LEDインジケーター:通電時ブルーで発光。304-621(販売終了商品)代替品
1セット
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。
24Vを12V電圧に変換します。
シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。
USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。
保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4A
タイプコンセントタイプ
コード長さ(m)約1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)DC24(24~36)
口数2
定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)
ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズ
USBポート数あり
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書
質量(g)約14
端子形状USB Type-A(メス)×2
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24
出力電流(A)最大2.4(2ポート合計)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×39.6
動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
本製品をお手持ちのスマートフォン、カーナビに繋いで車内をより快適空間へ。
HDMIのデジタル映像・音声信号をアナログ信号に変換してRCA出力しますので、RCA映像・音声入力を搭載した多くのカーナビ/車載モニターに接続することが可能です。
また、HDMI映像信号の解像度480P/576P/720P/1080i/1080Pに対応しています。
2ポートUSBシガー電源を付属していますので、お車にアクセサリーソケットが装備されていれば充電することも可能です。
本製品をご利用いただきながらもスマートフォンへの急速充電が可能です。
独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑えています。
電源電圧(V)DC5
セット内容HDA433本体・2ポートUSBシガー電源・MicroHDMI変換ケーブル・電源ケーブル・両面テープ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×54×20(突起部除く)
消費電流(mA)最大約220
充電電流(A)【2ポートUSBシガー電源】緑:2.1、黒:1.0
入力端子HDMI(タイプA)×1系統
出力端子RCA端子×1系統(映像/音声)
関連資料適合表
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ポートをアクセサリーソケットに変換します。USB-C搭載ACアダプタやモバイルバッテリーなどから、車載用機器に給電できます。アクセサリーソケットが不足する場合や、車の外で車載用機器を使用する場合に便利です。最大12V0.8Aの給電に対応します。[※最大出力は接続するACアダプタの能力に依存します。出力15W以上のACアダプタ/モバイルバッテリーを推奨します。][※最大出力を越える車載用機器を接続すると、本製品およびUSBポートを損傷する可能性があります。使用可能出力の範囲内で車載用機器を接続してください。]
用途USB Type-C搭載ACアダプタなどで車載用機器に給電できるようにします。アクセサリーソケットが不足する場合に便利です。
色ブラック
最大出力(W)9.6
コネクタ形状USB Type-C オス-アクセサリーソケット
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)DC5
出力電流(A)最大0.8
対応USB PD (Power Delivery):非対応
LEDグリーン (入力のみ)、レッド (出力あり)
入力電流(A)最大3
ケーブル長(cm)約20
オス形状USB Type-C
メス形状アクセサリーソケット
1本
¥899
税込¥989
4日以内出荷
本製品をお手持ちのスマートフォン、カーナビに繋いで車内をより快適空間へ。
HDMIのデジタル映像・音声信号をアナログ信号に変換してRCA出力しますので、RCA映像・音声入力を搭載した多くのカーナビ/車載モニターに接続することが可能です。
また、HDMI映像信号の解像度480P/576P/720P/1080i/1080Pに対応しています。
2ポートUSBシガー電源を付属していますので、お車にアクセサリーソケットが装備されていれば充電することも可能です。
本製品をご利用いただきながらもスマートフォンへの急速充電が可能です。
独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑えています。
電源電圧(V)DC5
セット内容HDA433本体・2ポートUSBシガー電源・HDMI専用接続ケーブル・電源ケーブル・両面テープ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×54×20(突起部除く)
消費電流(mA)最大約220
充電電流(A)【2ポートUSBシガー電源】緑:2.1、黒:1.0
入力端子HDMI(タイプA)×1系統
出力端子RCA端子×1系統(映像/音声)
関連資料適合表
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
クルマのシガーソケットでUSB機器を充電。
最大出力1Aの高出力スマートフォンの充電に対応。
カープラグ一体型設計。通電表示ブルーLED搭載。
色ブラック
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PC
質量(g)約12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×53×22
定格出力DC5V/1A
定格入力DC12V-24V
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!Quick Charge (TM) 3.0に対応したスマートフォンを急速充電できる車載充電器”FLATシリーズ”。
定格入力電圧(V)DC12/24
質量(g)約12
ポート数1
コネクタ形状USB(Type-A)ポート/メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×40×21
対応機種USB(Type-A)ポートを利用して最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器またはQuickChage3.0(TM)に対応した機器
機能QuickCharge3.0対応、おまかせ充電機能
使用電源アクセサリソケット
LED色ブルー
保証期間1年
定格出力電圧(V)DC3.6~-20 (200mV単位で変動)
ソケットサイズ(mm)Φ20.8~Φ22.0
定格出力電流最大3
使用可能国日本
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用
セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1
質量(g)62
使用温度範囲(℃)-10~40
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)2.1(MAX)
消費電流(A)1(出力最大時)
太さ(sq)0.5
端子径(mm)Φ6(クワ型)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。
[メモリー電源]
カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態)
[保護回路]
入力側過電圧保護回路
入力側低電圧保護回路
入力側逆接保護回路(ヒューズ)
[3系統の出力端子を装備]
アクセサリーソケット(保護キャップ付き)
カープラグ型専用DC12V出力端子
陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子
USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子
[クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電圧(V)DC12.8±0.2
使用温度範囲(℃)0~40
コード長さ(mm)約1450
保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵
出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート
入力電圧範囲(V)DC21~30
高電圧カット(V)30±1
低電圧カット(V)18.5±1
待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内)
ファンレスで動作音がしない。
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、
コンパクトで取り付けやすい。
5種類の安全保護回路を搭載。
用途車内カーコンセント
質量(g)129(電源コード/アクセサリープラグ含む)
出力【USB】DC5V/2.1A
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
電源コード(m)約1
定格出力30W(USB出力含む)
出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)
出力波形調整矩形波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×73×32
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
入力電源アクセサリープラグ接続
USBタイプAタイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『ノートパソコンが2台同時に使える』
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口
(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付
電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード)
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
定格出力(W)400(USB出力含む)
入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続
出力周波数(Hz)50/60(切り替え)
出力波形正弦波
使用環境温度(℃)0~40
回路方式P.W.M方式
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)
ヒューズ容量(A)25×3
USB規格Aタイプ/Cタイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
調整矩形波。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。シガーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換可能です。低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付。AC100V×1口、USB×1口。シガーソケット差込み部が3段階に角度調整ができます。可倒式プラグでコンパクトに収納。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。ファンレスで動作音がしない。スマホやタブレットPCなどの急速充電対。
質量(g)110
最大出力(W)30
端子形状USB:Aタイプ
出力電圧AC100V/DC5V
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×65×30(収納時) 155×65×30(使用時)
定格出力(W)30(USB出力含む)
入力方式シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続
出力周波数(Hz)55(50/60 表示機器使用可能)
端子【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2.1A
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
USBTYPE-C3.0A対応
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内)
USBはiPHoneとandroidを自動識別
動作音が静かで車内快適
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)223
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33
定格出力(W)120(USB出力含む)
電源コード(m)0.9
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
USBTYPE-C3.0A対応
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内)
USBはiPHoneとandroidを自動識別
ファンレスで動作音がしない
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)143
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×80×26
定格出力(W)30(USB出力含む)
電源コード(m)0.9
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
USBTYPE-C3.0A対応
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力85W以内)
USBはiPHoneとandroidを自動識別
動作音が静かで車内快適
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)223
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33
定格出力(W)85(USB出力含む)
電源コード(m)0.9
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内)
動作音が静かで車内快適
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V/DC5V●定格出力:100W(USB出力含む)●出力周波数:55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)●出力波形:調整矩形波●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 3.1A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:約1m(有効長)●本体サイズ:80(W)×110(D)×33(H)mm●質量:260g(電源コード、アクセサリープラグ含む)
アズワン品番68-0827-81
1個
¥5,098
税込¥5,608
10日以内出荷
車内で3電源が使える(AC、USB、アクセサリーソケット)。冷却ファン内蔵。消費電力が100Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5V/DC12Vに変換する機器です。3種類の電源を同時に使用できます。(同時使用合計出力100W以内)保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全保護回路を搭載。
材質ABS樹脂
質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む)
出力アクセサリーソケット:10A以下
最大出力(W)130
端子形状USB:Aタイプ
出力電圧AC100V/DC5V/DV12V
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37
定格出力(W)100
入力方式シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続
コード長さ(mm)約700
出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
波形調整矩形波
端子【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2100mA
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダー
セット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート
材質ABS/ガラス/亜鉛合金
出力(W)15/7.5/5
入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A
機能電力変換80%以内
充電方式充電距離10mm以内
各種認証Qi認証番号:23232
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
調整短形波。AC100V×1口、USB×2口。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。動作音が静かで車内快適。スマホやタブレットPCなどの急速充電対応。コンパクトで取り付けやすい。低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内)お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
材質ABS樹脂
質量(g)260(電源コード、アクセサリープラグ含む)
最大出力(W)120
端子形状USB:Aタイプ
出力電圧AC100V
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×110×33
定格出力(W)100
入力方式シガープラグ
コード長さ(mm)約1000
出力周波数(Hz)55(50/60 表示機器使用可能)
端子【USB】出力電圧:5V、出力電流:3100mA(最大)
1個
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダー
セット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート
材質ABS/ガラス/亜鉛合金
出力(W)15/7.5/5
入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A
対応フルサポート:D-2321本体、吸盤付き伸縮ホルダー、PD対応急速充電シガーソケット
機能電力変換80%以内
充電方式充電距離10mm以内
各種認証Qi認証番号:23232
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
関連キーワード
1
2
次へ