31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順









ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能! ケーブル付き シガーソケットに接続して使用 24Vでは約180Wまでの機器に使用可 防水キャップ付き
電圧(V)DC12-24 最大電流(A)7.5 ソケットサイズ(mm)Φ26×67 質量(g)30 ケーブル0.75SQ(18AWG)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ダストキャップ併用 = CP30110 / CP30111コネクタシリーズ = CPRS XLR形式USBシーリングカバー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシーリングカバーは、XLRシャーシUSBオスメス変換フィードスルーソケットに適合するようになっています。 黒のラバーキャップにより、コネクタ取り外し時の埃の侵入及び誤かん合を防ぎます。. 適合する製品: 862-1579 USB A-Bソケット 862-1573 USB B-Aソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,710 税込1,881
当日出荷

赤のキャップを外すとBMW用変換アダプターとして使用できます。
用途※BC充電器用 長さ(cm)25
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

車のシガーライターソケットに差し込んで使うイルミライト。未使用のソケット部がブルーに光ります
用途アクセサリーランプ 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
848 税込933
当日出荷

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メス側。定格:12V3A。取付穴径:Φ18。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。。。
タイプメス側 仕上ブラックアルマイト 定格12V3A 取付穴径(Φmm)18
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合標準シガーソケットΦ20 コード長さ(m)2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ホコリや遺物の混入を防ぎます。ソケットキャップ用シール3枚付属。
用途車内の小物 幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)30
1個
639 税込703
4日以内出荷

トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V)DC24 定格出力電圧(V)DC12.8±0.2 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(mm)約1450 保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵 出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート 入力電圧範囲(V)DC21~30 高電圧カット(V)30±1 低電圧カット(V)18.5±1 待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


約10cm四方の小型ボディ、超小型DCDCコンバーター 使いたいときに手軽に接続、入力ケーブルはシガーソケット式を採用 連続7A、間欠最大8Aの実用的な容量を実現。簡易無線、アマチュア無線の5~10W機クラスやDC12V定格のカーエレクトロニクス機器に対応 フロントパネルには合計で2AのUSB型コネクターを2個装備、携帯電話のような小型機器の充電が便利
付属品USB端子保護ゴムキャップX2、ブラケット(出荷時装着済)、ブラケット取り付けネジ X4 質量(g)約560 使用温度範囲(℃)0~35 出力電圧(V)13.8固定 入力電圧(V)DC21~28(定格24) 出力電流(A)連続7、間欠8、USB2系統合計2 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×49×102 出力変動率(%)2以下 保護回路過熱、逆接続(電源遮断) ヒューズ管型 7A (シガーソケット部に組み込み)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

コードレスだからコンセントの位置を気にせず、空きスペースでどこでもできるのでストレスフリー。300mlボトルだからボトル形状だから、作ったスムージーをそのままの飲める少量のドレッシングも作れ、作りたてをそのままサラダにかけられる。ポータブルだから会社、外出先、アウトドアでもプロテインのシェイクやスムージー作りができる。【お手入れ・収納性メリット】本体丸ごと洗える・出し入れコンパクト。流水洗浄OK・マグネットタイプなのでUSB差込口はありません。タンブラー並みのサイズ感&コードがないからかさばらずコンパクトに収納。40秒オートオフですので、つきっきり不要です。・選べる充電方法 ACアダプター・シガーソケットアダプター・モバイルバッテリー。・氷OKですのでひんやりスムージーも楽しめます。・キャップを閉めないと反応しないマグネットスイッチと、長押しで反応する電源スイッチのダブルの安全装置を採用。ミルクボトル型の本体にリニューアル。本体側だけでなく、フタ部分も開けることができます。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

コードレスだからコンセントの位置を気にせず、空きスペースでどこでもできるのでストレスフリー。300mlボトルだからボトル形状だから、作ったスムージーをそのままの飲める少量のドレッシングも作れ、作りたてをそのままサラダにかけられる。ポータブルだから会社、外出先、アウトドアでもプロテインのシェイクやスムージー作りができる。【お手入れ・収納性メリット】本体丸ごと洗える・出し入れコンパクト。流水洗浄OK・マグネットタイプなのでUSB差込口はありません。タンブラー並みのサイズ感&コードがないからかさばらずコンパクトに収納。40秒オートオフですので、つきっきり不要です。・選べる充電方法 ACアダプター・シガーソケットアダプター・モバイルバッテリー。・氷OKですのでひんやりスムージーも楽しめます。・キャップを閉めないと反応しないマグネットスイッチと、長押しで反応する電源スイッチのダブルの安全装置を採用。ミルクボトル型の本体にリニューアル。本体側だけでなく、フタ部分も開けることができます。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷


USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USBポート2+シガーソケット1ポート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USBポート1+シガーソケット1ポート
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)DC-DCコンバーター DT921 20A
DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-920の進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
用途電装パーツ 付属品USB端子カバー付き:異物が入るのを防ぐゴムキャップが2個付属 質量(kg)約1.7 使用温度範囲(℃)0~40 出力イルミネーション出力:DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A 出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下 入力電圧(V)DC24(21~28) 出力電流(A)連続20(間欠22)+USB 2 内蔵ヒューズ平型20A 保護回路出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上) 逆接続電源切断 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×166×59 過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断 待機電流無負荷時:OFF時 約20mA /ON時 約120mA
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

脱着作業や持ち運びを簡素化し、複数のクレーンに必要な現場で使用する事ができる無線のクレーンカメラ
仕様【工事設計認証番号】201 WW 08215145(カメラ&受信機無線技術) その他【付属ケーブル】アクセサリー電源供給ケーブル※自動車や重機のアクセサリー電源を「電源ユニットA」へ供給する為のケーブルです。ブレードヒューズとアースに配線します セット内容カメラユニット・カメラトップカバー(キャップボルト×2付)・モニタユニット・背面金具(ネジ×6付)・電源ケーブル(シガーソケット用) 3m・バッテリー×2・充電器・アンテナ×2・カメラステー(キャップボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー×2付)・落下防止ワイヤー・取扱説明書 材質【筐体】スチール(5Y7/1塗装) 質量(kg)約3 方式【撮像】NTSC 入力電圧(V)【カメラ部】5、【モニター部】電源ユニットAから出力されるDC5(専用レセプタクル搭載) 有効画素数30万画素(VGA) 消費電流(mA)【カメラ部】最大500、【モニター部】最大2000 ズーム2倍デジタルズーム(一定範囲のパン・チルト可) 解像度【映像出力】640×480ピクセル(VGA) 固定方法【カメラ部】筐体のクランプ金具を利用してステーで固定(ステーが使えない場合はお客様側にて構築お願いします)、【モニター部】筐体背面の金具を利用しての取り付け(取り付け手段はお客様側にて構築お願いします) コネクタネジ締め付けによる防水型コネクタ(2P) 耐環境性保護等級IP54相当を想定、塵挨の侵入の制限・任意の方向からの散水に対する保護 フレームレート【出力】通常時:最大10フレーム/秒、デジタルズーム時:最大30フレーム/秒 通信距離(m)最大200(見通し) 音声出力有り(モノラルジャック搭載) 周波数帯域(GHz)2.4(2400MHz~2483.5MHz) モニターサイズ6.5インチTFTカラーLCD(LEDバックライト内蔵) サービス分類レンタル
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)