「シガーソケット 抜け軽減」の検索結果
走行中に振動によりメスソケットからシガープラグの抜けを軽減するシートです。
用途シガープラグの先端に取付使用。
全長(mm)95
材質シリコン
色黒
1セット(3枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ
仕様耐熱タイプ
定格DC12/DC24V 10A以下
コード長さ(cm)30
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ハンダで簡単に接続する事が出来ます。
用途シガーライターソケットからの電源取り出しに
適合DC12V専用
材質ABS
最大電流(A)DC12V 60W以下
ホルダー寸法(mm)Φ6.35X30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
こんなお得な商品も!

シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質本体/ポリカーボネート
DC12V・DC24Vに使用可能です。
5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。
コード0.75sq-長さ1m
使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下
仕様5A管ヒューズ内蔵
材質(本体)ABS
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
種類丸型
コンタクト形状オス
仕様シガープラグ
形状ストレート
結合方式ワンタッチ
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
定格12V15A
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約2m
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)
材質本体/ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用
仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫)
電源(出力)ソケット:DC12V
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(60W)
取扱説明書(1.7MB)
入力電源(V)DC12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。
仕様管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付
コード電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
取扱説明書(0.7MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
組み立て式の電源プラグ
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ
仕様ON/OFFスイッチ
定格DC12/DC24V 5A以下
コード長さ(cm)30
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!

シガープラグ スイッチ付
モノタロウ
¥599
税込¥659
ON-OFFできるスイッチ付き
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
インジケータLED付き
コード0.5sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付
材質本体/ポリカーボネート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シンメン 05592 ネオEUROスタイルベスト12Vペルチェファンバッテリーセット。身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット。・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック。セット内容。・空調ベスト 05592×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105
質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)
充電時間約6時間
バッテリー容量(mAh)20000
素材ポリエステル
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
シンメン 05590 ネオEUROスタイルジャケット12Vペルチェファンバッテリーセット。身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック。セット内容。・空調作業服 05590×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105
充電時間約6時間
バッテリー容量(mAh)20000
素材ポリエステル
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V