アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで簡単に車両の電圧を測定し、表示する。
ACCがONの状態で測定することで、バッテリーの電圧を測定することができる。
エンジンをかけた状態で測定することで、オルタネーター(車両の発電機)の電圧を測定することができる。
LEDの色とLEDの点灯/点滅で電圧の状態を確認することができる。
定格電圧 DC V12
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
バッテリートラブルを未然に防ぐ、電圧チェックとUSB電源が同時に使えます。
USBポートが2.4A・1Aの2口使用できます。
電圧測定はデジタル表示にて確認しやすいです。
幅(mm)53
高さ(mm)108
奥行(mm)32
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
携帯電話などの充電器・2ポートクイックチャージ3.0付き!
3色のカラーバーで充電状態を表示確認可能!
ベーシックタイプ
シガーソケット式
USBQC3.0が充電可能
黒色樹脂製
デジタルバー電圧計付き(表示14.6Vまで)
電源スイッチ付き
高電圧時(14.6V以上)赤色警告表示灯付き(24V通電時はデジタルバー電圧計がすべて点灯)
ノイズ対策品
2ポート付き 両ポート:QC3.0
仕様電圧計:デジタルメーター、無線ノイズ:対策品
材質(本体)アルミニウム
質量(g)30
電圧(V)DC12-24
寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60
適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)
電源(V)/電流(A)4.5/5
極性センター端子プラス
バックライト無し
USBタイプQC3.0
電源スイッチの種類プッシュ式
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
青色表示
スイッチパネル【SW-4/SW-5/SW-6】・表示パネル【DP-VUS/DP-US/DP-VU】に組み替えできます。
寸法(mm)28.0(直径)×50
電圧(V)DC12~24
電流容量(A)0~15
取付け方法埋め込みタイプ
穴あけサイズ(Φmm)30
材質(パネル)樹脂
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、バッテリー電圧表示デジタルボルトメーター付、本体の角度調整も3段階可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます、USBポートは上下どちらでも差し込みできるドッチモポート、ボルトメーターでお車のバッテリーコンディションも分かります。
適合12V国産車専用
出力USB:5V/1A+2.4A
消費電流(A)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
DC12V/24V車兼用
電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ
アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる
ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示
90度可動式
質量(g)約50
寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135
ヒューズ容量(A)1(ガラス管)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
携帯電話などの充電器です。
寸法(mm)36.0(直径)×50
電圧(V)DC12~24
取付け方法埋め込みタイプ
穴あけサイズ(Φmm)30
バッテリーの電圧チェックに。5V4.8AのUSBポート2個の充電機能付き。
用途車の車内小物
幅(mm)75
高さ(mm)180
奥行(mm)35
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
携帯電話などの充電器
クイックチャージ3.0+タイプC付き!
高性能タイプ
シガーソケット式
USBタイプCが充電可能
黒色樹脂製
青色LEDバックライト付き
タッチ式電源スイッチ付き
ノイズ対策品
2ポート付き Aポート:QC3.0 Bポート:USBタイプC(逆接続可)
仕様電圧計: 無し、無線ノイズ:対策品
材質(本体)アルミニウム
質量(g)30
電圧(V)DC12-24
寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60
適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)、タイプC:Androidスマホ・Mac Book・iPadなど
電源(V)/電流(A)QC3.0:4.5/5、USBタイプC:5/4.5
極性センター端子プラス
バックライト青色
USBタイプQC3.0/タイプC
電源スイッチの種類タッチ式
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
USB PD規格対応。USB-AとタイプC型ポート搭載。最大出力48W。電圧&電流表示付。12/24V兼用。
用途携帯の充電
幅(mm)70
色黒
高さ(mm)180
出力(W)48
奥行(mm)45
電圧(V)12/24兼用
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。
使用電圧範囲(V)DC8-30(12V車専用)
測定範囲100-2000CCA
ケーブル長(mm)約900
質量(g)約220
公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%
適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA
精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ
動作温度(℃)0~40
適合バッテリー30Ah(設定可能な最低定格容量)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.4MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g)約30
電源DC3~14V(定格電圧3V)
精度±1.0%rdg+2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×36×22
入力(最大)450V
レンジ切替手動切替
オーバーレンジ表示OL表示
消費電流3±2mA
起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
リアルタイムにバッテリー電圧の確認ができ、ソケット1口、USBポート2口が付いたソケットです。
通電時にはブルーLED点灯します。DC12V車専用。
用途自動車用増設プラグ
質量(g)100
出力USB合計:4.8A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×81×45
首振角度(°)180(角度調節/7段階)
LED色ブルー
USBタイプタイプA×2
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
車のバッテリーの電圧をモニタリングします。
Dc12/24V車対応。
USB(Type-A)でポートを2口搭載しています。※リバーシブルUSBポート/出力2.4A×2口/端末自動識別Ic。
通電時にブルーLEDが光ります。
用途自動車用ソケット
質量(g)60
定格入力電圧(V)Dc12/24
定格出力電流(A)合計最大4.8(1ポート最大2.5)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×79×42
定格出力電圧(V)Dc12/24
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
目安指針無
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
電流の種類AC
各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。
ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。
良否判定結果を5段階表示。
バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。
使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。
自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
ケーブル長(cm)70(クリップ・ブッシュ含まず)
付属品USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み)
質量(g)670(プリンター用紙含まず)
電源テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V)
表示部(LCD)ドット表示(128×64ドット)
測定対象12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応
判定出力【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換
表示範囲(mm)27.5×55
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事)
保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず)
LCD仕様COG
言語表示日本語、英語
BluetoothVer2.1+EDR対応(Class2)SPP
通信距離(m)約10
アルミニウム合金を使用した質感の高いデザイン
Type-C・USBType-Aの2ポート搭載(同時充電可能)
Type-C最大65W出力/Type-A最大18W出力
iPhone/スマートフォン/ノートPC等対応
DC12V/24V車対応
車の出力電圧表示〈LEDディスプレイ搭載〉
過電圧・過電流・ショートを保護
用途カーチャージャー シガーソケット 65W 超急速充電 USB 2ポート Type-C Type-A 12V 24V カー用品 カーアクセサリー 充電器
付属品本体、取扱説明書/保証書
セット内容カーチャージャー本体、取扱説明書/保証書 ※充電用ケーブルは付属しておりません
材質アルミニウム合金、ABS樹脂、ポリカーボネート
色ブラック
質量(g)約54
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A 、12V/1.5A(最大出力18W) USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大出力65W)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×36×87
保証期間6ヶ月
保護機能過電圧、過電流、ショート、過熱、過放電、過充電
適合車種日本車種(DC12V/24V車対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル5回路用。青色LED表示スイッチ付き。12V-24V:デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路15Aフューズ付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール
寸法(mm)150×105
取付方式埋め込みタイプ
電圧(V)6~30
スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3
スイッチ容量20A
1式
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル6回路用。青色LED表示ロッカースイッチ付き。12V-24V デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路マイクロブレーカー付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール
寸法(mm)180×140
取付方式埋め込みタイプ
電圧(V)6~30
スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3
スイッチ容量20A ロッカースイッチ
1式
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
関連キーワード