20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シガー電源4連+USBポート付きのコンパクトソケット。 4つのシガー電源はLED付きON/OFFトグルスイッチをセパレートで設け、差込口とスイッチを独立させて設置が可能です。 USBポートはQuick Charge3.0対応で急速充電できます。 12V/24V車共用。
付属品両面テープ2枚 電圧(V)入力電圧DC24V→出力電圧DC24V、入力電圧DC12V→出力電圧DC12V コード長さ(m)本体~スイッチBOX:約1、スイッチBOX~シガー電源ソケット:約0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体側:約32×115×47、スイッチ側:約24×102×38 口数4 定格出力カーソケット:USB:Quick Carge3.0、3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A ※カーソケットとUSB出力を合わせてMAX8A USBポート数あり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

4種類の電飾品が使える。 両面テープ貼り付け。 通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)DC12 ブラック 材質ABS、PC、スチール コード長さ(m)約1 出力電流(A)(ソケット最大許容)7 内蔵ヒューズ10A
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

BRAITH(ブレイス)BRAITH ソケット
エコ商品
お車の1ソケットを12Vソケット電源4個とUSB電源1個に増設できます、手元で操作可能なパイロットランプ付セパレートスイッチ式。
用途DC12V機器が4種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。 付属品両面テープ 適合12V国産車専用 出力USB:5V/2.1A 消費電流(A)8 コード長さ(cm)スイッチ:100 電源コード(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ソケットに接続した電装品のON/OFFを手元で操作できるセパレートスイッチ付ソケット。 トグルスイッチでON/OFFを簡単に操作。 ひと目でわかるブルーLED通電ランプ付き。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 1つのソケットで6A(70W)、すべてのソケットで合計9A(110W)までの電装品をご使用になれます。 コードの向きは、裏側の溝に合わせて、リモコン部の左右・後ろ、ソケット本体の左右に振り分けできます。
定格電圧 DC V12 仕様5連ソケット コード長さ(m)1.5+1.5 定格電流(A)5連ソケット合計9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット:158×34×52リモコン:108×20×35
1個
2,298 税込2,528
欠品中

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用 仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫) 電源(出力)ソケット:DC12V コード長さ(cm)60 最大消費電力(A)5(60W) 取扱説明書(1.7MB) 入力電源(V)DC12
1個
599 税込659
当日出荷

1538 電源プラグ(スイッチ付) エーモン 動画あり
ON-OFFできるスイッチ付き 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計 インジケータLED付き
コード0.5sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 仕様ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付 材質本体/ポリカーボネート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

電源プラグ エーモン 動画あり
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。 材質本体/ポリカーボネート
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源の取り出しに。ON/OFFのスイッチ付きなので便利です。
用途DC12V専用 使用可能電力DC12V60W 仕様5A管ヒューズ内蔵 材質シガーソケット部:ABS、コード:PVC(塩化ビニル)、導体:電気用軟銅線 コード長さ(m)約1.5 適合電線サイズ0.5sq相当
1個
599 税込659
当日出荷

シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ 仕様ON/OFFスイッチ 定格DC12/DC24V 5A以下 コード長さ(cm)30
1個
649 税込714
当日出荷


BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプシロッコファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 照明装置ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セット内容本体、リモコントランス、リモコンリレー 材質スイッチ本体:ABS樹脂(ホワイト・ブルー)、プレート:アルミ板(ホワイトブロンズ)フルコート加工、取付枠:鋼板/亜鉛めっきクリメート(三価)、オン表示ランプ:LED(赤)、オフ表示:LED(緑) タイプ12回路(横型)(新金属プレート付) 定格電圧(V)AC24 定格電流(A)1.5 スイッチ数12
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2)0.5~1.25 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上 LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数6個 適合電線径(Φmm)0.8~1.4 動作電圧(V)AC18V~AC30V 端子強度(N)0.8N・m以上
1個
7,998 税込8,798
32日以内出荷

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2)0.5~1.25 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上 LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数12個 適合電線径(Φmm)0.8~1.4 動作電圧(V)AC18V~AC30V 端子強度(N)0.8N・m以上
1個
17,980 税込19,778
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)セレクタスイッチ
定格AC24V 1.5A 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンダで簡単に接続する事が出来ます。
用途シガーライターソケットからの電源取り出しに 適合DC12V専用 材質ABS 最大電流(A)DC12V 60W以下 ホルダー寸法(mm)Φ6.35X30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
229 税込252
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)