あせも、おむつかぶれ等を防ぎ、汗をかきやすい赤ちゃんの肌をサラッと清潔に保ちます。さわやかな香りで赤ちゃんをはじめ、ご家族そろってお使いいただけます。
成分有効成分;クロルヒドロキシAl、その他の成分;タルク、コーンスターチ、香料
あせも、ただれ、おむつかぶれを防ぐ薬用ベビーパウダー。
お肌をやさしく保護する、サラッときめ細かなパウダーです。
おふろあがりやおむつ替えの時、汗をかく季節のスキンケアの仕上げにお使いください。
取り付けることで適量のパウダーがとれる便利な中栓付き。
缶をあやまってひっくり返してしまった時などの粉の飛び散りや、粉のとりすぎを防ぎます。
スクワラン(保湿成分)、シリコーンオイル(皮フ保護剤)配合。
無香料。
皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーがおきないというわけではありません)。
成分有効成分:酸化亜鉛、その他成分:タルク、無水ケイ酸、ステリアリン酸マグネシウム、流動パラフィン、スクワラン、メチルポリシロキサン
タイプブルー缶
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(150g)
¥399
税込¥439
当日出荷
気になる汗やニオイをしっかりおさえる薬用デオドラントパウダーです。
さらさらが長続きし、素肌を快適に保ってくれます。
肌触りの良いコットンパフ付き。
有効成分酸化亜鉛
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(140g)
¥669
税込¥736
当日出荷
粉が飛び散りにくく、携帯にも便利な固形タイプのベビーパウダー。
あせもやただれを防ぐ薬用タイプ。
お肌の成分に近いスクワラン(皮膚保護成分)配合。
携帯に便利なコンパクトケース入り・パフ付きです。
無香料。
皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーがおきないというわけではありません)。
成分タルク、無水ケイ酸、トウモロコシデンプン、流動パラフィン、スクワラン、ポリエチレン末、グリセリン、メチルポリシロキサン
有効成分酸化亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(45g)
¥399
税込¥439
当日出荷
お肌の弱い赤ちゃんにも使える、健康な肌と同じ弱酸性タイプ。
球状サラサラパウダー入りで、きめ細かくやさしいパウダーです。
あせもやおむつかぶれ、ただれを防ぐ薬用。
スクワラン・ホホバオイル(保湿成分)・シリコーンオイル(皮フ保護剤)配合。
イエローパフつき。ケースは中栓つきで、軽くふるだけで適量のパウダーがパフにつきます。
無香料。
皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)。
成分有効成分:β-グリチルレチン酸、その他成分:マイカ、カオリン、無水ケイ酸、スクワラン、流動パラフィンメチルポリシロキサン、水素添加ホホバ油、クエン酸
タイプ弱酸性(イエローパフ)
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(30g)
¥619
税込¥681
当日出荷
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。
材質タルク
危険物の類別非危険物
1個(500g)
¥539
税込¥582
当日出荷
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。
仕様入線用無害平滑剤
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
カット後の毛の付着を防いだり、ゴム手袋の着脱をスムーズにします。
用途皮膚を保護し、肌荒れ、あせもを防ぎます。
成分タルク、ミネラルオイル、香料
チューブの修理後パッチ面へ塗布しタイヤとチューブの磨耗を軽減。
危険物の類別非危険物
1本(500g)
¥879
税込¥967
当日出荷
FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。
トラスコ品番818-6525
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自転車タイヤ/チューブ用パウダーとして専用設計されたタイヤパウダー。
チューブをタイヤに装着しやすくなるとともに、タイヤへの張り付きを防ぎます。
環境に配慮した成分で作られています。
ロードタイヤ約20本分、MTBタイヤ約10本分。
付属品スポンジ
アズワン品番64-9558-11
1個(50g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
名称カオリン
等級EP
化学式Al2O3・2SlO2・2H2O
濃度(%)98以上
化学組成なし
アズワン品番89-0064-98
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。
付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
瞬間消臭+ニオイ菌の元を断つ今までにない進化型靴スプレー!
発生しているニオイを瞬時に除去する天然成分「オドミット」と、ニオイの元となる細菌、カビの発生を抑える新抗菌、防カビ成分「コーキンマスター」を配合。
強力な消臭力とニオイ菌の繁殖を防ぐことで、靴の中をいつも新鮮でさわやかな状態に保ちます。
あらゆるタイプの靴にご使用頂けます。
ベビーパウダーの香り。
用途靴の消臭、抗菌に
仕様LPガス使用
成分コーキンマスター(有機・無機複合系抗菌・防カビ・防藻剤)、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール
香りベビーパウダーの香り
使用上の注意よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。スプレー後、1~2分してから靴を履いてください。足や皮膚には直接使用しないでください。幼児の手の届かないところに保管して下さい。アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。
アズワン品番65-0371-24
1本(150mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
2重構造のラテックス・フォームのクッション性がアップ、足へのショックやストレスをやわらげます。表面には吸湿性と耐久性を備えた綿とポリエステルの混紡基布を採用。たくさんの気孔の働きで通気性も抜群です。やさしいベビーパウダーの香り。
アズワン品番64-7729-90
1個
¥469
税込¥516
8日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
形状A
RoHS指令(10物質対応)対応
かわいいデザインと容器形状の「Sawaday Happy」。今までにない香りを、楽しい気分で使えるお部屋用芳香剤。約3~6週間持続します
シリーズサワデー
使用場所室内
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
になるところに直接ぬれるスティックタイプ。ニオイの元の汗をブロック。朝のひと塗り。汗とニオイ気にならない。制汗効果に優れた「ドライシールドパウダ-」*が、汗の出口にバリアを張り、ニオイの原因となる汗をしっかり抑えます。(*制汗有効成分)
性別男女兼用
商品タイプスティックタイプ
医薬品医療機器等法医薬部外品
保定・経口投与・尾静脈投与・腹腔内投与(保定まで)の模擬実習や練習に使用でき、実験動物の苦痛軽減につながります。生体マウスに近い感触で、リアリティのある練習が出来ます。
仕様尾長(mm):約130(露出部約110)、セット内容(mL):本体・専用潤滑剤(50)・ベビーパウダー(100g)
材質胴体部・尾部/軟質シリコン、足部/ナイロン、尾部カプセル/プラスチック
寸法(mm)約70×39×31 ※尾部除く
質量(g)28(尾部含む)
アズワン品番3-8333-01
1セット
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
関連キーワード