小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)
軸片軸/Dカット
入力電圧DC24V
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)24±10%
電源二相/直流
軸の形状片軸/Dカット
基本ステップ角(°)1.8
仕様巻線タイプ/バイポーラ
ブレーキなし
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源二相
軸の形状両軸
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)24±10%
電源二相/直流
軸の形状片軸/Dカット
ブレーキなし
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)24±10%
電源二相/直流
2相モータで5相モータ相当の分解能を低コストで実現
16段階電流設定:0~3.0A(Max)
最大25600分割/1回転(最小ステップ角:0.0140625°)
正転/逆転リミット入力付
選べる16段階分割(1~128)
オートパワーダウン機能
トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)
種類ステッピングモーター
電源二相
モーター取付角寸法(mm)42
配線方式ユニポーラ6本リード線
種類ステッピングモーター
電源二相
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1.7
種類ステッピングモーター
電圧(V)4.4
電源二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))2.2
定格電流(A/相)2
巻線抵抗(Ω/相)2.2
基本ステップ角(°)1.8
モーター取付角寸法(mm)85
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1
種類ステッピングモーター
電源二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480)
基本ステップ角(°)1.8
モーター取付角寸法(mm)90
タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)
種類ステッピングモーター
電源二相
モーター取付角寸法(mm)42
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
種類ステッピングモーター
軸の形状片軸/Dカット
モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。
付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD
軸の形状片軸/Dカット
基本ステップ角(°)0.18
ギヤ比2025/01/10
モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD
軸の形状片軸/Dカット
基本ステップ角(°)0.18
ギヤ比2025/01/10
小型軽量ドライバにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
付属品モータ~ドライバ間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD
トラスコ品番440-6371
セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ、モーター
軸径(Φmm)Φ5
長さ(mm)65
許容トルク(N・m)0.8
軸の形状片軸/Dカット
取付寸法(mm)□42
基本ステップ角(°)0.05
ギヤ比1936/01/01
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD
軸の形状片軸/Dカット
モーターステッピングモータ
基本ステップ角(°)1.8
電源ユニットDC24V
モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。
付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD
軸の形状片軸/Dカット
モーターステッピングモータ
基本ステップ角(°)1.8
電源ユニットDC24V
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源二相
定格電流(A/相)1.2
サイズ(mm)□42
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
電圧(V)12
電源二相
寸法(Φmm)モーター:25
分解能7.5度/step
基本ステップ角(°)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線ユニポーラ(リード線6本)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源二相
定格電流(A/相)2
基本ステップ角(°)1.8
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
最高使用温度(℃)1100
関連キーワード