27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M8-1.25へ変換。
1本
199 税込219
当日出荷

シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M10-1.25へ変換。
1本
199 税込219
当日出荷

対応ネジ山ピッチ:(変換アダプター使用)12×1.75 / 12×1.25 / 10×1.25 共用
付属品変換アダプター付き。10×1.25、12×1.25、12×1.75の対応です(アダプター3ケ入り) 長さ(mm)270
1個
6,598 税込7,258
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12 1.25→M12-1.75。 シフトノブ及びシフトレバーのネジピッチを変換します。 シフトノブ側のネジピッチを12x1.75へ変換。
1本
599 税込659
当日出荷

シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.75→M12-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジピッチを変換します。 シフトノブ側のネジピッチを12x1.25へ変換。
1本
599 税込659
当日出荷


ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アルミ合金製なので、軽量です。
材質アルミ合金 仕様芯金なしタイプ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)300 二面幅(mm)外部六角:27
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応ネジ山ピッチ:(変換アダプター使用)12×1.75 / 12×1.25 / 10×1.25 共用
付属品変換アダプター付き。10×1.25、12×1.25、12×1.75の対応です(アダプター3ケ入り) 長さ(mm)180
1個
5,198 税込5,718
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対応ネジ山ピッチ:(変換アダプター使用)12×1.75 / 12×1.25 / 10×1.25 共用
付属品変換アダプター付き。10×1.25、12×1.25、12×1.75の対応です(アダプター3ケ入り) 長さ(mm)60
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリジナルのジュエルシフトノブ。サイズ展開:2サイズ カラー展開:9色。対応ネジ山ピッチ:12×1.25/※10×1.25/※8×1.26。※は付属の変換アダプター使用。
用途ご自身の車種の対応ネジ山ピッチをご確認後、ご購入下さい。
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリジナルのジュエルシフトノブ。サイズ展開:2サイズ カラー展開:9色。対応ネジ山ピッチ:12×1.25/※10×1.25/※8×1.26。※は付属の変換アダプター使用。
用途ご自身の車種の対応ネジ山ピッチをご確認後、ご購入下さい。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オリジナルのダイヤカットシフトノブ。サイズ展開:2サイズ カラー展開:7色。対応ネジ山ピッチ:12×1.25/※10×1.25/※8×1.25。※は付属の変換アダプター使用。
用途ご自身の車種の対応ネジ山ピッチをご確認後、ご購入下さい。
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリジナルのダイヤカットシフトノブ。サイズ展開:2サイズ カラー展開:7色。対応ネジ山ピッチ:12×1.25/※10×1.25/※8×1.25。※は付属の変換アダプター使用。
用途ご自身の車種の対応ネジ山ピッチをご確認後、ご購入下さい。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
特価
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじインサート(芯金)あり 材質プラスチック 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)黄銅C3604B 材質(ノブ)フェノール樹脂
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25 高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチック 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)黄銅C3604B 材質(ノブ)フェノール樹脂
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)