「シブタニ st-548」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm)30 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸 適合平行型(下框) 材質SUS304 形状Φ35丸 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)35 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14 内幅(mm)14~18 車輪径(Φmm)35 タイプ丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.5 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプV溝型 材質(車輪)鋳物 材質(枠)スチール
1個ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 材質(車輪)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ平型 材質(車輪)LPプラス成型加工 材質(枠)ジンクロメッキ付 芯棒5mm 材質(芯軸)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸車 鉄製 V溝型 モノタロウ 動画あり
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。 溝幅(mm)4 仕様ベアリング入り 材質 タイプV溝型 取付穴(mm)11 V溝角度(°)92
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)