55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)4 ケーブル種類アウターケーブル
1本
特価
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



ロード用スチール製シフトケーブルのセット
寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4 セット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個 長さ(mm)2100-1700 アズワン品番64-9567-46
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
ブラック セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2 アズワン品番64-9568-09
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
ブラック セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ アズワン品番64-9568-14
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷


ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
寸法(m)30 材質スチール 寸法(Φmm)4
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
用途11Sシフト用 寸法(mm)2000 ブラック 付属品アウターキャップ×4個 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)4 ケーブル種類アウターケーブル
1本
859 税込945
当日出荷


寸法(mm)1.2×2100 付属品インナーキャップ 材質ステンレス 長さ(mm)2100 アズワン品番64-9568-07 ケーブル種類インナーケーブル
1セット
699 税込769
当日出荷

PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800 付属品アウターキャップ×4個 材質PVC・SWRH62A ケーブル種類アウターケーブル
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷

変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)Φ4×1900 材質鉄(PVCコーティング) 長さ(mm)1900 ケーブル種類アウターケーブル
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000 シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.2 ケーブル種類インナーケーブル
1本
369 税込406
当日出荷

100個入り業務用アウターキャップ
キャップサイズ(mm)内径4 材質プラスチック タイプシフト アズワン品番64-9566-67
1箱
1,188 税込1,307
当日出荷




MTB、クロスバイク用の錆に強く強度のあるステンレス製ケーブルと、 専用シリコングリスを封入したアウターケーシングとのケーブルセットです。 自転車1台分のセット
ブラック アズワン品番64-9568-15
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷











SHIMANO XTR SL-M9100 左レバーのみ 2S。・直感的でシンプルなフロントコントロール力。RAPIDFIRE PLUS MONO。・コンパクトなデザインで軽量。・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持。20% 短縮されたレバーアクセス時間。・フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:ノーズ付アウターキャップおよびブーツx2 適合フロント2スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1200 シリーズカラー クランプクランプバンド ケーブル長(mm)インナー:1800 左右区別
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

SHIMANO DEORE XT SL-M8100 (I-Spec EV) 左レバーのみ 2S。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽量かつコンパクトなデザインによりトレイルライディングの楽しさを提供
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x2 適合フロント2スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1320 シリーズカラー クランプI-SPEC EV ケーブル長(mm)インナー:1800/2050 左右区別
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

SHIMANO DEORE XT SL-M8100 左レバーのみ 2S。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽量かつコンパクトなデザインによりトレイルライディングの楽しさを提供
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x2 適合フロント2スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1320 シリーズカラー クランプクランプバンド ケーブル長(mm)インナー:1800/2050 左右区別
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

SHIMANO CUES シフトレバー SLU800011RSET 11スピード
適合リア11スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1880 シリーズカラー ケーブル長(mm)インナー:2050
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO CUES シフトレバー SLU8000LSET 2スピード
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x2 適合フロント2スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1320 シリーズカラー ケーブル長(mm)インナー:1800
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO CUES シフトレバー SLU600011RSET 11スピード
適合リア11スピード 長さ(mm)アウターケーシング:600/300 シリーズカラー クランプクランプバンド ケーブル長(mm)インナー:2050 左右区別
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)