1個(500mL)
¥1,790
税込¥1,969
8日以内出荷
アズワン品番64-9596-26
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥419
税込¥461
欠品中
低刺激性の高純度ミネラルオイルを使用。
汚れを落として皮膚を清潔に保ちます。
全身にすばやくさらっとなじんで、やさしくお肌のうるおいを守ります。
アレルギー/ノンコメドジェニックテスト済み
1個(50mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。
付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。
また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)4
使用チューブ外径(Φmm)7
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
用途ブレーキフルードなどのエア抜きに
付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm)
容量(mL)30
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
高温時においても粘度変化が少なく、ペーパーロックを防止する高性能ブレーキフルードです。
用途2輪車用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

エア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付
モノタロウ
¥429
税込¥472
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。
キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属品チューブ(15cm)、ポンプ(30mL)
使用チューブ内径(mm)4
使用チューブ外径(Φmm)7
チューブ長さ(mm)150
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
油圧式 デュアルピストン方式。ポストマウント式。ミネラルオイル仕様(メンテナンス不要)。ローター:GG-RO01 Φ160mm (ステンレス製)。交換用ブレーキパッド:GG-DP17+SP17(シマノ互換性あり) 。アダプター:GG-PP00
用途ロードバイク、シクロクロスバイクに!。STI レバー等で使用可能!
質量(g)本体:143、ローター:118
1個
特価
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
油圧式 デュアルピストン方式。フラットマウント式。ミネラルオイル仕様(メンテナンス不要)。ローター:GG-RO01 Φ160mm (ステンレス製)。交換用ブレーキパッド:GG-DP17+SP17 (シマノ互換性あり)。アダプター:GG-FM03(フロントのみ)。チェーンステイ用取付けボルト:M5×29mm+39mm+44mm 各2本
用途ロードバイク、シクロクロスバイクに!。STI レバー等で使用可能!
質量(g)前(アダプター付):165、後:149、ローター:118
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
BKD-1および、BKM-1用のアップグレードアダプター。
人気メーカーの最新モデルブレーキに対応できるようになりました。
セット内容#2600A :SRAM DB8(ミネラルオイル対応ブレーキ)、Trick Stuff、Campagnoloのミネラルオイルブレーキシステム用(M4×0.8)アダプター×2個、#2588.2:シマノミネラルオイルブレーキシステム用の薄肉ホースコンプレッションスリーブ×1個、#2574A:シマノミネラルオイルブレーキシステム用ホースアッセンブリー×1本、#2615-2: Hayes DOTブレーキシステム用ブリードブロック(11mm)×2個
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
関連キーワード