新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。
3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合)
エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応
SD300ポート:3個
BT-DN110と同じ固定方法
適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150
質量(g)52(平均)
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
定格電圧(V)7.4
バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン
公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
1本
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2
質量(g)50(平均)
シリーズULTEGRA R8050 シリーズ
定格電圧(V)7.4
バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン
公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
1本
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
1個
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
SHIMANO ワイヤレスユニット(Di2 仕様) EW-WU111。・ワイヤレス通信。E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
後方視界も快適!
新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」!
グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
1個
¥519
税込¥571
8日以内出荷
電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル
4→2芯でさらに細くなったケーブル
小型防水コネクター(直径5.1mm)
1個
¥339
税込¥373
8日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
7970電子制御シフティングシステム専用バッテリー
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
1セット(2個)
¥339
税込¥373
8日以内出荷
1個
¥289
税込¥318
8日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
AEROPORT Di2 RS910 ADAPTERを使用する事で、BTR2内蔵バッテリとAeroport RS910バーエンドジャンクションを、アルミニウムシリーズのエクステンションまたは35c+エクステンションセットの背面に取り付けることが出来ます。
構造インジェクションナイロン/グラスファイバー
互換性35a、45/25a、50a、35c+
仕様クランプ適合性:外径22.2mm/内径19.4mm
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
8日以内出荷
コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
デダエレメンティのすべてのシートポストに対応しております■シマノDi2の内装バッテリーをシートピラー内に簡単に装着できます。■表面の突起した樹脂により、固定力を高めております。
長さ(mm)70
色ブラック
質量(g)10
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
RITCHEYのシートポスト用に開発された挿入タイプDI2バッテリーのマウント。カーボンポスト、アルミポスト共に対応している。
適合シマノBT-DN110 & BT-DN300
色BK
質量(g)10
関連キーワード