柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
耐熱温度(℃)-10~120
すべりにくい木柄が取り付けられます。又、別売りの木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズより選べます。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です!※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。ステンレス製で軽量で使いやすく、錆びにくくて錆びやすい物のすくいなどにも便利です。
用途錆びが出やすい物のすくいなどに
材質ステンレス
全長(mm)580
容量(mL)(すりきれ)約0.9
質量(g)190
柄径(Φmm)20
口径(mm)140
1本
¥879
税込¥967
欠品中
穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。腐食を防ぐアルマイト加工処理品。
用途噴霧作業補助用品
材質アルミニウム
材質(柄部)木
園芸や日曜大工にも最適です。左官、塗装、他園芸や日曜大工にも使用できます。
用途左官用、塗装用等に使用。
寸法・規格(mm)450(パイプ柄)
サイズ(mm)直径×柄長:160×360
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7
色ブラック
材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン
寸法(mm)Φ210×140
質量(g)634
柄長さ(mm)1200
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
オールステンレス製のひしゃくです。
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質PE
材質(柄部)PVC
柄長さ(mm)270
仕様柄部材質:PVC
材質ステンレス
容量(mL)65
質量(g)56
寸法(直径Φ×柄)(mm)56×330
TKG品番9-0471-0401
TKG品番(2017)6-0421-0501
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
プラスチック製で耐久性に優れています。
容量(mL)1000
材質プラスチック
色ライトブルー
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
サビに強いステンレス製です。便利な目盛付です。塗り壁材料を鏝板に載せるのに便利です。
用途建築・左官作業(センイ壁・接着・ペンキすくい等)
園芸・農作業(土・砂・肥料・農薬散布等)
幅(mm)160
高さ(mm)480
質量(g)300
奥行(mm)80
寸法・規格(mm)450
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質18-8ステンレス
軽いパイプ柄
すべりにくいグリップ(ABS樹脂)
軽量メモリ付(100、150、200、250、300mL)
用途肥料・農薬・除草剤散布、左官作業などの用途に
材質(カップ部)ステンレス、(グリップ)ABS樹脂
容量(mL)330
全長(cm)約50
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
計量メモリ付(分量が一目でわかる) 軽いパイプ柄(疲れにくく強度も抜群) 余裕の300ml(大きなスコップは不要)
容量(mL)最大約300
材質グリップ:ABS樹脂、ひしゃく:ステンレス
寸法(mm)510×155×90、【ひしゃく】155×155×45
色グリーン/シルバー
質量(g)267
柄長さ(mm)380
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
持ち手との溶接部は全周溶接で、しっかりとした丈夫な使い心地です。
材質SUS304
材質(柄部)SUS304
材質竹
長さ(mm)185
質量(g)5
TKG品番9-0873-1101
TKG品番(2017)6-0780-1701
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。
メモリピッチ上段(mm)1mm
ピッチ(mm)(下段)0.5
仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)。両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)。ビニールケース入り。JIS規格品
仕様ビニルケース入り、JIS規格品
材質ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)
色シルバー
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。
材質66ナイロン
全長×幅W×厚さ295×16×6
毛丈(mm)16
植付(mm)62
質量(g)20
線径(Φmm)0.2
行数4
材質ポリエチレン
溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。
材質豚毛
全長×幅W×厚さ295×16×6
毛丈(mm)16
植付(mm)62
質量(g)25
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質ポリエチレン(PE)
チェーン線径(mm)約6
用途交換部品
幅(mm)45
材質木
全長(mm)1070
高さ(mm)1070
質量(g)500
奥行(mm)35
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ