4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムグリーススプレー モノタロウ 定期注文
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 グリス種類リチウムグリース 成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。 使用温度範囲(℃)-25~+130 ちょう度2 茶褐色 使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆 増ちょう剤リチウム石けん基 基油鉱油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
1個(200g)ほか
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS PROドアロック RS PRO
エコ商品
製造業者k.i.m. = RS PRO。コンポーネントタイプ = ボールラッチキット。適合ストラットプロファイル = 最小15 mm。製品ファミリー = Elesa。製品システム = BPS。。;ul> ;li>最小プロファイル適合 = 15 mm ;/li> ;li>ドアとフレーム間の距離: 2.5 mm及び3.5 mm ;/li> ;/ul>. RS PROボール形ドアロック. この優れた開閉機構をすべてのヒンジ付きドア及びスライドドアに使用してください。このボール形ドアロックは、溶剤、オイル、グリースに対する耐性があるテクノポリマー製です。アプリケーション時に、クランプはフレームに固定され、ボールはドアに固定されます。2つの要素が一致すると、クランプはしっかりとグリップし、ドアの動きを停止します。このデバイスは20,000回以上テストされており、常に故障なしで動作します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>テクノポリマー素材 ;/li> ;li>色: マット仕上げ ;/li> ;li>溶剤、オイル、グリース、その他の化学薬品に対する耐性 ;/li> ;li>ロックが簡単 ;/li> ;li>20,000回のサイクルでテスト済み ;/li> ;li>シャッタードア及びスライドドアに最適 ;/li> ;li>2本のねじで簡単に取り付け可能 ;/li> ;li>潤滑は不要 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>キッチン ;/li> ;li>浴室 ;/li> ;li>ユーティリティルーム ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
7日以内出荷