歩行性の不快害虫専用の殺虫剤です。
散布中に空中に飛散しにくい重質粉剤です。
ピレスロイド様殺虫原体「エトフェンプロックス」を殺虫成分として使用しています。
成分エトフェンプロックス、カルバリル
対象害虫ダンゴムシ、ワラジムシ、 ヤスデ、ゲジ、ムカデ、 クロアリ、アカアリ、イエヒメアリ、アリガタバチ
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法(帯状処理)家の周囲には5~10cm幅の帯状に散布/10mの長さで200gほど使用、(面状処理)不快害虫の発生する場所に1m2当り20~30g散布
1袋(3kg)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ヤスデやムカデ、ゲジ、ワラジムシなど多足類の不快害虫に卓越した効果があります。また、クロアリやハサミムシ、コオロギなどの昆虫にも優れた効果があります。
カーバメート系の成分を有しており害虫に対し速効性があり、直接散布以外にも生息場所への散布、建物周辺に帯状散布することで防除効果も得られます。
飛散しにくい微粒剤のため作業性および安全性が高い剤型となっています。
対象害虫ヤスデ、ムカデ、ゲジ、ワラジムシ、ダンゴムシ、クロアリ、コオロギ、ハサムムシ、シミ
使用方法駆除の場合:生息場所に散布する侵入防止の場合:建物と土の接している部分に10cm程度の帯状に散布する
RoHS指令(10物質対応)対応
散布量駆除/20~50g(ヤスデ・ムカデ・ゲジ・ワラジムシ・ダンゴムシ)、20~30g(クロアリ・コオロギ・ハサムムシ・シミ)、予防/200~500g
1袋(10kg)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色黒
種類非照光式
規格UL、C-UL
接点構成切替接点(C接点)
ボタン形状丸
端子形状はんだ
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式モメンタリ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作操作量:約3mm
接点材質銀
機械的開閉耐久性500000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
機能動作ON-<ON>
色(本体)黒
適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5
パネル取付方式ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)2~6.5
電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
上塗りの吸い込みをシャットアウト!ヘラのびがスムーズで重ね塗りがしやすく、研磨性、密着力に優れ、小キズ・スアナ埋めに最適なパテです。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)2.28
軸の形状丸軸
使用温度範囲(℃)-10~70
RoHS指令(10物質対応)対応
めがねやゴーグルのくもり対策に最適。
視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。
ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。
一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。)
タイプスプレー
主成分水、界面活性剤、アルコール系溶剤
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本(18mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番376-9321
質量(g)68
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×66×13
最高使用温度(℃)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。
生産物賠償責任保険付です。
特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。
規格小池ミニコック
機能逆火防止
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)
使用温度範囲(℃)-25~50
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
電気的開閉耐久性100000回以上
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
規格UL、C-UL、eオーダー
最大取付パネル厚(mm)1~4
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μm
タイプクリア
厚さ(μm)硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100
RoHS指令(10物質対応)対応
短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
種類照光式
使用温度範囲(℃)-25~50
ボタン形状角
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
耐熱性1.9±0.95
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
操作力(N)1.9±0.95
LED超高輝度LED(輝度レベル1)
色(本体)黒
回路単極双投
超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
種類非照光式
使用温度範囲(℃)-25~70
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種包装・保管に適しています。
チャック付で汚れ、臭い、もれをシャットアウトします。
中身が見えて小物の分類に便利です。
用途各種小物製品の包装、衣料、食品、薬品、衛生用品等の包装。
色透明
種類チャック付ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
水やホコリをシャットアウト!
パッキン付き簡易密閉型工具箱です。
外寸法・幅(mm)518
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)360
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・幅(mm)370
ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません
シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。
見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
カーボン繊維が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番376-9330
最高使用温度(℃)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
種類照光式
使用温度範囲(℃)-25~50
端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)
耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)16
電気的開閉耐久性100000回以上
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性に優れ、コンクリートから浸出するアルカリ分をシャットアウト。
用途モルタル製の池や水槽(飲料水用を除く)、プール等のカラーリングに
使用場所屋外用
特性耐水
種別ラッカーつや消し
主な用途モルタル、コンクリート
希釈剤ラッカーうすめ液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.7L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約4.5
指触乾燥時間(時間)約2
危険物の性状非水溶性
池に使用ができる優れた耐水性。
コンクリートから浸出するアルカリをシャットアウト。
用途池、水槽(飲料水用を除く)、プール等のカラーリング
容量(L)0.7
塗り面積(m2)4.5
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)2
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.7L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
お米につく四大害虫をシャットアウト!お米用防虫剤植物成分100%の効力で、お米につく四大害虫をシャットアウト。
殺さないから、米びつに死骸が残らず、お米を清潔に保ちます。無洗米もOK!10kgまでの米びつ用。
材質PP
付属品お取替え早見シール
主成分ニンニク、トウガラシ、その他植物成分
有効期間約6ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
軽くて取扱いがカンタン!耐久力が抜群!小さなホコリもシャットアウト!生地は縮みません!濡れても早く乾く!
仕様前後ゴム絞り式
材質ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種セダン車
『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。
デスク下、デスクサイドを有効活用できます。
材質本体/スチール 合成樹脂焼付塗装
色ニューグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
鍵付仕様でセキュリティ面でも安心です。『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。
書類やメディアの整理に役立ちます。
鍵カギ付き
スリムベゼルのノートPCにも対応。マグネット式プライバシーフィルム 必要な時に簡単着脱!周囲からの覗き見をシャットアウト
付属品クリーニングクロス(1枚)、取り付け用シート(黒4枚)
厚さ(mm)【フィルム部】0.5【ベゼル部】1
透過率(%)65
保証期間6ヶ月(付属品を除く)
視野角60°(左右30°)
表面ノングレア加工
表面硬度3H
裏面グレア加工
反射率(%)2.73
紫外線カット0.7984
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット約52%
丸洗い洗浄が可能。マイクロスイッチ機構採用。繊維強化のポリアミドのケース。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸
機能動作ON-<ON>
使用温度範囲(℃)-30~85
耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
機械的開閉耐久性200000回以上
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
回路単極双投
RoHS指令(10物質対応)対応
さらに強靭になった強力タイプです。
特殊、カム機構により確実ロックのフレキシブルアームスタンドです。
可動部がラバーでカバーされているため、粉じんをシャットアウトします。
用途金属部へ固定しての測定。
吸着力(N)1000
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×68×60
取付穴(mm)(測定器)8(アリ溝付)
質量(kg)2.2
トラスコ品番336-2655
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。
鍵付きでセキュリティ度を高めました。
A4ファイルが入ります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×286×600
仕様ロック式キャスター付
材質本体/スチール 合成樹脂焼付塗装、取手/スチロール、キャスター/ナイロン
色ニューグレー
本体質量(kg)8.2
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部/470×280×330
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×246×143
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
約0.75mmの細かい網目により、アブラムシ・コナガ・キスジノミハムシなどの害虫に効果的です。
張るときに便利な、目印ライン(センターライン・すそ埋め目印ライン)入りです。
太陽の光を約90%通します。
網の上から散水できます。
トンネル栽培・べたがけ栽培に使用できます。
減農薬・無農薬栽培のお手伝い、害虫もシャットアウト。
用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策。
パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通適合電圧範囲 20mV~28V適合電流範囲 0.1mA~0.1A
接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)
絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上
耐電圧AC 500V 1分間以上
機械的開閉耐久性30,000回以上
電気的開閉耐久性10,000回以上
使用温度範囲(℃)-10~70
耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊、カム機構により約半回転で確実にロック。
可動部がラバーでカバーされていて粉じんをシャットアウト。
用途金属部へ固定しての測定、切断するワーク等の固定
トラスコ品番137-8899
タイプマグネットベース、ミニ
吸着力(N)500
アーム長さ(mm)233
マグネット部寸法(横×高さ×奥行)(mm)53×60×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
「65cmの腕カバー」で水の浸入をシャットアウト!
腕カバーのずれ落ちを防止する面ファスナー付き。
手のひらと指先部分の特殊すべり止め加工で水切れが良く、優れたグリップ性。
温かい裏毛つき。
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ8mmねじ取付け・短胴形・省スペース設計。端子間は2.54mm。超高輝度対応。高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
色黒
種類照光式
使用温度範囲(℃)-20~50
規格UL、C-UL、eオーダー
端子形状はんだ
耐電圧AC500
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)
接点材質銀
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
色(本体)黒
回路単極双投
最大取付パネル厚(mm)0.5~5
電流容量0.1A 30VAC、0.1A 30VDC
耐電圧(V/min)AC500以上
菌・ウイルス・暑さをシャットアウトします。抗菌効果24時間持続だけではなく「吸熱・放熱成分」によりマスクに熱がこもらず快適さが長時間持続します。
用途マスク表面・裏面に使用
成分水、吸熱・放熱剤、アルコール、メントール、除菌・抗菌剤、添着剤、安定剤
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。
扉&カギ付きフロアケースの棚板タイプ。
オフィス内の備品や小物の保管に。
グリーン購入法適合
感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
仕様ダイアライザー用
トラスコ品番110-0576
種別204007WH00
材質ポリプロピレン(PP)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×271×320
外寸法・高さ(mm)354
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)319
外寸法・間口(mm)470
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
接点仕様銀
操作部形状別売:丸8/丸10
電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
フリー台紙とは、剥がしやすい糊が塗られた台紙です。PPフィルムをかけるので、空気をシャットアウトして写真を保存することができます。メーカーではフリー台紙よりも耐久性のある商品として、100年台紙やプラコート台紙、軽量な商品として、ライト台紙等を販売しています。
グリーン購入法適合
タイプビス式用
穴数2
RoHS指令(10物質対応)対応
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。UL 94V-0のケース。フラックスの侵入をシャットアウト。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
機能動作ON-ON
使用温度範囲(℃)-10~70
耐電圧AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上
耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
接触抵抗(mΩ)50以下 (20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性50,000回以上
電気的開閉耐久性50,000回以上
レバー倒れ角度(°)24±4
操作部形状レバーロック形
電流容量0.4VA MAX.48V MAX.適合電圧範囲 20mV~48V適合電流範囲 0.1mA~0.1A
絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸洗い洗浄が可能。フラックスの侵入をシャットアウト。切換え接点数の任意設定が可能。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。
端子PC端子
使用温度範囲(℃)-10~70
角度(°)切換/30
絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上
機械的開閉耐久性30,000回以上
電気的開閉耐久性10,000回以上
耐熱性はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内
RoHS指令(10物質対応)対応
■リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造 (リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)■インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウト
リード線取出方法グロメット
負荷電圧(V)DC24(DC10~28)
配線方式2線式
周囲温度(℃)-10~60
負荷電流(mA)2.5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ