472件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YSSDC 【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付 片側おねじ YSSDCタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) 焼入硬度HRC56~(D部のみ) おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 サービス分類オーダー・加工
1本
5,900 税込6,490
16日以内出荷

YSDB 【オーダー】リニアシャフト 片側段付 片側めねじ YSDBタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
4,029 税込4,432
16日以内出荷

YSEB 【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ 片側めねじ YSEBタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
4,058 税込4,464
16日以内出荷

YSEA 【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ YSEAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,358 税込3,694
16日以内出荷

YSED 【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ 片側段付 YSEDタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
4,986 税込5,485
16日以内出荷

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。 寸法D(Φmm)M8 材質S45C ねじピッチ1.25 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YSCA 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ YSCAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)22~1500 おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
4,115 税込4,527
16日以内出荷

センサブラケット フランジ付ネジシャフト 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)M8-P1.25
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YSBB 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷

1本
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YSSCA 【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側おねじ YSSCAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) 寸法L(mm)22~1500 おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
4,286 税込4,715
16日以内出荷

YSSDB 【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付 片側めねじ YSSDBタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
4,358 税込4,794
16日以内出荷


YSSEB 【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付めねじ 片側めねじ YSSEBタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
4,400 税込4,840
16日以内出荷

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

ポリバリコン用の延長シャフト。可変抵抗などで使うΦ6mm丸軸用の一般的なツマミをポリバリコンに適合させることができます。
用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。 付属品M2.6×15mm ナベねじ サイズ(mm)長さ13×直径6
1個
248 税込273
4日以内出荷

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

YSDC 【オーダー】リニアシャフト 片側段付 片側おねじ YSDCタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 焼入硬度HRC60~(D部のみ) おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 サービス分類オーダー・加工
1本
5,572 税込6,129
16日以内出荷

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

YSSED 【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付めねじ 片側段付 YSSEDタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
5,429 税込5,972
16日以内出荷

YSSEA 【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付めねじ YSSEAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,686 税込4,055
16日以内出荷

センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(タテタイプ) 岩田製作所 CADデータあり
タイプブラケット付ネジシャフト タテタイプ 寸法t(mm)2 材質SUS304 適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 付属品六角ナットM8×2、SUSXM7 寸法M(mm)M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(ヨコタイプ) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角ナットM8×2、SUSXM7 材質SUS304 タイプブラケット付ネジシャフト ヨコタイプ 寸法t(mm)2 寸法M(mm)M8 適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

手の入らない狭い場所や手の届かない所のネジの締め付けや取り外しに。フレキ角度180°で狭い場所でも自由自在。充電ドライバー対応。
全長(mm)290 質量(g)80 差込角(mm)6.35
1個
759 税込835
当日出荷

クサビカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別クサビ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

全長:100mm シャフト径:3mm 材質:鉄 付属品:取付ネジ2個・ナット2個
1個
303 税込333
当日出荷

スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付 岩田製作所 CADデータあり
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別クサビ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

手の届かない所や壁際にあるネジの締付け、取外しに最適です。コンパクト充電ドライバーやラチェット式ドライバーに取り付けることが出来ます。300mmのフレックスを活かし、手の届かない所や壁際にあるネジの締付け、取外しができる便利なシャフトです。
用途壁際にあるネジの締付け、取外し。 差込角(mm)6.35 商品構成単品
1個
929 税込1,022
当日出荷

レバー種類 = テーパーハンドル。ネジのジェンダー = オス。ネジサイズ = M12。取付部径 = 23mm。ハンドル材質 = フェノール。シャフト材質 = スチール。取付部材質 = 亜鉛めっきスチール。長さ = 140mm。カラー = 黒。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

レバー種類 = テーパーハンドル。ネジのジェンダー = オス。ネジサイズ = M10。取付部径 = 15mm。ハンドル材質 = フェノール。シャフト材質 = スチール。取付部材質 = 亜鉛めっきスチール。長さ = 113mm。カラー = 黒。。RS Pro 亜鉛めっきスチールテーパーハンドル、 M10 x 15 mm信頼性の高い RS Pro シリーズのこの先細レバーは、快適なグリップを備え、操作が簡単で迅速です。 高品質な素材を用いた堅牢な設計を特長としています。ハンドルは、耐熱性に優れた化合物であるフェノール樹脂製です。オイルやグリースから保護します。113 mm の大きさで、十分に保持できるスペースがあります。さらに、シャフトは高品質スチール製で強度と耐久性に優れ、亜鉛めっきされています。これにより、腐食耐性と高い温度耐性が実現されています。動作温度範囲が -30 → +140 ° C のため、調理器具やその他の極端な温度環境での使用に最適です。 危険物質が 0.1% を超える物質は存在しないため、 RoHS に準拠し、 EU のガイドラインに適合しています。この製品は、機械工具、ガーデンツール、グリル、木材ストーブなど、幅広い用途に役立ちます。特長と利点.黒色のテーパーレバー .亜鉛めっきスチール製シャフト .フェノール樹脂製のハンドル .耐摩耗性、耐腐食性、耐熱性 .オス M10 ねじ .インサートの長さは 15 mm です .長さ 113 mm . RoHS対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

YSCC 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)24~1500 おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 焼入硬度HRC60~(D部のみ) おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 サービス分類オーダー・加工
1本
5,829 税込6,412
16日以内出荷

レバー種類 = テーパーハンドル。ネジのジェンダー = オス。ネジサイズ = M8。取付部径 = 12mm。ハンドル材質 = フェノール。シャフト材質 = スチール。取付部材質 = 亜鉛めっきスチール。長さ = 92mm。カラー = 黒。。RS Pro 亜鉛めっきスチールテーパーハンドル、 M8 x 12 mm信頼の RS Pro シリーズの先細レバーは、握りやすく、安全かつ簡単に対象物を操作できます。腐食や熱に強いため、調理器具やその他の過酷な環境での使用に最適です。 頑丈な構造のハンドルは、高品質素材製です。シャフトは強度と堅牢性を高めるために亜鉛めっきスチール製です。ハンドルはフェノールプラスチック製で、耐熱性に優れ、オイルやグリースから保護します。長さ 92 mm で安全かつ効果的なグリップを実現し、 -30 → +140 ° C の温度で安全に使用できます調理器具やその他の過酷な温度環境での使用に最適です。 RoHS に適合し、 EU のガイドラインに適合するように、有害物質は最小限で含有されています。機械工具、園芸用工具、グリル、木材ストーブなどの幅広い用途で使用できます。特長と利点.黒色のテーパーレバー .亜鉛めっきスチール製シャフト .フェノール樹脂製のハンドル .耐摩耗性、耐腐食性、耐熱性 .オス M8 ねじ .インサートの長さは 12 mm です .長さ 92 mm . RoHS対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

フロントカウルやフェンダーレスキット装着車輛でカウルやナンバーでウインカーが隠れてしまう場合に活躍するウインカーエクステンションが登場!ステー部が短いLEDウインカーなどの装着時に35mm張り出すことが出来ます。ネジ部がM8×P1.25×25mmとなっており、M8×25mmまでのシャフトタイプウインカーが取付可能。 2個セット
材質アルミ製ブラックアルマイト 寸法(mm)35 サイズM8用
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(木ねじタイプ)
適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216 材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理 質量(g)2.2 仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
1個
52 税込57
当日出荷