40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等 材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP 左右区別 仕様左右取付兼用型 耐久性25000回以上 圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)90
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)240~1190(8段階) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)110 シャフト8段伸縮 トラスコ品番404-8598 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

チョーク対応の木製黒板。
表示寸法(mm)W255×H200 シャフト寸法(mm)200~550 付属品チョーク(2色)、ラーフル 質量(g)300
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SP3-1200 つぎ柄 伸縮タイプ3段式 アサヒペン 動画あり
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に 全長(mm)約530~約1200 種類ハンドル 材質(柄部)アルミ 主な用途塗装用 縮長(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(mm)1200
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

テープ幅(mm)320 付属品テープ 幅320mm×50周巻・1巻 トラスコ品番356-0627 材質テープ/特殊粘着加工紙シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミグリップ、テープ受けケース/ポリプロピレン 全長(mm)(最長)1050(最短)590 質量(kg)1.4 巻数50周 本体サイズ(mm)350×620×125 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 適合用途カーペット用 柄タイプ伸縮式
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で世界的に評価が高く、日本の医師や介護専門家からも支持されています。
全長(cm)75~95 質量(g)380 タイプ伸縮タイプ 耐荷重(kg)120 材質(グリップ)ソフト樹脂 パイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43 材質(シャフト)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

解剖学などの医学的見地から生まれた、アナトミー形状グリップを採用。手になじみやすく、柔らかくすべりにくいのが特徴です。
全長(cm)74~94 質量(g)400 タイプ伸縮タイプ 耐荷重(kg)130 材質(グリップ)樹脂、反射板付き パイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43 材質(シャフト)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

欧州を代表するリハビリステッキメーカー、ドイツ、オッセンベルグ社の2020年最新モデルです。耐荷重120キロで大柄なドイツ人の体も支える頑丈設計。丈夫さの秘密はシャフトののりしろが長いから。伸縮式杖は直径の異なる2本のパイプがスライドする構造となっております。最も長く設定した場合、一般的な仕様ではパイプの重なるのりしろは3センチ~6センチ程度なのに対しオッセンベルグは22センチもあります。これにより少々重くはなりますがとても丈夫なステッキとなりグラツキません。グリップ部分はソフトウレタン樹脂で出来ていて柔らかく、壁などに立てかけても滑り落ちません。グリップ部分上部の手の平の当たる部分を平たくして手の平にかかる荷重を分散させます。握った時に指が掛かる部分を細くしたスリムネック構造を採用。握りやすく、長時間のご使用でも指の間が痛くなりにくい設計です。クッション性と滑りにくさを両立する接地面の直径が43ミリもある超大型杖先ゴムが装着されていています。シャフトにはザラザラとした触感のエンボス加工を施してあり表面の凹凸に光が当たるとキラキラ輝く高級感のある仕立てです。9段階の長さ調節機能が付いていて身長144センチ~184センチの幅広い方に対応致します。
材質グリップ:ソフトウレタン樹脂・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴム 質量(g)410 長さ(cm)75~95 適応身長(cm)144~184 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径(上/下)(Φmm)20/16
1本
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケイホスピア愛杖 Dシリーズ 伸縮タイプ
エコ商品
リーズナブルだけど高品質!選べる3色カラー。
全長(cm)67~90 付属品ストラップ付き 質量(g)270 タイプ伸縮タイプ 材質(グリップ) パイプ径(Φmm)【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:30 材質(シャフト)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リハビリに最適!特殊なサスペンション(バネ)が手首や肩への負担を軽減。また、地面を面で捉える杖先ゴムは滑りにくく、杖を突く音も軽減されます。
用途外出時や屋内での歩行補助に 材質シャフト:アルミニウム、握り:ウッド、ゴム:SBR、握り材質:木(ウッド) 質量(g)330 適応身長(cm)145以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納時サイズは41cmと驚くほどコンパクト!持ち運びに便利な伸縮杖。
全長(cm)75~91 付属品ストラップ付き、収納袋付き 質量(g)305 タイプ伸縮タイプ、スリムネック 材質(グリップ)PP、外/TPR樹脂 パイプ径(Φmm)【手元】上径:22、【杖先】内径:13、底径:22 材質(シャフト)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応 収納時寸法(cm)41
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リハビリに最適!特殊なサスペンション(バネ)が手首や肩への負担を軽減。また、地面を面で捉える杖先ゴムは滑りにくく、杖を突く音も軽減されます。
用途外出時や屋内での歩行補助に 材質シャフト:アルミニウム、握り:ウッド、ゴム:SBR、握り材質:木(ウッド) 質量(g)330 適応身長(cm)145以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケイホスピア愛杖 スリム四点杖 伸縮タイプ
エコ商品
室内でも扱いやすい小型の四点杖
全長(cm)66~88 質量(g)530 タイプ伸縮タイプ、スリムネック 材質(グリップ)ソフト樹脂 パイプ径(Φmm)【手元】上径:22、【杖先】内径:16、底径:30 材質(シャフト)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
非課税商品
5,998 税込5,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS PROクロムバナジウムスチール、伸縮式伸縮式、磁気ピックアップ工具、2.5 kgのリフト容量. RS PROクロムバナジウム磁気伸縮式ピックアップ工具をご紹介します。汎用的で耐久性に優れた工具で、手の届きにくい場所で金属物体を回収するのに最適です。このピックアップ工具は、最大65 cmの長い伸縮可能なクロムバナジウムシャフトを備え、優れた耐腐食性と耐高温性を備えています。このピックアップ工具には、最大2.5 kgの金属部品やコンポーネントをピックアップできる磁気ヘッドが付属しています。この耐久性の高いピックアップ工具は、便利なクリップを備えているため、ポケットに工具を収納できます。また、スタイリッシュな黒色の外部ケースも付属しています。. 特長と利点. 最大65 cmの伸縮可能なシャフトで、手の届きにくい場所へのアクセスに最適 磁気対象物を簡単に取り出すための磁気ヘッド ポケットに簡単に収納できるクリップ 優れた耐腐食性と耐久性を発揮するクロムバナジウム構造 最大2.5 kgのリフト容量 スタイリッシュな黒色外部ケース. 用途. ピックアップ工具には、さまざまなサイズと素材が用意されており、手が届かない場所に届きたい場合に、日常的な状況で使用することができます。拡張可能なマグネット式ピックアップ工具は、磁気物を簡単にピックアップするのに最適です。. このピックアップ工具は磁性がありますか.. この RS Pro ピックアップ工具は、先端が磁気式. 長さはどのくらいですか.. 折りたたむと、このピックアップ工具の全長は 13.5 cm になります。完全に引き出すと、このピックアップ工具の全長が 65 cm になります。. この製品はどのくらいの重量を拾うことができますか.. この工具は、最大2.5 kgの物体を拾い取り回すことができます。
仕様タイプ = 磁気式, 伸縮式拡張可能 = あり全体長さ = 650 mmつり上げ能力 = 2.5kg材質 = クロームバナジウム鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

広く開いた脚が抜群の安定感を実現
全長(cm)65~87 質量(g)630 タイプ伸縮タイプ 材質(グリップ)樹脂 パイプ径(Φmm)【手元】上径:22、【杖先】内径:16、底径:30 材質(シャフト)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
非課税商品
5,898 税込5,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途出荷場、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質ローラ:スチール製(メッキ)、フレーム:スチール製(メッキ)、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム 許容荷重(kg)40/4本 ピッチ(mm)40~137 肉厚(mm)1.2 機高(mm)525~825 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フローリングでも貼りつかずワイパーでは取りきれない大きなゴミもしっかりキャッチします。 フローリングからカーペットまで使えるW粘着テープです。 転がす方向が分かる矢印印刷入りです。 特殊ミシン目入りです。 伸縮シャフトで使う場所にあわせて長さ調整が可能です。
テープ幅(mm)160 巻芯径(Φmm)38 トラスコ品番498-1278 質量(g)360 巻数45周 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペアテープ 適合用途フローリング用
1セット(3巻)
919 税込1,011
当日出荷

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル 高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃)-20~70 湿度測定範囲(%)5~95RH 質量(g)約250(電池除く) 電源単4アルカリ電池2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 応答性40秒
1箱ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮時が従来のハサミタイL-3000と比べて、450mmコンパクトになった3段伸縮シャフト。 手では届かない所でもらくらくキャッチ。さが調節できる段階伸縮機能。 拾得に便利なマグネット付き先端部。
用途手では届かない所のモノの拾得に。 仕様25cm間隔の4段階、80cm間隔の2段階調節機能付 質量(kg)【拾得可能】1.5まで 最大寸法(mm)【ハサミ部開閉】100 全質量(g)約1065 収納~最長(約)mm1400~3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。 静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。 ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。 材質シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP 商品タイプ本体
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。 POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。 ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。
用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手では無理な場所でも楽にキャッチできます。 長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。 拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。
用途手では届かない所に 仕様拾得可能質量1.5kgまで トラスコ品番828-3494 材質(シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール 寸法(mm)(ハサミ部開閉)最大100 全長(mm)1850~3100 質量(g)1060 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

土牛ハサミタイ L-2000
エコ商品
手では無理な場所でも楽にキャッチできます。 長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。 拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。
用途手では届かない所に 仕様拾得可能質量1.5kgまで トラスコ品番828-3493 材質(シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール 寸法(mm)(ハサミ部開閉)最大100 全長(mm)1350~2100 質量(g)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
欠品中

これ一本で非常灯バッテリー点検仕様できます。 高所等に取りついている非常灯のバッテリー点検作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フリーリフトロック アシスト機能付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)フリーリフトロック アシスト機能付
エコ商品
手動タイプの丸棒型伸縮棒です。伸長方向・圧縮方向のいずれも任意の位置でロックできます。コイルばねにより、軽く上げられるアシスト機能付きです。アシスト力は約10kgfです。
用途医療機器など 適合五股アルミベース HS-550型 、パイプクランプ 材質/仕上内パイプ・外パイプ:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、ロック解除グリップ・ブッシュ:PBT樹脂/ライトグレー、固定シャフト:鋼/クロメート処理(三価) 耐荷重N(kgf)200(20)/1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量
1台ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。
ミラー形状四角型 材質ガラス(ミラー) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスミラーなので割れません。
ミラー形状四角型 ミラー寸法(mm)60×75 シャフト8段伸縮ステンレス管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍! POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。
用途配線ケーブル軽牽引作業に。
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)150~630 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 シャフト7段伸縮 トラスコ品番471-7180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)125~605 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)160 シャフト8段伸縮 トラスコ品番404-8580 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

土牛ステンレスミラー棒
エコ商品
長さ(mm)150~550 質量(g)70 ミラー寸法(mm)55×60 材質(ミラー)ステンレス 材質(シャフト)6段伸縮ステンレス管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
用途粉体の測定に
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土牛拡大鏡ミラー棒
エコ商品
新設計パーツ使用で角度をつけた保持がしやすい。 大きく見える拡大鏡(3倍)。
長さ(mm)250~1200 質量(g)120 ミラー寸法(mm)45×55 材質(ミラー)ガラス製 材質(シャフト)7段伸縮溝付真鍮管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

カラフルな色で気持ちも明るく、子ども用ロフストランドクラッチ。
質量(g)470 タイプ伸縮タイプ 耐荷重(kg)100 長さ(cm)カフからグリップ:20~25 材質(グリップ)ソフト樹脂 パイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:45 全長(cm)58~76 材質(シャフト)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
非課税商品
7,298 税込7,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)240~1190 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 シャフト8段伸縮 トラスコ品番471-7198 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷