21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric シャフト延長 GSシリーズ用
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:延長シャフト併用可能製品:GSシリーズGS2シリーズ制御機構. GS2溶融性遮断スイッチ用のハンドル、制御シャフトです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 延長シャフト
仕様アクセサリタイプ:Handle, Padlockable併用可能製品:GV3L Series, GV3P Series外部操作. TeSys GV3L及びGV3Pモータ回路ブレーカ用外部操作ハンドル
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric シャフト延長 スイッチ遮断器用 黒 , 赤
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:延長シャフト併用可能製品:スイッチ遮断器ハンドルの色:黒 , 赤IP評価:IP65IEC 60947-3. GSスイッチヒューズ遮断器. TeSys GSスイッチ遮断機により、すべての低電圧電気回路の負荷遮断 / 生成、安全隔離、及び過電圧保護を提供. NFC、DIN、及びBSヒューズで使用可能 すべての定格用のヒューズのアップストリームとダウンストリームを遮断 すべての定格用の100 kAの条件短絡耐電圧 ヒューズカバーは、誤接触の保護用のすべての定格用標準として適合 端子シュラウド付きIP20保護 コンパクトハンドルはこの製品範囲に含まれる、黒又は赤で使用可能、IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EATON(イートン)Eaton 延長シャフト
エコ商品
シリーズNZM1 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ延長シャフト
1個
2,100 税込2,310
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric シャフト延長 スイッチ遮断器用
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:Shaft Extension併用可能製品:Switch Disconnectorsスイッチ遮断器の「Vario」製品に最適. 開放型及び密閉型スイッチ遮断機のアクセサリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FAT GECKO エクステンションキットは2種類の長さの延長シャフトと360度回転可能なナックル1個がセットになっています。デュアル吸盤式カメラマウント FatGecko とFatGeckoゲーターマウントでご利用可能です。限られたスペースの中で最適なカメラポジションを得るためにスタンダードの50.8mm長のシャフトに対して2倍の長さの101.6mmのロングシャフトと1/2の長さの25.4mmのショートシャフトの2種類セットとなっています。
仕様チルト・360度回転:ユニバーサルジョイントでベストの撮影アングルを確保 付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能 寸法(mm)ロング:101.6、ショート:25.4 質量(g)ロング:68、ショート22.7、ナックル(ジョイント受け)113.4 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製シャフト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷



日動工業LEDコネクトライン両面発光
エコ商品
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに 付属品万能フッカー(BH-400SH) タイプ両面発光 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 最小曲げ半径(mm)20、低温時:45 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 光源寿命50000時間 設置場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 耐衝撃IK10 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1300/m 電球の種類LED
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H-90 / H-91 / H-92-1調整工具は、ほとんどのトリマシャフト / ロータに使用可能です。どの調整工具もUL94V-0に適合しており、凹形の末端に延長シャフトが付けられるようになっています。ポケットクリップ H-90及びH-91は青色 H-92-1はオフホワイト
仕様アクセサリタイプ = 調整工具併用可能製品 = トリマモデル3224、3214 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

H-90 / H-91 / H-92-1 - 調整工具. H-90 / H-91 / H-92-1調整工具は、ほとんどのトリマシャフト / ロータに使用可能です。 どの調整工具もUL94V-0に適合しており、凹形の末端に延長シャフトが付けられるようになっています。. ポケットクリップ H-90及びH-91は青色 H-92-1はオフホワイト
仕様アクセサリタイプ = 調整工具併用可能製品 = トリマモデル3342, 3223、3213 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
5日以内出荷

SP50 シールプーラー シマツール 動画あり
SP50は多種多様に取り付けられたオイルシールをシャフトやハウジングを傷める事無く、簡単に取り外すことが可能です。 オイルシール位置により選べる2種類の高強度延長バーと高性能スライディングハンマーにより正確な取り外し作業が可能。 オイルシールを確実に取り外すスペシャルスクリュー50本付。 コンパクトな収納ケース。
セット内容スライディングハンマー×1本、延長バー×2種類、スペシャルスクリュー×50本、スペーサー×10個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.66MB)
1セット
69,980 税込76,978
欠品中

使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。
用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル取り付けV41000HEシリーズのジョイスティック.APEMは1000シリーズのジョイスティックの実績から、製品の延長を決断しました。過酷な環境での使用に適したさまざますべてのオプションでIP67のパネルシール等級と-20→+50℃の動作温度範囲が含まれますこのシリーズは標準で中央戻しになっており、X軸とY軸(東西南北)を完全に制御できるオープンスクエアゲートを備えています。最大限の柔軟性のある接続を実現できるように、ケーブルハーネスは付いていません。この装置にはオプション3タイプのスイッチが取り付けられ、240Vac回路で最大10Aを切り替えられます。これは、ほとんどの用途で必要とされる高さです。ハンドルはステンレススチール製シャフトに取り付け、Kumho/ネオプレン製シーリングブーツを装着します。このブーツは、オイルや石油などの物質から保護することができ、UV耐性を備えています。.特長及び利点.二重密閉油/酸/アルカリに対する耐性を備えたブーツですブッシュ取り付け径は22mmですV4スイッチレンチ締め付け用の外側の六角ナット.製品用途の情報.これらのユニットの製造に使用される高レベルの侵入保護と高品質の素材により、屋外用途、昇降式プラットフォーム、マテハン装置に最適です。
仕様●ジョイスティックトラベル:±12°●末端様式:はんだ●タイプを処理:丸型 奥行(mm)(パネルから)23 保護等級IP67 軸数2 材質(コンタクト) 動作温度(℃)(Max)+50、(Min)-20 機械的寿命1000000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+50 コンタクト定格電流(A)10@250Vac コンタクト定格電圧(V)250
1個
14,840 税込16,324
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネック長をノーマルよりも30mm長くすることで、オフセット55のステムキットを使用せずに12インチホイールの装着が可能です。各部分の肉厚やデザインなどを1から見直し、剛性を確保しながらフレーム延長を実現しています。フレーム重量5.9kg(ノーマル4.9kg)エンジン搭載位置を7mmチェーン側に移動でき、オフセットスプロケットを使用せずNSR50/80ホイール、10インチ4Jが使用できます。そのため大排気量のカウンターシャフトの摩耗やフィキシングプレートの摩耗が少なくなります。(バックステップの専用ステーを7mmチェーン側に移動させる事が出来ます。)ヘッドパイプ一体削り等、フレーム部品は溶接なしの全てボルトでの組み立て式になっています。エンジンマウントやスイングアームピポットプレートは、全てネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の荷重をボルトで受けない構造です。スイングアームピポット径をΦ12に変更可能です。(専用のスイングアームが必要です。)ノーマル形状を継承するため、純正タンク、純正シート(純正に準するシート)、ツインショック、モノショック(メーカーモノショック用スイングアーム)が装着できます。 アルミバッテリーケース付属[注意]製品はフレーム単品です。画像にあるダウンチューブ、エンジン補強プレートは別売りです。5Lタンクゴリラタンクがお使いいただけます。4Lタンクは装着できません。(取り付け方法が異なるため)メーカーペラフェンを装着の際、若干の加工が必要となります。(詳細はお問い合わせください)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
219,800 税込241,780
欠品中

使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のソケットレンチセット(インチサイズ)
セット商品数16 差込角(mm)6.35 セット内容ソケット6.35mm(1/4インチ)、1/2、7/16、13/32、3/8、11/32、5/16、9/32、1/4、7/32、3/16、5/32インチラチェットハンドル: 125mm延長シャフト: 50、150mm自在ハンドル: 125mmクロスバー: 115mmスチールケース: 180×120×30mm 質量(kg)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16点組)
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


仕様セレクタハンドル及びシャフト. OTスイッチ製品に使用する延長シャフト及びセレクタハンドル製品です。. シャフトを遮断器に取り付けて操作を実現、ハンドルとの組み合わせで使用 ハンドルは黒色又は黄色 / 赤色で用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,050 税込1,155
7日以内出荷