「シャフト 扉 鍵」の検索結果
普及型取り外しハンドルです。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
質量(g)74
仕上梨地クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上シルバー色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上サテンクローム色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979
寸法(mm)80×80×2.6
質量(g)32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)40
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等
仕様左右兼用型90度回転防水仕様
質量(g)100
材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
質量(g)54
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
左右兼用型です。
コンパクトで操作性の良いデザインです。
専用止金が付属しています。
用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)66
材質(キー)黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
C点まで回したキーは手を放せば自動的にB点まで戻るリターン機構付きです。
キーの抜差は、A点のみ可能です(1点抜き)。BC間はリターン区間です。
用途計測機器・OA機器等
材質C3604、C2801、ファイバ、ワニスクロス、C3603、SUS304WP、C3713
質量(g)199.6
形式単極切換型
定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A
端子形状半田付端子
部品名称錠本体、化粧ナット、取付ナット、カム、ピン、スイッチ取付板、マイクロスイッチ、インシュレータ(A)、インシュレータ(B)、リターンシャフト、スプリング、ホルダー、カバー、キー
耐電圧非連続端子間AC1,000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1,500V1分間、各端子とアース間AC1,500V1分間
表面処理Cr/Ni、Cr、Ni
使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)
使用周囲湿度85%RH以下
機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)
キー番号No.143
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
普及型取り外しハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分設備・機械
質量(g)78
仕上サンドブラスト仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。
裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。
専用止金が付属しています。
左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様鍵付( 同一)、非常解錠装置付
区分建築
質量(g)209
仕上サテンクローム色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはシリンダー部を押すと起き上がり、止金が解錠されます。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
鍵同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス
仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。
質量(g)47
材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シャフトはバネにより押されているため、耐振性にすぐれています。
材質SUS304
質量(g)127
寸法縦(mm)40
寸法横(mm)110
寸法(高さ)(mm)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
左右兼用型です。
ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
区分建築
質量(g)66
仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ストッパーシャフトをレバー側からドライバー等で回転させると、アームが移動して締付しろを調整することができます。パッキン使用の場合に適します。
用途配電盤・一般産業機械・工作機械・各種金属箱
質量(g)71
許容荷重(N[kgf])120(12.2)
材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SPCC/Zn(シャフト・ストッパー・ストッパーシャフト)SUM/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)
色(本体)ブラック
材質(クランパー)SUS630
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒を加工する必要はありません。
塗装面の保護とガタつきを防止します。
振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤
材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー
寸法L(mm)14
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)6
寸法D3(Φmm)8
寸法D4(Φmm)5.4
適合径(Φmm)ロッド棒:6
適合シャフト径(Φmm)6、8、10
タキゲンコード04217
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
3 点合わせのダイヤル錠です。
ハンドルやカムロックと合わせてご使用下さい。
用途金庫、薬品保管庫、鋼製家具
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)195
仕上サテンクロームメッキ仕上
取付け方法(1)背面のピンを抜き、一番背面のプレートをネジを回して外した後に、ダイヤル、各プレートも外し、座金のみの状態にて取り付けて下さい。(2)座金の取り付け後、プレートの順序及び向きに注意しながら、プレート各ダイヤルを組付けて下さい。取り付け後は必ずプレートの間やシャフト周りにグリスを塗布して下さい。
操作方法解錠方法:右に3 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に1回転回して二つ目の番号に合わせ、続けて再度右に回して三つ目の番号に合わせると解錠できます。背面に貼り付けている解錠番号は、ダイヤル錠正面から見て、ダイヤル合わせ位置を上に設定した状態のものです。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は256 通りです。
1個
¥1,589
税込¥1,748
12日以内出荷
扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等
材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS
質量(g)218
定格DC30V2A(抵抗負荷)
定格電圧(V)DC24
部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金
耐電圧AC500V/1分間
表面処理3価クロメート、バレル研磨
直流抵抗303Ω
定格消費電力(W)1.9
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~+40
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)
絶縁階級A種
定格電流(mA)79以下
通電率100%(連続定格)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒を加工する必要はありません。
塗装面の保護とガタつきを防止します。
振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤
材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー
寸法L(mm)16
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法D3(Φmm)12
寸法D4(Φmm)9.4
適合径(Φmm)ロッド棒:10
適合シャフト径(Φmm)6、8、10
タキゲンコード04219
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
六角レンチで操作する簡易錠です。
用途分電盤・工作機械等
質量(g)69.4
材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒を加工する必要はありません。
塗装面の保護とガタつきを防止します。
振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤
材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー
寸法L(mm)16
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)8
寸法D3(Φmm)10
寸法D4(Φmm)7.4
適合径(Φmm)ロッド棒:8
適合シャフト径(Φmm)6、8、10
タキゲンコード04218
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
六角レンチで操作する簡易錠とキーのセットです。
用途分電盤・工作機械等
質量(g)85.8
材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr(キーレンチ)ZDC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
左右兼用型です。
止金が下がらないようにロック機構が内蔵されています。
用途配電盤扉、点検口扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
質量(g)85
仕上梨地クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを押しながら回転させると解錠できます。
取付板厚(mm)~14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
乾燥被膜潤滑剤(フッ素化合物配合)ベタつかずクリーンに潤す
用途蝶番・鍵穴など金属摺動部の潤滑に
無メッキ・黒染工具などの防汚防錆に
ダンパーシャフトなどの金属摺動部全般、鍵穴・スライドレール・ドアの扉・サッシのヒンジ部分に
セット内容防錆剤・フッ素化合物・ブタン・ヘキサン
材質(缶):スチール
質量(g)195
本体寸法(mm)63×50×175
内容量(mL)200
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量24mL
関連資料(0.68MB)
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
本体のみ
備考止め金付
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
表面処理梨地メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応